5ページ目: ガソリン専用

ガソリン専用のエンジンオイルとは、その名の通り、エンジンオイルの一種でガソリン車専用で使えるオイルのことです。1缶単位で売られ内容量は?(リットル)で表します。エンジンが動作するためには必須であり、多くの効用があるアイテム。金属同士の摩擦を減らすための潤滑油、エンジンが熱くなりすぎないように冷却、シリンダーとピストンの気密性を維持するためにも使われます。また、エンジンが稼働するとその過程によりさまざまな汚れが発生しエンジンオイルに取り込まれるため、一定期間ごとに交換が必要です。ガソリン専用の中にも4ストローク車・2ストローク車・ディーゼル車と種類が分かれているため車種によって適切なものを選びましょう。
284件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Super(TM) 3000 0W-16 SP/GF-6B エクソンモービルSuper(TM) 3000 0W-16 SP/GF-6Bエクソンモービル
1,298税込1,428
1缶(1L)ほか
4日以内出荷
Mobil Super(TM)3000 0W-16は、シリーズの中で最も低粘度で、優れた省燃費性能を持った合成油です。本製品は、SAE 0W-16でありながらAPI SP ILSAC GF-6Bの性能を満たしており、0W-16推奨車限定用途において、省燃費性能の向上に貢献しつつ、優れたエンジン保護性能を発揮します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種0W-16の粘度グレードが推奨される省燃費車、ハイブリッド車粘度0W-16使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6B危険物の性状非水溶性
Super(TM)  1000 10W-30 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 1000 10W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル
2,498税込2,748
1缶(3L)ほか
4日以内出荷
Mobil Super 1000 10W-30は、ガソリンおよびディーゼル車での使用に適しています。高品質のプレミアムミネラルエンジンオイルで、多くの作動条件下で高レベルの性能と保護を提供するように設計された製品です。また、高速道路走行や一定速度の低速走行など、ストレスの少ない走行条件に理想的に適しております。
用途推奨車種10W-30の粘度グレードが推奨される車粘度10W-30使用油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
モービル1 モービルモービル1モービル
50,980税込56,078
1缶(20L)ほか
3日以内出荷
Mobil 1TM 0W-40は、エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。 0W-40という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。 極寒地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。 Mobil 1TM 0W-40は、高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。 下記の要求に適合しています。 API SN ACEA A3/B3, A3/B4 下記のメーカー規格の承認を取得しています。 MB-Approval 229.5 MB-Approval 229.3 VW 502 00/505 00 Porsche A40 下記に相当しています。 API CF
仕様【推奨】高性能スポーツ車/0W-40の粘度グレードが推奨されているターボ車/メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル CODE901 0W-20 スピードマスターエンジンオイル CODE901 0W-20スピードマスター
2,598税込2,858
1個(1L)ほか
4日以内出荷
低粘度指定車、ハイブリッド車専用エコオイル。 グループⅢ系合成油を主体とした設計でSPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。 対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル RE TUNING 7.5W-55 スピードマスターエンジンオイル RE TUNING 7.5W-55スピードマスター
10,980税込12,078
1個(5L)
7日以内出荷
SAE7.5W-55容量(L)5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-30 スピードマスターエンジンオイル PRO RACING SPECIAL 5W-30スピードマスター
3,598税込3,958
1個(1L)ほか
4日以内出荷
特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。
SAE5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムTB ゼロスポーツZERO SP チタニウムTBゼロスポーツ
2,398税込2,638
1個(1L)ほか
4日以内出荷
スバル車ターボ専用粘弾性エンジンオイル。NA車のハード走行にもおすすめのグレード。
SAE10W-40APISN適合車種ターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
SQ 10W-30 CHUSEI OILSQ 10W-30CHUSEI OIL
13,980税込15,378
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
高性能特殊合成油100%に高機能添加剤を巧みにブレンドし、環境対策を主眼に経済性と高省燃費を実現した、ハイパフォーマンスエンジンオイルです。API(米国石油協会)が制定した最高グレードSQの厳しい規格をクリアした低粘度高機能エンジンオイルです。抜群の低温始動性や省燃費走行を実現する、あらゆる条件下において性能を発揮する省燃費車用エンジンオイルです。
用途COCOILACE_SQ_API認証_251028.pdf危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SQ 10W-40 CHUSEI OILSQ 10W-40CHUSEI OIL
13,980税込15,378
1缶(20L)
5日以内出荷
API(米国石油協会)が制定した各基準を難なくクリアーした、ガソリンエンジンオイルです。特に省燃費性及び高温デポジット抑制性に優れたあらゆる条件下において性能を発揮させる高性能エンジンオイルです。SQは現存するすべてのガソリンエンジンに適合する、高性能、省燃費型エンジノイルです。特に、ターボチャージ付き高性能エンジンにも最適で性能を余すことなく発揮させます。
用途COCOILACE_SQ_API認証_251028.pdf危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SQ 5W-40 CHUSEI OILSQ 5W-40CHUSEI OIL
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
高性能特殊合成油100%に高機能添加剤を巧みにブレンドし、環境対策を主眼に経済性と高省燃費を実現した、ハイパフォーマンスエンジンオイルです。API(米国石油協会)が制定した最高グレードSQの厳しい規格をクリアした低粘度高機能エンジンオイルです。抜群の低温始動性や省燃費走行を実現する、あらゆる条件下において性能を発揮する省燃費車用エンジンオイルです。
用途COCOILACE_SQ_API認証_251028.pdf危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SQ 0W-20 CHUSEI OILSQ 0W-20CHUSEI OIL
15,980税込17,578
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
高性能特殊合成油100%に高機能添加剤を巧みにブレンドし、環境対策を主眼に経済性と高省燃費を実現した、ハイパフォーマンスエンジンオイルです。API(米国石油協会)が制定した最高グレードSQの厳しい規格をクリアした低粘度高機能エンジンオイルです。抜群の低温始動性や省燃費走行を実現する、あらゆる条件下において性能を発揮する省燃費車用エンジンオイルです。
用途COCOILACE_SQ_API認証_251028.pdf危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SQ 10W-40 CHUSEI OILSQ 10W-40CHUSEI OIL
109,800税込120,780
1本(200L)
5日以内出荷
API(米国石油協会)が制定した各基準を難なくクリアーした、ガソリンエンジンオイルです。特に省燃費性及び高温デポジット抑制性に優れたあらゆる条件下において性能を発揮させる高性能エンジンオイルです。SQは現存するすべてのガソリンエンジンに適合する、高性能、省燃費型エンジノイルです。特に、ターボチャージ付き高性能エンジンにも最適で性能を余すことなく発揮させます。
用途COCOILACE_SQ_API認証_251028.pdf危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUNOCO Svelt 5W-30 SP-GF6A SUNOCOSUNOCO Svelt 5W-30 SP-GF6ASUNOCO
21,980税込24,178
1セット(1L×10本)ほか
5日以内出荷
エステル技術「ES-COMBINATION」を採用。エンジンの「省燃費性能」を引き出しつつも「エンジン保護性能」を重視し、高温時における清浄分散性能や耐摩耗性能を大幅に強化しています。シビアコンディションになりがちな日本の道路環境に最適な、耐久性に優れたエンジンオイルです。
基油FULL SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ILSACGF6A危険物の性状非水溶性
SUNOCO Svelt 0W-20 SP-GF6A SUNOCOSUNOCO Svelt 0W-20 SP-GF6ASUNOCO
21,980税込24,178
1セット(1L×10本)ほか
5日以内出荷
エステル技術「ES-COMBINATION」を採用。最新規格「API: SP?/ ILSAC: GF-6」に求められる「省燃費性能」、「排ガス後処理装置への対応」、「ロングライフ性」を高い基準でクリアしました。特に「省燃費性能」に着目し、独自の「ハイブリッド添加剤技術」によって卓越した省燃費性能を発揮します。
基油FULL SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ILSACGF6A危険物の性状非水溶性
SUNOCO Qualia 5W-40 SP/CF SUNOCOSUNOCO Qualia 5W-40 SP/CFSUNOCO
21,980税込24,178
1個(20L)ほか
5日以内出荷
「ES-COMBINATION」を採用した合成油。「5W-40」指定車をはじめ走行距離が多い車や低年式車に最適です。ピストンリング-シリンダー間で高い密封効果を発揮しますので、クリアランスが広がり始めている車の「オイル上がり・下がり」を抑制します。
基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CFSAE5W-40危険物の性状非水溶性
SUNOCO Qualia 0W-20 SP-GF6A SUNOCOSUNOCO Qualia 0W-20 SP-GF6ASUNOCO
19,980税込21,978
1セット(4L×4本)ほか
5日以内出荷
「ES-COMBINATION」を採用した合成油。最新規格「API: SP / ILSAC: GF-6A」に承認されたスタンダードグレード。HV車やアイドリングストップ車から直噴ターボエンジン搭載車まで、幅広い車種に対応します。「耐摩耗添加剤」を厳選し、優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。
基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ILSACGF6A危険物の性状非水溶性
SUNOCO Qualia 0W-16 SP-GF6B SUNOCOSUNOCO Qualia 0W-16 SP-GF6BSUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)ほか
5日以内出荷
「ES-COMBINATION」を採用した合成油。最新規格「API: SP/ ILSAC: GF-6B」に承認、「0W-16」指定車のHV車やアイドリングストップ車に最適です。エンジン内の摩擦抵抗を徹底的に抑えることにより、省燃費性能を最大限引き出します。低粘度でありながら耐蒸発性に優れ、長期間使用してもオイルが減りにくいエンジンオイルです。※0W-8、0W-16のエンジンオイル指定車にご使用いただけます。0W-20以上の指定車にはご使用いただけません。
基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-16ILSACGF6B危険物の性状非水溶性
SUNOCO MARVIC 0W-30 SN PLUS SUNOCOSUNOCO MARVIC 0W-30 SN PLUSSUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
合成油と先進的な添加剤を配合することで、低温時のやわらかさと高温時の保護性能を両立しました。これにより、どのような環境下でも安定した性能を発揮します。「0W-20」指定車から「10W-30」指定車まで幅広い車両をご使用いただけます。
容量(L)20基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISN PLUSSAE0W-30危険物の性状非水溶性
グラウドワークスII 10W-30 SEAHORSEグラウドワークスII 10W-30SEAHORSE
15,980税込17,578
1缶(20L)
4日以内出荷
全合成エンジンオイル(ガソリン・ディーゼルエンジン用)粘度10W-30/API:SQ適合品/ILSAC:GF-7A適合品/CF適合品/JIS認証品/チェーンウェア対応/LSPI対応全合成ベースオイル使用。最新のAPI:SQ規格に求められるロバスト性(強靭性)、省燃費性及びその持続性、 シールゴム適合性等はもちろんのこと、LSPI(低速プレイグニッション)、タイミングチェーン摩耗抑制性能及びピストン清浄性能も強化し、GPFへも対応したロングライフエンジンオイルです。低流動性に優れ、エンジン始動時の初期摩耗と、長期間使用時のオイル劣化を最小限に抑えます。旧年式車、過走行車にお薦めします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
グラウドワークスII 0W-16 SEAHORSEグラウドワークスII 0W-16SEAHORSE
16,980税込18,678
1缶(20L)
4日以内出荷
全合成エンジンオイル(ガソリンエンジン用)粘度0W-25/SP相当品/JIS認証品/チェーンウェア対応/LSPI対応全合成ベースオイル使用。オリジナル 配合の高性能・高潤滑エンジンオイルです。 低粘度でありながら強い油膜を保持し、スラッジの発生を抑制します。ロバスト性(強靭性)、省燃費性及びその持続性、 シールゴム適合性、LSPI(低速プレイグニッション)抑制、スラッジ抑制、チェーンウェア抑制の特性に優れ、低粘度オイル指定で過走行気味の車両に適したエンジンオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
HYBRID 0W16 MOTULHYBRID 0W16MOTUL
24,980税込27,478
1缶(20L)
3日以内出荷
SAE 0W を指定する、ターボまたは自然吸気式NAの直噴またはポート噴射の高年式ガソリンエンジンを搭載したハイブリッド車 (H.E.V) およびプラグイン ハイブリッド車 (P.H.E.V) 用に特化し、低燃費を重視した 全合成エンジンオイルです。低フリクションで非常に低い 高温高せん断性能を持ち省燃費とエンジン保護を両立します。レンジエクステンダーとして使用されるサーマルガソリンエンジンを搭載したバッテリー電気自動車 (B.E.V) にもご使用いただけます。 API SP / ILSAC GF-6B。触媒コンバーターと互換性があります。このタイプのオイルは、省燃費車に特化しているため一部のエンジンでの使用には適さない場合があります。詳しくは各車両の取扱説明書を参照してください
エンジンタイプHybrid粘度0W-16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ジャンルHYBRID危険物の性状非水溶性
8100 Eco-clean 0W20 MOTUL8100 Eco-clean 0W20MOTUL
2,298税込2,528
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
自動車ガソリン・ディーゼルエンジン用全合成油。省燃費性能に優れ、ユーロ4、5、6排出ガス規制を満たす最新世代のガソリン/ディーゼルエンジン向け全合成エンジンオイル。ACEA C5規格、API SP/ILSAC GF-6A規格を取得している他、多くのメーカーアプルーバルに適合しています。BMW LL-01規格値と比較し最大3%の省燃費性能を発揮。LL-14FE+指定車にも使用可能です。MERCEDES-BENZ 229.51規格値と比較し最大1.5%の省燃費性能を発揮。229.71 / 229.72指定車にも使用可能です
エンジンタイプ4T粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類各種認証【メーカー】BMW LL-17 FE+, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.71, OPEL OV 040 1547 - A20, VAUXHALL OV 040 1547 - A20, JAGUAR STJLR.03.5006, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.72、(相当)9.55535-GSX, 9.55535-DSX, WSS-M2C962-A1, MS 12145, WSS-M2C947-B1ジャンル8100危険物の性状非水溶性
8100 Eco-clean 0W30 MOTUL8100 Eco-clean 0W30MOTUL
2,398税込2,638
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
高性能省燃費型全合成エンジンオイルは、低摩擦、低HTHS(≧2.9 mPa.s)粘度を要するOEM向けに特別開発されたもので、硫酸灰(≦0.8%)、リン(≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」オイルです。「低燃費」エンジンオイルを要件とするユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制(ACEA C2規格)準拠の最新世代のガソリン/ディーゼルエンジンに適しています。触媒コンバータやディーゼル粒子状フィルタ(DPF)との互換性があります。
エンジンタイプ4T粘度0W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAACEA C2, ILSAC GF-6A, API SERVICE SP-RC各種認証【メーカー】FORD WSS-M2C950-A, BMW LL-12 FE, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.61 , VW VWC 530 35、(相当)9.55535-DS1, MS 13340, MS 90047, 9.55535-GS1, MB 227.61ジャンル8100危険物の性状非水溶性
8100 POWER 0W20 MOTUL8100 POWER 0W20MOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジンタイプ4T粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIAPI PERFORMANCE SPジャンル8100危険物の性状非水溶性
High Performance Engine Oil MS-P 0W30 MOTULHigh Performance Engine Oil MS-P 0W30MOTUL
16,980税込18,678
1箱(1L×6缶)
3日以内出荷
エンジンタイプ4T粘度0W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ジャンルMUGEN危険物の性状非水溶性
8100 X-clean EFE 5W30 MOTUL8100 X-clean EFE 5W30MOTUL
38,980税込42,878
1缶(20L)
3日以内出荷
高い保護性能と低燃費性を両立させた高性能全合成エンジンオイルです。その優れた低燃費性により、BMWグループ、GM(General Motors)、Opel、MERCEDESに認証されています。ガソリン/ディーゼルエンジン、自然吸気/ターボチャージ、直接/間接噴射搭載の最新世代の車種向けに特別に開発されています。ユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制に準拠し、高HTHS(>3.5 mPa.s)粘度と 硫酸灰分(≦0.8%)、リン(0.07≦x≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」のACEA C3エンジンオイル、 または、低摩擦、低HTHS(≧2.9 mPa.s)粘度を持ち硫酸灰分(≦0.8%)、リン(≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」オイル(ACEA C2オイル)を要する車種向けです。「低燃費」エンジンオイルを要求する場合に適しています(ACEA C2規格)。触媒コンバータ(CAT)やディーゼル粒子状フィルタ(DPF)に対応しています。一部のエンジンでは使用できない場合があります。不明点については、必ず取扱説明書をご参照ください。
エンジンタイプ4T粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAACEA C2, C3, API SERVICE SP各種認証【メーカー】BMW LL-04, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.52, RENAULT RN0710 - RN0700, MERCEDES-BENZ MB-Approval 226.5、(相当)OV 040 1547 - G40, OV 040 1547 - D40ジャンル8100危険物の性状非水溶性
NISMO COMPETITION OIL type 2108E 0W30 MOTULNISMO COMPETITION OIL type 2108E 0W30MOTUL
66,980税込73,678
1缶(20L)
3日以内出荷
エステル配合全合成油。日産 3.5L 自然吸気NAガソリンエンジン VQ35DE、VQ35HR、VQ37HR 用に特別に開発されたオイルです。日産 350 Z、スカイライン V35、スカイライン V36、350GT、米国日産のパスファインダー、アルティマ、マキシマ、ムラーノ、クエスト、インフィニティ EX35、FX35、M35、QX4 にも搭載されています。 I35、G35、および改善されたエンジンレスポンスとMAXパワーを必要とするエンジン。低粘度の潤滑剤を使用し、オイル中の燃料希釈を最小限に抑えるように設計されたエンジンに適しており、 レーシングカー、ドリフトカー、チューニングカーにお奨めします。ご使用前にエンジンチューナー等でご確認ください
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類各種認証【メーカー】NISMO Nissan Motorsport International危険物の性状非水溶性
8100 X-clean+ 5W30 MOTUL8100 X-clean+ 5W30MOTUL
2,398税込2,638
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制に準拠し、高HTHS(>3.5 mPa.s)粘度と、硫酸灰(≦0.8%)、リン(0.07%≦x≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」のエンジンオイルを要する、最新世代のディーゼルおよびガソリンエンジン用に特化して開発された高性能全合成エンジンオイルです。触媒コンバータ(CAT)およびディーゼル粒子状フィルタ(DPF)に対応しています。特に、最新世代のBMW、MERCEDES、PORSCHE、VAG (VW、AUDI、SEAT、SKODA) に適しています。また、ACEA C3規格を要求するあらゆる種類のディーゼルエンジンやガソリンエンジンにも適しています。使用する前に、必ず当該車の取扱説明書やハンドブックをご参照ください。
エンジンタイプ4T粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAACEA C3各種認証【メーカー】BMW LL-04, PORSCHE C30, VW 504 00 507 00, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.51ジャンル8100危険物の性状非水溶性
8100 POWER 5W50 MOTUL8100 POWER 5W50MOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジンタイプ4T粘度5W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIAPI PERFORMANCE SP各種認証【メーカー(相当)】WSS-M2C931-D, WSS-M2C931-E1ジャンル8100危険物の性状非水溶性
8100 POWER 5W30 MOTUL8100 POWER 5W30MOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジンタイプ4T粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIAPI PERFORMANCE SPジャンル8100危険物の性状非水溶性
トヨタ純正GR MOTOR OIL Circuit 0W-20 TOYOTA GAZOO RACINGトヨタ純正GR MOTOR OIL Circuit 0W-20TOYOTA GAZOO RACING
12,980税込14,278
1缶(4L)
4日以内出荷
ニュルブルクリンク24時間レースの興奮を。トヨタ純正GRモーターオイル、誕生。GRモーターオイル「クルマを鍛え、人を鍛える」。ニュルブルクリンク24時間レースへ挑戦し続けるトヨタのクルマづくりの大きな支えとなった合言葉である。しかし、ニュルブルクリンクでの走り込みによって鍛えられたのは、クルマや人だけではない。レース技術を通して得られたノウハウを注ぎ込んだ新しいモーターオイルをも生み出すことになった。
用途低粘度ベースオイル・低フリクション添加剤によるスーパー・ハイレスポンス指向実際にタイムアップを狙えるNA専用設計の尖ったオイル粘度0W-20使用油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
トヨタ純正GR MOTOR OIL Endurance 0W-20 TOYOTA GAZOO RACINGトヨタ純正GR MOTOR OIL Endurance 0W-20TOYOTA GAZOO RACING
12,980税込14,278
1缶(4L)
4日以内出荷
ニュルブルクリンク24時間レースの興奮を。トヨタ純正GRモーターオイル、誕生。GRモーターオイル「クルマを鍛え、人を鍛える」。ニュルブルクリンク24時間レースへ挑戦し続けるトヨタのクルマづくりの大きな支えとなった合言葉である。しかし、ニュルブルクリンクでの走り込みによって鍛えられたのは、クルマや人だけではない。レース技術を通して得られたノウハウを注ぎ込んだ新しいモーターオイルをも生み出すことになった。
用途ノンポリマー処方・特殊ベースオイル・低フリクション添加剤による高耐久性&リニアリティ指向高出力ターボエンジンの高負荷に耐える強靭なオイル(NAにも使用可能)粘度0W-20使用油全合成油 ノンポリマー、特殊エステルベースオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
トヨタ純正GR MOTOR OIL Circuit 0W-16 TOYOTA GAZOO RACINGトヨタ純正GR MOTOR OIL Circuit 0W-16TOYOTA GAZOO RACING
12,980税込14,278
1缶(4L)
4日以内出荷
ニュルブルクリンク24時間レースの興奮を。トヨタ純正GRモーターオイル、誕生。GRモーターオイル「クルマを鍛え、人を鍛える」。ニュルブルクリンク24時間レースへ挑戦し続けるトヨタのクルマづくりの大きな支えとなった合言葉である。しかし、ニュルブルクリンクでの走り込みによって鍛えられたのは、クルマや人だけではない。レース技術を通して得られたノウハウを注ぎ込んだ新しいモーターオイルをも生み出すことになった。
用途低粘度ベースオイル・低フリクション添加剤によるスーパー・ハイレスポンス指向実際にタイムアップを狙えるNA専用設計の尖ったオイル粘度0W-16使用油全合成油 エステル配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
アイシン エンジンオイル 5W-30 4L EGF7004 アイシン精機アイシン エンジンオイル 5W-30 4L EGF7004アイシン精機
4,598税込5,058
1個(4L)
8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
アイシン エンジンオイル 0W-20 4L EGF6004 アイシン精機アイシン エンジンオイル 0W-20 4L EGF6004アイシン精機
4,598税込5,058
1個(4L)
8日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Super(TM) 0W-20 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 0W-20 SP/GF-6Aエクソンモービル
29,980税込32,978
1缶(20L)
4日以内出荷
Mobil Super 0W-20は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、優れた省燃費性能を持った部分合成油です。Mobil Super 0W-20は、様々な運転条件下で高いパフォーマンスを発揮する、エンジン保護性能に優れたガソリン車用エンジンオイルです。規格及び承認下記の要求に適合しています。API SP, ILSAC GF-6A
用途推奨車種0W-20の粘度グレードが推奨されるハイブリッド車、省燃費車容量(L)20粘度0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPベースオイル部分合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
8100 Power MOTUL8100 PowerMOTUL
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
”本来のパワーを解き放て”をコンセプトにエンジン性能を最大限に引き出すことを期待するユーザーの為に開発されたプレミアムエンジンオイル。MOTUL ならではのエステルテクノロジーを採用。このエステルテクノロジーによる優れた低摩擦係数が、エンジン性能を効率よく引き出すと同時に滑らかなエンジンフィールを実現します。また、安定した粘度と油圧を維持し優れたエンジン保護性能を発揮すると同時に、酸性物質の中和能力が高くスラッジの生成を抑制、エンジン内部をクリーンに維持します。エンジンパワーを追求するスポーツカーはもちろん、滑らかなエンジンフィールを追求するスペシャリティカーやミニバン、SUV にも最適です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
BMW純正エンジンオイル・LONGLIFE-19FE 0W-30/ディーゼルエンジン用オイル BMWBMW純正エンジンオイル・LONGLIFE-19FE 0W-30/ディーゼルエンジン用オイルBMW
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
エンジン保護性能やパフォーマンスに加えて、燃費向上とCO2排出量低減など走りの効率性をさらに向上。「PREMIUM BMW推奨」
用途ディーゼル車用エンジンオイル容量(L)1粘度SAE:0W-30基油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISPACEAC3危険物の性状非水溶性
エンジンオイル RESPOエンジンオイルRESPO
7,498税込8,248
1缶(3L)
4日以内出荷
軽スポーツ車専用設計。 100馬力over対応。 「RESPO」と「RESPO チタン」のW効果で、軽自動車特有の高回転域においても強力な油膜を保持。 粘弾性オイルの強い油膜がメカニカルノイズを軽減。 ブーストアップした車両や、サーキット走行、クロカン走行において効果的な性能を発揮します。 S660、コペン、アルトワークス、ジムニーなどにオススメ!
用途ガソリンエンジン車用エンジンオイル粘度5W-40ベースオイル全合成油容量(L)3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル R-Hyper Circuit 0W-40 J&Aオイルエンジンオイル R-Hyper Circuit 0W-40J&Aオイル
1缶(1L)
取扱い終了
J&Aのエンジンオイル「R-HYPER CIRCUITシリーズ」(SAE粘度0W-40)です。本格的なスポーツ走行を想定して開発された超高性能エンジンオイルです。ベースオイルに最高級の高粘度指数のPAOを採用し、焼き付きを防止しながらエンジンのパワーを最大限に引き出し、優れたアクセルレスポンスを実現します。0W-40という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。極寒地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。Rハイパーサーキット0W-40は、高年式欧州車と国産の高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE0W-40ベースオイルPAO+ESTER+FM剤(摩擦低減剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

エンジンオイル』には他にこんなカテゴリがあります

ガソリン専用