自動車用フラッシングオイル :「エンジン汚れ落とし」の検索結果
フラッシングオイルとは、自動車や農業機械のエンジン内部のサビや汚れを取る際に使用されるオイル。オイルの交換時にフラッシングオイルを入れアイドリングをし、古いオイルを全て抜き取り、新しいオイルを入れるだけで内部が洗浄できるため手間がかかりません。自動車のメンテナンス工場や、農業組合、工作機械などを扱う現場で使われるアイテムです。古いオイルに添加するタイプや、完全交換タイプがあるため使用する機械やエンジンによって適切なものを選びましょう。
すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのクリーニング用。エンジンとオイル供給システムの内部をクリーニング。エンジンの汚れを落とし、クリーンなオイルを使用することにより、最高のパフォーマンスレベルで動作します。迅速で低刺激のクリーニング処理。シールへの攻撃性なし。排気ガスの排気を最適化。触媒コンバーターとの親和性。詰まったピストンリングを緩めることが可能。使いやすい。400mlで、最大5リットルのエンジンオイルに十分対応できます。1000mlで10~15リットルのオイルに十分対応。通知。ジョイントオイル回路を共有するオイルバスクラッチ付きの自動二輪出の使用には適していません
用途適用領域。すべての鉱油および合成油ベースのエンジンオイルに最適。すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適。説明書。エンジンが動作温度時にエンジンフラッシュおよびクリーナーを添加してください。約10分間、エンジンをアイドリングさせてください。その後、オイルとフィルターを交換します。
色ブラウン
引火点(℃)60
香り特有の臭い
密度(g/cm3)0.81(20℃)
ベース添加剤の組合せ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
『自動車用オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジンオイル
- ブレーキフルード
- パワーステアリングフルード
- ATF/CVTF
- ギアオイル
- LLC(クーラント)
- 自動車用フラッシングオイル
- 添加剤
- オイル機器
- 防錆・潤滑・クリーナー
- 補修剤
- 自動車用塗料
- 冷媒関連
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。