花魁 LEDライトバーマーカー花魁JAPAN翌日出荷
角型マーカーランプの電球をベースごとLEDに交換することでマーカー全体が均一に光ります高輝度LED使用ジェットイノウエ製、槌屋ヤック製、板橋用品製、アイ・ケイ・アイ製角型マーカーに対応
用途マーカーランプLED化電圧(V)12/24RoHS指令(10物質対応)対応
花魁JAPAN マーカーランプ クリアレンズ花魁JAPAN翌日出荷
安心安全のメイドインジャパン高品質高輝度LEDとクリスタルカットのレンズ。メッキフレームでシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
用途トラックマーカーランプ奥行(mm)25電圧(V)24横幅(mm)90縦幅(mm)45レンズ幅(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
花魁JAPAN マーカーランプ カラーレンズ花魁JAPAN翌日出荷
安心安全のメイドインジャパン高品質高輝度LEDとクリスタルカットのレンズ。メッキフレームでシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
用途トラックマーカーランプ奥行(mm)25横幅(mm)90縦幅(mm)45レンズ幅(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
花魁JAPANマーカーランプ 交換基盤花魁JAPAN翌日出荷
ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
用途マーカーランプ補修部品色朱色タイプクリアレンズ用電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 LEDスクエアマーカー花魁JAPAN翌々日出荷
機能性とデザインを両立させたLEDマーカーランプ。
スクエア形状でスタイリッシュに、薄くてコンパクトなデザインながら実用的な明るさに設定。
アンダーライトありタイプは他車への眩感を防止する照射設計としました。
豊富なラインナップ
アンダーライトありタイプ・無しタイプ、クリアレンズタイプ・カラーレンズタイプなど豊富な
ラインナップをご用意しています。
アンダーライトありタイプでは路面を照射する路肩灯機能で安全運転をサポート。
他車への眩感を防ぐ照射設計としています。
高輝度LED採用
高輝度LEDを13個(アンダーライト無し製品は9個)使用。マーカーランプに必要十分な
明るさを確保しています。
防水機能
レンズ固定を4点留めとすることで歪みを無くし、内部への水の侵入を確実に防ぐ安心設計です。
奥行(mm)21横幅(mm)51縦幅(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
花魁JAPAN マーカーランプ 交換基盤花魁JAPAN翌々日出荷
ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
用途マーカーランプ補修部品タイプクリアレンズ用電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 3連ウインカーコントロールリレー花魁JAPAN翌々日出荷
トラック用3連ウインカーコントロールリレーCOMBO極 スタンダードモデル、花魁46LEDなどのテールランプをシーケンシャル化可能保安基準適合の純正モード(通常点滅)含む13パターン切り替え可能初期不良保証のみ
用途トラック用ウインカーコントロールリレー適合系統数:3高さ(mm)27電圧(V)対応:12/24横幅(mm)140縦幅(mm)46防水性防水設計
花魁JAPAN マーカーランプ 交換基盤花魁JAPAN翌々日出荷
ドライバー1本で車両に取り付けたままLED基盤の交換が可能です。
用途マーカーランプ補修部品タイプカラーレンズ用RoHS指令(10物質対応)対応
花魁 4連マーカーコントロールリレー花魁JAPAN翌々日出荷
トラック用4連マーカーコントロールリレーDC24V時 最大24A 576Wまで出力可能保安基準適合の純正モード(通常点滅)含む16パターン切り替え初期不良保証のみ
用途トラック用マーカーコントロールリレー適合系統数:4高さ(mm)28電圧(V)対応:12/24横幅(mm)115縦幅(mm)70防水性非防水