絞り込み
定格電圧(V)
- 12(1)
ガラス球形式
- G18(1)
光色
ホワイト(3)
ブランド
- POLARG
- モノタロウ(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
12(1)

LED ナンバー灯 ライセンスランプ 6500K (40Lm)
POLARG¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯発光色ホワイト定格12V形状T10適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車色温度(K)6500耐熱温度(℃)130明るさ(Lm)40
LED ナンバー灯 ライセンスランプ 6500K (65Lm)
POLARG¥3,598税込¥3,9581個9日以内出荷POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。65Lm(ルーメン)シリーズ。業界初!! 高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯発光色ホワイト定格12V・24V形状T10適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック色温度(K)6500耐熱温度(℃)150明るさ(Lm)65