絞り込み
SDスピードクラス
- CLASS10(1)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(1)
ブランド
- Gigastone
- エレコム(11)
- TRANSCEND(トランセンド)(9)
- SanDisk(サンディスク)(8)
- グリーンハウス(3)
- SANMAX(3)
- Team(チーム)(3)
- オーム電機(2)
- ARCHISS(2)
- カーメイト(1)
- セルスター(1)
- キオクシア(KIOXIA)(1)
- GTS(1)
- サンマックス(1)
- Apacer(1)
特価
「ストレージ容量」から絞り込む

microSD カード
Gigastone(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い寸法(mm)15×11×1質量(g)0.5動作電圧2.7V~3.6V動作温度(℃)-25~85