絞り込み
ストレージ容量
  • 64GB
  • 1GB(1)
  • 2GB(3)
  • 4GB(3)
  • 8GB(10)
  • 16GB(13)
  • 32GB(24)
  • 128GB(3)
  • 128MB(1)
  • 256MB(1)
  • 512MB(1)
SDスピードクラス
  • CLASS10(1)
UHSスピードクラス
  • UHS-I U1(1)
  • UHS-II U3(1)
ブランド
  • エスコ(2)
  • SONY(1)
  • Gigastone(1)
  • HIDISC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SDHCとは、OA/PC用品等で使用されるSDメモリーカードの新規格。画像や動画のデータを保存する目的で使用されます。従来のSDカードの場合、保存できる容量が2GBまででしたが、SDHCカードの場合、最大で32GBまで保存できるものを選べるため、たくさんの動画や画像を保存したい人向きです。SDHCカードを用いることで、デジタルカメラ、ビデオカメラで撮影した画像を外出先でも簡単に保存することができます。なお、SDHCカードには容量の違いだけではなく転送速度にも違いがあるため、用途や目的に合わせて選ぶといいでしょう。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
2GB(3)
4GB(3)
8GB(10)
16GB(13)
32GB(24)
64GB
128GB(3)
128MB(1)
256MB(1)
512MB(1)
SDカード GigastoneSDカードGigastone(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
SDスピードクラスCLASS10
マイクロSDカード HIDISCマイクロSDカードHIDISC
2,698税込2,968
1個
当日出荷
SD変換アダプター付で幅広い商品に使用可能です。
用途スマートフォンタブレットデータ保存用に。トラスコ品番208-0129ブラック容量(GB)64
SDXC/SDHC UHS-2 メモリーカード SONYSDXC/SDHC UHS-2 メモリーカードSONY
18,980税込20,878
1個
当日出荷
世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。 ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10)
UHSスピードクラスUHS-2、U3対応仕様リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損トラブルを防止、連写時間の延長やバッファ開放時間の短縮に寄与シリーズSF-G耐久性落下5m、曲げ強度18倍(対SD規格)、つなぎ目のない一体成型データ転送速度Class10RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)最大300書込速度(MB/s)最大299
64GB SDHCメモリーカード エスコ64GB SDHCメモリーカードエスコ
3,590税込3,949
1個
当日出荷
仕様スピードクラス:SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1ユーザー領域:約57.6GB寸法(mm)32.0(W)×24.0(D)×2.1(H)質量(g)約2電源電圧(V)2.7-3.6アズワン品番64-7916-43データ転送速度読み出し最大50MB/秒動作温度範囲(℃)-25~85(結露しないこと)容量(GB)64
64GB マイクロSDXCメモリーカード エスコ64GB マイクロSDXCメモリーカードエスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
仕様スピードクラス:CLASS10、UHSスピードクラス1(U1)、アプリケーション パフォーマンスクラス1(A1)付属品SDアダプター寸法(mm)14.99×10.92×1.02(H)保存温度範囲(℃)-40~85データ転送速度最大転送速度80MB/秒記録メディアmicroSDXC動作温度範囲(℃)-25~85容量(GB)64

SDカード』には他にこんなカテゴリがあります

SDHC