実験用文具・備品とは、研究や実験時に記録をとったり、こまごまとした作業に役立つ道具です。瓶などの容器に貼るラベル、ガラス器具に文字を書くためのダイヤペン、接合部をとりはずして洗ったり、煮沸消毒が可能なステンレス製ハサミがその代表例。検体の観察に適したライトボックスや、研究の成果を知的財産権で保護できる証拠資料として使える仕様になっている研究記録用のノート、18リットル角缶をすばやく簡単に開けることのできる缶切り、密着性の高いシーリングテープや電子部品の包装に適した袋状のエアーパッキンもあります。
フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。
連続使用温度(℃)220
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.13
微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。
Dペンは、刻みが数本の細い線になります。
Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。
Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
ページには連番が印刷されていますので、中抜きや改ざんを防ぎます。
本文ページは、法的証拠書類用認証日付と認証者サイン欄が付いた5mm方眼罫です。
ノ-LB208HSは、ハード表紙と紙厚100g/m2の上質中紙で、長期使用・保管に適しています。
とじ仕様糸かがりとじ
用途ポスター・カレンダーなどをガラス・コンクリート・ブロック・タイル・壁・パネルに。
寸法(mm)(丸型)18、(十字型)21
面付(丸型)48、(十字型)35
1枚
¥229
税込¥252
当日出荷
ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm)5~20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
容易にはがすことができ、糊あとが残りません。
特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。
ロール長さ(m)5
アズワン品番61-0287-99
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。
用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。
アズワン品番3-9510-01
1袋(100枚)
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
接合部が取り外しでき、洗うことが出来ます。
煮沸消毒が可能です。
アズワン品番2-7442-01
材質ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)155
1個
¥1,832
税込¥2,015
当日出荷
耐熱性・難燃性・電気絶縁性・柔軟性に優れています。
基材ガラスクロス
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤シリコン系
耐熱温度(℃)200
試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく!
通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。
アイディア次第で用途が広がるカラフルなテープです。
色灰
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)10
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。 購入年月日の記入欄とメモ欄付で劇毒物の管理に便利です。
セット内容劇物ラベル:80枚、毒物ラベル:20枚
寸法(mm)30×37
1組(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。
ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。
使用温度範囲(℃)-200~260
テープ厚さ(mm)0.1
伸び(%)70以上(横方向)
耐熱性と耐候性に優れています。
種別19mm×15m×0.3t 赤
テープ長さ(m)15
テープ厚さ(mm)0.3
アズワン品番3-1625-01
1巻
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。
粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。
液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)0.043
材質ポリエステル
温度範囲(℃)-196~+125
環境に優しいテープです。
色黒
テープ幅(mm)19
基材ポリ塩化ビニル(PVC)
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.13
粘着剤ゴム系
引張強度(N)39.2/19mm(目安)
アズワン品番3-1626-01
1巻
¥199
税込¥219
当日出荷
先端にダイヤを使用しております。
微細なカッティング・トリミングに適します。
顕微鏡下での作業用です。
TGK品番145-50-63-11
型式CA-200-1
色銀
材質(本体)真鍮
質量(g)10
品名セット
材質(先端)ダイヤモンド
替芯XA-508
先端外径(Φmm)50μm×20mm
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
耐候性と電気絶縁性に優れています。
材質基材:PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム、粘着剤:ゴム系
テープ幅(mm)19
テープ厚さ(mm)0.2
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)19×10×0.2
引張強度(N/19mm:参考値)100(目安)
アズワン品番3-1627-11
粘着力(N/19mm)7.6(目安)
1巻
¥389
税込¥428
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。
材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド
全長(mm)152
アズワン品番3-597-01
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別丸型
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)125×75
耐熱温度(℃)-196~121
ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
シートサイズ(mm)125×81
耐熱温度(℃)-196~121
ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
柔軟性に優れ、温度変化にともなう対象物の歪みや変形に対応します。耐久性耐熱性接着力に優れています。
幅(mm)20
長さ(m)20
直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07
材質本体/ アルミダイキャスト
切断可能 外径(Φmm)5~40
1個
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
色白・黄・赤・緑・青×各2
フッ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。
耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。
電気絶縁性にも優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
テープ長さ(m)10
一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14
シートサイズ(mm)125×68
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)-196~121
種別丸型
容器等に貼り付けて、ラベル表示が必要な化学物質の譲渡や保管時に使用します。15mm角のため、小さな容器にも使いやすいです。
材質PET
寸法(mm)15×15
1丁
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
ラベル、ビーカー、試験管、スライドガラス、ポリプロピレン・ポリエチレン等のプラスチック製品に直接文字が書けます。書かれた文字は耐水性・耐溶剤性(アルコール、クロロホルム、キシレンなど)に優れています。
色黒
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
耐熱温度200℃の高耐久ラベルです!耐熱性、耐溶剤性に優れたラベルです。油性マジックで記入が可能です。耐熱性や耐溶剤性が特に要求される過酷な環境下での使用に適しています。
1セット
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
透明度の高いアセテートフィルムを使用した粘着テープです。 薬品瓶に貼付してある品名ラベル等の保護用として最適です。
テープ長さ(m)65
接着用のり付で表面は特殊加工されており、ペン・鉛筆など、どの様な筆記具でも書け、耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 使用温度範囲が広く、冷蔵庫に使用できます。 はがした後にのりあとが残りません。
使用温度範囲(℃)-40~+115
ボトルや洗浄瓶に入れた薬液の識別管理ができます。薬品に強い表面加工を施しています。
寸法(縦×横)(mm)80×40
超低温(-196℃まで)で使用でき、水に強く、破れにくいシールです。プラスチック、紙、アルミ、ガラスに貼付可能。A4シートでレーザープリンタ対応。Word形式のフォーマットがございます。鉛筆・ボールペン・マジック等での記入も可能です。
シートサイズ(mm)210×297
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『研究関連用品・実験用必需品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。