実験用文具・備品とは、研究や実験時に記録をとったり、こまごまとした作業に役立つ道具です。瓶などの容器に貼るラベル、ガラス器具に文字を書くためのダイヤペン、接合部をとりはずして洗ったり、煮沸消毒が可能なステンレス製ハサミがその代表例。検体の観察に適したライトボックスや、研究の成果を知的財産権で保護できる証拠資料として使える仕様になっている研究記録用のノート、18リットル角缶をすばやく簡単に開けることのできる缶切り、密着性の高いシーリングテープや電子部品の包装に適した袋状のエアーパッキンもあります。
325件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リサーチラボノート(研究記録用ノート) コクヨ 動画あり
ページには連番が印刷されていますので、中抜きや改ざんを防ぎます。 本文ページは、法的証拠書類用認証日付と認証者サイン欄が付いた5mm方眼罫です。 ノ-LB208HSは、ハード表紙と紙厚100g/m2の上質中紙で、長期使用・保管に適しています。
とじ仕様糸かがりとじ
1冊(40枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルニトフロン #973UL-S
フッ素樹脂を含浸させたガラスクロスを基材とし、伸びが小さく機械的強度や寸法安定性にすぐれた耐熱性粘着テープです。
連続使用温度(℃)220 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.13
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。 Dペンは、刻みが数本の細い線になります。 Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。 Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ポスター・カレンダーなどをガラス・コンクリート・ブロック・タイル・壁・パネルに。 寸法(mm)(丸型)18、(十字型)21 面付(丸型)48、(十字型)35
1枚
229 税込252
当日出荷

ガラス管を安全に、簡単かつきれいに切ることができます。硬質ガラスの切断はできません。
適合パイプ径(Φmm)5~20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

容易にはがすことができ、糊あとが残りません。 特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。
ロール長さ(m)5
1ロール
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


接合部が取り外しでき、洗うことが出来ます。 煮沸消毒が可能です。
アズワン品番2-7442-01 材質ステンレス(SUS420-J2) 全長(mm)155
1個
1,832 税込2,015
当日出荷

耐熱性・難燃性・電気絶縁性・柔軟性に優れています。
基材ガラスクロス テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤シリコン系 耐熱温度(℃)200
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


SS6015 封印シール アズワン 動画あり
のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。
用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。 アズワン品番3-9510-01
1袋(100枚)
2,690 税込2,959
当日出荷

試験管などの実験器具も色分けでわかりやすく! 通常のテープや絶縁などの用途はもちろん、試験管などの実験器具に異なる色のテープを貼って色分けすることで、比較実験にも大変便利に使えます。 アイディア次第で用途が広がるカラフルなテープです。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10
1個
130 税込143
当日出荷

TGK(東京硝子器械)USLシールテープ
ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。 ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。
使用温度範囲(℃)-200~260 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)70以上(横方向)
1巻
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。 購入年月日の記入欄とメモ欄付で劇毒物の管理に便利です。
セット内容劇物ラベル:80枚、毒物ラベル:20枚 寸法(mm)30×37
1組(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

耐熱性と耐候性に優れています。
種別19mm×15m×0.3t 赤 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.3 アズワン品番3-1625-01
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷

透明ポリエステル製で耐薬品性・耐冷熱性に優れています。 粘着力が強くガラス・陶器・プラスチック・金属に使用できます。 液体窒素に1週間浸けても不変で、またオートクレーブ(121℃・20分)可能です。
厚さ(mm)0.043 材質ポリエステル 温度範囲(℃)-196~+125
1個
4,940 税込5,434
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に優しいテープです。
テープ幅(mm)19 基材ポリ塩化ビニル(PVC) テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13 粘着剤ゴム系 引張強度(N)39.2/19mm(目安) アズワン品番3-1626-01
1巻
199 税込219
欠品中

先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。
TGK品番145-50-63-11 型式CA-200-1 材質(本体)真鍮 質量(g)10 品名セット 材質(先端)ダイヤモンド 替芯XA-508 先端外径(Φmm)50μm×20mm
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

耐候性と電気絶縁性に優れています。
材質基材:PVC(塩化ビニル樹脂)フィルム、粘着剤:ゴム系 テープ幅(mm)19 テープ厚さ(mm)0.2 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)19×10×0.2 引張強度(N/19mm:参考値)100(目安) アズワン品番3-1627-11 粘着力(N/19mm)7.6(目安)
1巻
389 税込428
当日出荷

スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。
材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド 全長(mm)152 アズワン品番3-597-01
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

クロムメッキです。Φ30mmまでのガラス管切断に使えます。
寸法(mm)60×65
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(1000片)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) シートサイズ(mm)125×81 耐熱温度(℃)-196~121 ラベルサイズ(mm)23.5×12.5
1袋(10シート×24枚)
1,470 税込1,617
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。0.5mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別丸型 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) シートサイズ(mm)125×75 耐熱温度(℃)-196~121 ラベルサイズ(mm)Φ9.5×11
1袋(10シート×40枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明度の高いアセテートフィルムを使用した粘着テープです。 薬品瓶に貼付してある品名ラベル等の保護用として最適です。
テープ長さ(m)65
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器等に貼り付けて、ラベル表示が必要な化学物質の譲渡や保管時に使用します。15mm角のため、小さな容器にも使いやすいです。
材質PET 寸法(mm)15×15
1袋(5枚)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14 シートサイズ(mm)125×68 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)-196~121 種別丸型
1袋(10シート×28枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着用のり付で表面は特殊加工されており、ペン・鉛筆など、どの様な筆記具でも書け、耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 使用温度範囲が広く、冷蔵庫に使用できます。 はがした後にのりあとが残りません。
使用温度範囲(℃)-40~+115
1巻(180枚)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直径40mmまでのガラス管を簡単に切ることができます。
アズワン品番6-539-07 材質本体/ アルミダイキャスト 切断可能 外径(Φmm)5~40
1個
7,490 税込8,239
当日出荷

フッ素樹脂切削テープにシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。 耐熱性(200℃)にすぐれ、テープ表面は滑り性に富み、離型効果が抜群です。 電気絶縁性にも優れ、表面のフッ素樹脂はほとんどの薬品に侵されることがなく、食品衛生上も問題がありません。
テープ長さ(m)10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ステンレスハサミ FU-175
オールステンレスで衛生的です。 切れ味もバツグンです。
全長(mm)175
1丁
4,790 税込5,269
当日出荷

バイアル瓶等のフタに貼れば、収納時でも上から容易に分類検索できます。
白・黄・赤・緑・青×各2
1袋(10シート)
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(1000枚)
7,920 税込8,712
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラベル、ビーカー、試験管、スライドガラス、ポリプロピレン・ポリエチレン等のプラスチック製品に直接文字が書けます。書かれた文字は耐水性・耐溶剤性(アルコール、クロロホルム、キシレンなど)に優れています。
1個
799 税込879
当日出荷

耐熱温度200℃の高耐久ラベルです!耐熱性、耐溶剤性に優れたラベルです。油性マジックで記入が可能です。耐熱性や耐溶剤性が特に要求される過酷な環境下での使用に適しています。
1巻(500枚)
4,356 税込4,792
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

毒物は赤字に白文字、劇物は白地に赤文字印刷。台紙付き。
セット内容劇物80枚・毒物20枚 寸法(mm)40×20
1セット
2,000 税込2,200
当日出荷

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) シートサイズ(mm)125×108 耐熱温度(℃)-196~121 ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
1袋(10シート×24枚)
1,620 税込1,782
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

脱着がワンタッチで行えるテープです。非常に耐久性があり長持ちします。重ねて押さえるだけでしっかりとくっつき、軽く剥がすと外せます。繊維製品なので、軽くて長持ちです。
テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5 タイプ裏面強力接着剤付
1組(2巻)
4,998 税込5,498
当日出荷

未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
耐熱温度(℃)260
1巻
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に 厚さ(mm)0.055 材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系 伸び(%)63 絶縁抵抗(MΩ)1×10^7 耐熱温度(℃)205(3時間) 難燃性UL510適合 耐電圧(V)6000
1個ほか
1,733 税込1,906
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)