1,205件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び幅(mm)」から絞り込む
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:440mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1706 アズワン品番65-7882-27
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 220 です。長さは 2794 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:2794mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0066 アズワン品番65-7883-07
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 180 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1440mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-0314 アズワン品番65-7877-80
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷

仕様●長さ:1040mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2059 アズワン品番65-7915-94
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。L プロファイル(長さ 609 mm )を備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:609mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:64●材質:ゴム●コード番号:217-0734 アズワン品番65-7889-25
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 990mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ 990mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:990mm●幅:19.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:78●材質:ゴム●コード番号:204-3229 アズワン品番65-8003-49
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 800 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 800 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:800mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:204-2959 アズワン品番65-7986-64
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1200 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1200mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1222 アズワン品番65-7964-11
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:32mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2800 アズワン品番65-7853-16
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

仕様●長さ:1600mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2075 アズワン品番65-7915-78
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷

仕様●歯の数:64●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●材質:スチール●コード番号:239-5341 アズワン品番65-8043-87
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:25mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5724 アズワン品番65-7871-76
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 108 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:1080mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:108●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0190 アズワン品番65-7874-95
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 88 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:880mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:88●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0217 アズワン品番65-7956-45
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:560mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-1771 アズワン品番65-7881-01
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5711 アズワン品番65-7865-05
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 73 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:365mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:73●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0005 アズワン品番65-7881-38
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:880mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1064 アズワン品番65-7966-95
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:608mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:217-0831 アズワン品番65-7878-88
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 1524 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1524 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:1524mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2903 アズワン品番65-7987-32
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:150mm●材質:スチール●コード番号:239-5222 アズワン品番65-8048-37
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.5mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5638 アズワン品番65-7871-22
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:10mm●材質:スチール●コード番号:236-5419 アズワン品番65-7863-08
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:1440mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-1289 アズワン品番65-7907-58
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

OPTIBELT ZR シリーズの DH プロファイルダブルサイドタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟な高品質クロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:838mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:66●材質:ゴム●コード番号:217-1476 アズワン品番65-7890-35
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:800mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1026 アズワン品番65-7962-14
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 92 です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:920mm●幅:10mm●ピッチ:10mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9978 アズワン品番65-7957-23
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 255 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:255mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:51●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1209 アズワン品番65-7872-80
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 840 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:840mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0665 アズワン品番65-7887-69
1個
8,398 税込9,238
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5727 アズワン品番65-7864-59
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:960mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1096 アズワン品番65-7888-96
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2000mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:400●材質:ゴム●コード番号:217-0672 アズワン品番65-7876-99
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 558 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 55 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:558mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:204-3186 アズワン品番65-8001-22
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 126 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:630mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:126●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0019 アズワン品番65-7881-70
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:950mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:380●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1018 アズワン品番65-7954-68
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1150 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1150mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:115●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0639 アズワン品番65-7880-62
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 194 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1552mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:194●材質:ゴム●コード番号:217-0350 アズワン品番65-7872-94
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 609mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 60 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:609mm●幅:19.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:204-3216 アズワン品番65-8016-92
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 201 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:201mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:217-0685 アズワン品番65-7889-82
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:784mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:98●材質:ゴム●コード番号:217-0922 アズワン品番65-7879-66
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

『プーリー』には他にこんなカテゴリがあります