絞り込み
ブランド
  • FIRSTCOM
  • モノタロウ(2)
  • セルスター(68)
  • コムテック(43)
  • データシステム(30)
  • エフ・アール・シー(14)
  • JVCケンウッド(13)
  • ブロードウォッチ(13)
  • 東洋マーク製作所(11)
  • PORMIDO(10)
  • エンプレイス(8)
  • NEXTEC(8)
  • カーメイト(7)
  • ユピテル(6)
  • 槌屋ヤック(6)
  • ALPINE(6)
  • Pioneer(パイオニア)(5)
  • PAPAGO(5)
  • Elut(5)
  • 大橋産業(BAL)(4)
画素数
  • 200万~300万未満(15)
取付方式
  • 一体型(1)
記録メディア
  • microSDHCカード(15)
モニターサイズ
  • 2.7(14)
  • その他(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22 FIRSTCOM2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22FIRSTCOM(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG画面サイズ10.88型カラー液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(4.38MB)フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60
ドライブレコーダー FC-DR205Sシリーズ FIRSTCOMドライブレコーダー FC-DR205SシリーズFIRSTCOM
12,980税込14,278
1個
当日出荷
日本製・3年保証 200万画素 高機能ドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時)付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、 シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約86.5センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約290(DC12V時)/約165(DC24V時)解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子200万画素CMOS・STARVIS搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.66MB)フレームレート27.5fps画像補正HDR画角【レンズ】 水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×約5×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W FIRSTCOM2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225WFIRSTCOM
15,980税込17,578
1個
当日出荷
日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能ドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時)付属品取付ステー×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず)センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約290(DC12V時)/約165(DC24V時)最大解像度記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.67MB)フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps画像補正フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR画角【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27
ドライブレコーダー FIRSTCOMドライブレコーダーFIRSTCOM
16,980税込18,678
1個
当日出荷
DC12V/24V対応2.7型液晶モニター搭載STARVIS搭載・200万画素HDR機能搭載フォーマットフリー機能Gセンサー機能搭載安心の日本国内生産リアカメラ増設可能GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUSスーパーキャパシタ搭載『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体寸法(mm)幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)解像度1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレート27.5fps音声ON/OFF可能画像補正HDR画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
GPSドライブレコーダー FIRSTCOMGPSドライブレコーダーFIRSTCOM
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
DC12V/24V対応前・後方 2カメラで安心2.7型液晶モニター搭載STARVIS搭載・200万画素HDR機能搭載フォーマットフリー機能Gセンサー機能搭載安心の日本国内生産GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUSスーパーキャパシタ搭載『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用)本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約370(DC12V時) / 約180(DC24V時)解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps音声ON/OFF可能画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
パーキングモードケーブル FIRSTCOMパーキングモードケーブルFIRSTCOM(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
駐車時の録画をタイムラプスで行います。録画の保存は、常時録画と同様にSDカード容量の約70%の保存領域内で録画繰り返し時間ごとにファイルを作成し、連続撮影をします。
2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W FIRSTCOM2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225WFIRSTCOM
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告付属品取付ステー(FC-DR225W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず)センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約430(DC12V時)/約240(DC24V時)最大解像度記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.67MB)フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps画像補正フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR画角【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27
GPSドライブレコーダー FIRSTCOMGPSドライブレコーダーFIRSTCOM
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
DC12V/24V対応2.7型液晶モニター搭載STARVIS搭載・200万画素HDR機能搭載フォーマットフリー機能Gセンサー機能搭載安心の日本国内生産リアカメラ増設可能GPSユニットでさらに安全※FC-DR206S PLUSスーパーキャパシタ搭載『FC-DR206S』は、どなたでも手軽に扱えるドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。Full HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。200万画素・WDR搭載のリアカメラを追加可能。前・後方を同時に高解像度録画することができます。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR206S PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR206S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102(FC-DR206Sは約90)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数200万画素CMOS・STARVIS搭載機能Gセンサー :有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR206S PLUS は搭載、FC-DR206S はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR206S はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約280(DC12V時) / 約150(DC24V時)解像度1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレート27.5fps音声ON/OFF可能画像補正HDR画角レンズ:水平約120度/垂直約68度(149度対角)、最大記録:水平約118度/垂直約66度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約79×約49×約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)
ドライブレコーダー FIRSTCOMドライブレコーダーFIRSTCOM
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
DC12V/24V対応前・後方 2カメラで安心2.7型液晶モニター搭載STARVIS搭載・200万画素HDR機能搭載フォーマットフリー機能Gセンサー機能搭載安心の日本国内生産GPSユニットでさらに安全※FC-DR226W PLUSスーパーキャパシタ搭載『FC-DR226W』は、どなたでも手軽に扱える前後2カメラのドライブレコーダー。2.7インチのゆとりある液晶画面により直感的な操作が可能です。フロントカメラ・リアカメラともにFull HD 200万画素の高解像度CMOSセンサーを搭載。前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画を実現。そしてSTARVIS(スタービス※)を採用(フロントのみ)し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。※STARVIS(スタービス)は、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ向けに開発された高感度・高画質を実現する裏面照射型画素技術であり、ソニー株式会社の登録商標です。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)機能搭載なので、トンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。(※リアカメラはWDRを搭載)また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。煩わしさから開放されるのもうれしい仕様です。※動作が不安定な場合等には、本機でフォーマットを行ってください。衝撃によりシガー電源が切れた場合でも、内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ、自車速度等が表示されます。※『FC-DR226W PLUS』は、この【GPSユニット】が同梱されたモデルとなります。また、専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。
付属品取付ステー(※FC-DR226W PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約 0.4m) ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.4m) ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1電源DC12/24V (本体DC5V)/バックアップ スーパーキャパシタ方式 /ボタン充電池(時計用)本体寸法(mm)フロントカメラ:幅約79×高さ約49×厚さ約25(突起部分含まず)、取付けステー装着時・高さ:約115(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:幅約55×高さ約30×厚さ約30本体質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約102 (FC-DR226Wは約90)、リアカメラ:約35(接続ケーブル含まず)記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー/手動)有効画素数フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:200万画素CMOS・STARVIS非搭載機能Gセンサー:有り(オフ、1 ~ 3)3段階調整、GPS:FC-DR226W PLUS は搭載、FC-DR226W はオプション (HX-GP200)、速度超過警報(音声):60km/h、80km/h、100km/h、120km/h (FC-DR226W はオプション)記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約400(DC12V時) / 約200(DC24V時)解像度フロントカメラ/リアカメラ:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)記録ファイル形式動画 MOV(H.264)録画時間常時録画:1分 / イベント録画:1分画面サイズ2.7インチ液晶モニター言語表示日本語/英語フレームレートフロントカメラ:27.5fps|リアカメラ:30fps音声ON/OFF可能画像補正フロントカメラ:HDR|リアカメラ:WDR画角フロントカメラ:レンズ 水平約120度 垂直約68度(149度対角)/最大記録 水平約118度 垂直約66度(145度対角)、リアカメラ:レンズ 水平約115度 垂直約65度(143度対角)/最大記録 水平約110度 垂直約60度(138度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用動画再生ソフト / 本体モニター
ドライブレコーダー FC-DR205Sシリーズ FIRSTCOMドライブレコーダー FC-DR205SシリーズFIRSTCOM
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
日本製・3年保証 200万画素 高機能GPSドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告付属品取付けステー(FC-DR205S PLUSはGPSを内蔵)×1、ステー用両面テープ×1、 シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73 (microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約320(DC12V時)/約180(DC24V時)解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子200万画素CMOS・STARVIS搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.66MB)フレームレート27.5fps画像補正HDR画角【レンズ】 水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×約5×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
ドライブレコーダー FC-DR231シリーズ FIRSTCOMドライブレコーダー FC-DR231シリーズFIRSTCOM
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
日本製・3年保証 200万画素 高機能ドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途車のナンバーも読み取れるFull HD 200万画素の高精細解像度録画が可能。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応できます。 また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、 基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。 STARVISを採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。 さらにWDR機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ自車速度等が表示されます。 専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、、シガー電源コード×1、 microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)フロントカメラ:約70センサーGセンサー:有り(オフ/0.3G ~ 2G)5段階調整電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDHC(32GB付属)/8~64GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約350(DC12V時)/約180(DC24V時)解像度記録:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子200万画素CMOS STARVIS搭載記録ファイル形式【映像】動画MP4(MPEG4)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.86MB)フレームレート27.5fps画像補正WDR画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約79×約49×約25
2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR232Wシリーズ FIRSTCOM2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR232WシリーズFIRSTCOM
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途前後の車のナンバーも読み取れるFull HD 200万画素の高精細解像度録画が可能。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応できます。 また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、 基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。 STARVISを採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。 さらにWDR機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 GPSモデルなので日時合わせを自動的に行うことができ自車速度等が表示されます。 専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。付属品取付けGPS内臓ステー×1、ステー用両面テープ×1、、 リアカメラ(両面テープ付)×1、シガー電源コード×1、リアカメラ接続ケーブル×1、、 microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)フロントカメラ:約70、リアカメラ:約25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約55× 30× 32センサーGセンサー:有り(オフ/0.3G ~ 2G)5段階調整電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDHC(32GB付属)/8~64GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約380(DC12V時)/約200(DC24V時)解像度記録:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロント/リア:200万画素CMOS、(前後)STARVIS搭載記録ファイル形式【映像】動画MP4(MPEG4)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.38MB)フレームレートフロント/リア:27.5fps画像補正WDR(前後)画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)、リアカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約79×約49×約25 (突起部分含まず)
2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR232Wシリーズ FIRSTCOM2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR232WシリーズFIRSTCOM
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能ドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途前後の車のナンバーも読み取れるFull HD 200万画素の高精細解像度録画が可能。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応できます。 また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、 基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。 STARVISを採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。 さらにWDR機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 別売りオプションの【GPSユニット】を接続して頂ければ、日時合わせを自動的に行うことができ自車速度等が表示されます。 専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、、 リアカメラ(両面テープ付)×1、シガー電源コード×1、リアカメラ接続ケーブル×1、、 microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)フロントカメラ:約70、リアカメラ:約25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:約55× 30× 32センサーGセンサー:有り(オフ/0.3G ~ 2G)5段階調整電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDHC(32GB付属)/8~64GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約350(DC12V時)/約180(DC24V時)解像度記録:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロント/リア:200万画素CMOS、(前後)STARVIS搭載記録ファイル形式【映像】動画MP4(MPEG4)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.38MB)フレームレートフロント/リア:27.5fps画像補正WDR(前後)画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)、リアカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約79×約49×約25 (突起部分含まず)
日本製・3年保証・高機能ドライブレコーダー FIRSTCOM日本製・3年保証・高機能ドライブレコーダーFIRSTCOM
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
豊富なオプションで広がる安心 高画質・高機能。フォーマットフリー機能搭載で手間いらず! 日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、 熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。 前方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。 急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。 「もしもの事態」にも対処できたら・・・。 FC-DR210があなたの証人になってくれます。 もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。 先進技術が満載。フォーマットフリー・駐車監視機能(オプション)・安全運転支援機能(オプション)WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。 2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。 Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。 データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。 衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)付属品取付けステー×1、ステー用両面テープx1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書×1取付方式一体型本体質量(g)約70電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDHC(16GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ2.7型消費電力(mA)約220(DC12V時)、約120(DC24V時)解像度1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)撮像素子200万画素CMOS記録ファイル形式動画AVI(H.264)画素数200万画素フレームレート27.5fps画角最大記録:水平約110度垂直60度(130度対角)寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約25×79×49
フォーマットフリー機能搭載ドライブレコーダー FC-DR210 FIRSTCOMフォーマットフリー機能搭載ドライブレコーダー FC-DR210FIRSTCOM
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
FC-DR210用オプション:バックカメラ映像分配ケーブル
用途バックカメラの映像をFC-DR210へ記録できる付属品取付けステー×1、ステー用両面テープx1、カー電源コード(約 3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書 ×1質量(g)約70 取付けステー装着時 約85(microSDHCカード含む)センサーGセンサー:有り(オフ、1~5)5段階調整電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDHC(16GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約220(DC12V時)、約120 (DC24V時)解像度記録:1920×1080 (Full HD)、 1280×720 (HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子CMOS記録ファイル形式【映像】動画 AVI(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素フレームレート27.5fps取扱説明書取説(0.16MB)画角【レンズ】水平 約110度 垂直 60度(130度対角)動作温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約79×約49×約25、取付けステー装着時高さ:約104 (突起部分含まず)
ドライブレコーダー FC-DR231シリーズ FIRSTCOMドライブレコーダー FC-DR231シリーズFIRSTCOM
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
日本製・3年保証 200万画素 高機能GPSドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
用途車のナンバーも読み取れるFull HD 200万画素の高精細解像度録画が可能。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応できます。 また本製品は、保存データの破損が少なくSDカードの断片化を格段に抑えた専用ファイルシステムを採用しているため、 基本的にSDカードの「フォーマット」を行う必要はありません。 STARVISを採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。 さらにWDR機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 GPSモデルなので日時合わせを自動的に行うことができ自車速度等が表示されます。 専用ビューアーソフト(無料)によって、記録した映像を走行スピード表示やGoogle Mapと連動させてパソコンで再生することができます。付属品GPSステー×1、ステー用両面テープ×1、、シガー電源コード×1、 microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)フロントカメラ:約70センサーGセンサー:有り(オフ/0.3G ~ 2G)5段階調整電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDHC(32GB付属)/8~64GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約380(DC12V時)/約200(DC24V時)解像度記録:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子200万画素CMOS STARVIS搭載記録ファイル形式【映像】動画MP4(MPEG4)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素関連資料カタログ(1.86MB)フレームレート27.5fps画像補正WDR画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115.6度 垂直 61.6度(136.6度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約79×約49×約25
ドライブレコーダー