絞り込み
画素数
  • 200万~300万未満(1)
モニターサイズ
  • 1.3(1)
  • 2(1)
ブランド
  • ユニファイン
  • セルスター(63)
  • コムテック(41)
  • データシステム(30)
  • FIRSTCOM(15)
  • JVC(13)
  • ブロードウォッチ(12)
  • 東洋マーク製作所(10)
  • エフ・アール・シー(10)
  • PORMIDO(9)
  • エンプレイス(8)
  • カーメイト(7)
  • NEXTEC(7)
  • 槌屋ヤック(6)
  • Pioneer(パイオニア)(5)
  • ALPINE(5)
  • PAPAGO(5)
  • 大橋産業(BAL)(4)
  • ユピテル(4)
  • アセントワールド(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タフモバイルコーダー    V6 ユニファイン

    タフモバイルコーダー V6

    ユニファイン
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    自転車・バイク・車・セキュリティ対応するモバイルレコーダーです。自転車やバイク走行中、警備巡回中での万が一に備えて瞬間を逃さず録画可能、その場で再生できます。車やホームセキュリティでも使用できるようドラレコと監視カメラの録画機能を満載。IP67防塵防水テストクリアの丈夫なボディとメカニズム設計で様々な使用環境に対応します。フルHDで明暗の差が大きい場所でも鮮明な高画質リアルな色彩の記録が可能です。Wi-Fiで接続してリモートモニタリング・録画データDLなど便利にお使いいただけます。
    仕様●(本体スペック)防塵防水:IP67、液晶サイズ:2インチ480×360IPSカラー液晶、内蔵メモリー:SAMSUNG Class10 UHS-I microSD PRO Endurance、言語:日本語・英語、OS対応:Windows XP以上、 Mac 10.5 以上、スマホAndroid/iOS対応●ビデオ形式:H264圧縮方式、MOV●解像度/フレーム数:1920x1080P/30、1280x720P/60、1280x720P/30、848x480P/30質量(g)175電源入力DC5V1A~2A、電池4200mAh内蔵リチウムバッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×37×90液晶サイズ2インチバッテリー容量(Ah)4.2画素数録画画素数:200万画素外部接続USB端子、充電またはPC接続用カメラ仕様センサー:2MP CMOS SONY323、DPS:MSTAR MSC8328、レンズ:F値1.8、広角度135°、赤外線:IRフィルター:夜間3mまで人顔確認、10mまで輪郭確認可能
  • ファインテック RecMEシリーズ Mini レコーダーM7 ユニファイン

    ファインテック RecMEシリーズ Mini レコーダーM7

    ユニファイン
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    小さい!軽い!思い立ったらいつでも撮影できる。カメラが車に接続されている場合、車が発進するとカメラも自動的に始動。胴体検知機能によりシーンの変化や静止状態に応じて自動的に録画および停止します。高度耐衝撃性があり悪環境でも使用可能です。電源接続できない場所でも最大9時間の連続録画が可能です。別途取付マウントを用意いただくことでヘルメットへの装着も可能です。
    仕様IPS高解像度240×240カラー画面質量(g)70電源入力DC5V/1A~2A液晶サイズ1.3インチ電池リチウムバッテリー2200mAhバッテリー容量(Ah)2.2寸法(縦×横×高さ)(mm)100×38×19外部接続USB-Type-C耐衝撃2m落下試験実施済み
ドライブレコーダー