カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • カー用品
        • ドライブレコーダー
          • ドライブレコーダー(12V車用)(5)
          • ドライブレコーダー(12/24V車用)(4)

ドライブレコーダー :「dh」の検索結果

関連キーワード
  • drv-340
  • dry-tw9100d
  • sdカード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AI機能付きコーナーカメラキット VUEROIDAI機能付きコーナーカメラキットVUEROID
219,800税込241,780
1セット
3日以内出荷
本カメラは全国のトラック協会の【助成金】対象製品10インチモニター、コーナーカメラ、GPS、サイド(リヤ)カメラ、ケーブルなど1式がセット・VUEROIDは、SONY STARVIS(IMX307)広角高感度高精細カメラを使用して、大型車両の前方及び前方コーナー領域全体を最大 5 メートルまで簡単にカバーします。これにより、ドライバーはクラス V および VI 領域を明瞭に確認でき、日本の道路規制にも合致しまた、EU 安全規制を満たします。・視野角が広いと画像に歪みが生じ、奥行き感が失われるなどの副作用が生じる可能性があります。しかし、VUEROID は独自の ISP 内に LDC (レンズ歪み補正) アルゴリズムを実装し、レンズ特性に関連する歪みを最小限に抑えることで、この問題に対処しています。・歩行者・自転車・車を検出し、いつでも安全な証拠を捉える準備。ディープラーニングベースの AI 検出は、歩行者や車両の検出において高い精度を示し、潜在的な事故が発生する前にドライバーの操縦を支援する視覚的および聴覚的なアラームを提供します。・ビデオ情報を順番に保存し、効率的なストレージスペースの利用を促進して、メモリカードの寿命と効率を最大限に高めます。・Fat32ファイルシステム。ユーザーは、ファイル変換を気にすることなく、どの PC でもビデオを視聴、コピー、共有できます。・HDRで見えない物をみえる物にする。画像の白飛びを引き起こす可能性のある非常に明るい条件でも、あらゆる運転環境で鮮明で鮮やかな映像を提供します。・夜間でも高い視認性。比類のないチューニング技術により、高画質が保証され、高感度により暗い環境でも視認性が向上します。・3DNR、ノイズを除去して画像をより滑らかで鮮明にします。現在の画像と前の画像を比較してノイズを除去することで、特にい場所でも鮮明で鮮やかなビデオが得られます。・バッテリーの放電防止。車のバッテリーの放電を防ぐため、Vueroid はバッテリー電圧が設定レベルを下回るとカメラの電源を自動的に切断します。・防水・防塵。IP6K9K 認定を取得しており、最も過酷な環境でも頼りになる優れた耐久性を備えています。・すべてのトラックにユニバーサルにフィット。どんなトラックにも完璧にフィット。・VUEROID は、生産から品質管理までの全プロセスを厳格に管理し、すべての製品が最高の品質と信頼性を満たすように努めています。
用途大型車両の「クラスVおよびVI領域」、すなわち車両の前方および前方コーナーにある死角を最大で約 5メートル 先まで視認カバーするための広角カメラです。セット内容10インチモニターX1・コーナーカメラ本体X1・3PパワーケーブルX1・カメラケーブル 6MX1 / 20MX1 / 10MX1・リモコンX1・GPSX1・マイクロSDカードX1・SDカードケースX1・説明書X1・サイド(リヤ)カメラX1・カメラハウジングカバーX1
AI機能付きコーナーカメラキット VUEROIDAI機能付きコーナーカメラキットVUEROID
219,800税込241,780
1セット
3日以内出荷
本カメラは全国のトラック協会の【助成金】対象製品7インチモニター、コーナーカメラ、GPS、サイド(リヤ)カメラ、ケーブルなど1式がセット・VUEROIDは、SONY STARVIS(IMX307)広角高感度高精細カメラを使用して、大型車両の前方及び前方コーナー領域全体を最大 5 メートルまで簡単にカバーします。これにより、ドライバーはクラス V および VI 領域を明瞭に確認でき、日本の道路規制にも合致しまた、EU 安全規制を満たします。・視野角が広いと画像に歪みが生じ、奥行き感が失われるなどの副作用が生じる可能性があります。しかし、VUEROID は独自の ISP 内に LDC (レンズ歪み補正) アルゴリズムを実装し、レンズ特性に関連する歪みを最小限に抑えることで、この問題に対処しています。・歩行者・自転車・車を検出し、いつでも安全な証拠を捉える準備。ディープラーニングベースの AI 検出は、歩行者や車両の検出において高い精度を示し、潜在的な事故が発生する前にドライバーの操縦を支援する視覚的および聴覚的なアラームを提供します。・ビデオ情報を順番に保存し、効率的なストレージスペースの利用を促進して、メモリカードの寿命と効率を最大限に高めます。・Fat32ファイルシステム。ユーザーは、ファイル変換を気にすることなく、どの PC でもビデオを視聴、コピー、共有できます。・HDRで見えない物をみえる物にする。画像の白飛びを引き起こす可能性のある非常に明るい条件でも、あらゆる運転環境で鮮明で鮮やかな映像を提供します。・夜間でも高い視認性。比類のないチューニング技術により、高画質が保証され、高感度により暗い環境でも視認性が向上します。・3DNR、ノイズを除去して画像をより滑らかで鮮明にします。現在の画像と前の画像を比較してノイズを除去することで、特にい場所でも鮮明で鮮やかなビデオが得られます。・バッテリーの放電防止。車のバッテリーの放電を防ぐため、Vueroid はバッテリー電圧が設定レベルを下回るとカメラの電源を自動的に切断します。・防水・防塵。IP6K9K 認定を取得しており、最も過酷な環境でも頼りになる優れた耐久性を備えています。・すべてのトラックにユニバーサルにフィット。どんなトラックにも完璧にフィット。・VUEROID は、生産から品質管理までの全プロセスを厳格に管理し、すべての製品が最高の品質と信頼性を満たすように努めています。
用途大型車両の「クラスVおよびVI領域」、すなわち車両の前方および前方コーナーにある死角を最大で約 5メートル 先まで視認カバーするための広角カメラです。セット内容7インチモニターX1・コーナーカメラ本体X1・3PパワーケーブルX1・カメラケーブル 6MX1 / 20MX1 / 10MX1・リモコンX1・GPSX1・マイクロSDカードX1・SDカードケースX1・説明書X1・サイド(リヤ)カメラX1・カメラハウジングカバーX1関連資料(0.79MB)
液晶ディスプレイ付きミラー型ドライブレコーダー エンプレイス液晶ディスプレイ付きミラー型ドライブレコーダーエンプレイス
7,598税込8,358
1台
当日出荷
4.3インチ液晶ディスプレイ。Gセンサー搭載。 8GBmicroSDHC付属。 視野角(対角140°水平110°垂直85°)WDR対応。 ミラータイプモデル。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、取付バンド2個(本体に装着済)、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書ブラック質量(g)295寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)321×95×17(レンズ部を除く)センサー3軸Gセンサー消費電流(mA)最大500(5V)インターフェース4.3インチ液晶ディスプレイヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A入力電源DC12V/24V記録ファイル形式動画/AVI(ビデオ:MJPEG、オーディオ:PCM)、静止画/JPG(3M、2M、1M)録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録動作温度(℃)-10~60画面サイズ4.3インチミラー形状平面型画素数100万画素フレームレート30fps音声マイク、スピーカー内蔵カメラ仕様100万画素対角140°/水平110°/垂直85°HD 1280×720VGA 640×480
2.7インチ液晶ディスプレイワンボディー GPS内蔵ドライブレコーダー DIA DORA エンプレイス2.7インチ液晶ディスプレイワンボディー GPS内蔵ドライブレコーダー DIA DORAエンプレイス
11,980税込13,178
1台
欠品中
Gセンサー搭載。 8GBmicroSDHC付属。 視野角(対角130°水平100°垂直80°)WDR対応。 GPS搭載。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書ブラック質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×62×35センサー3軸Gセンサー消費電流(mA)最大500(5V)インターフェース2.7インチ液晶ディスプレイヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A入力電源DC12V/24V記録ファイル形式動画/MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画/JPG(3M、2M、1.2M、VGA)録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録動作温度(℃)-10~60デジタルズーム1倍~4倍(静止画のみ)フレームレート30fps音声マイク、スピーカー内蔵カメラ仕様200万画素 FullHD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載対角130°/水平100°/垂直80°FHD 1920×1080HD 1280×720
2.4インチ液晶ディスプレイワンボディードライブレコーダー DIA DORA エンプレイス2.4インチ液晶ディスプレイワンボディードライブレコーダー DIA DORAエンプレイス(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷
Gセンサー搭載。 8GBmicroSDHC付属。 視野角(対角130°水平100°垂直80°)WDR対応。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書ブラック質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×63×33センサー3軸Gセンサー消費電流(mA)最大500(5V)インターフェース2.4インチ液晶ディスプレイヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A入力電源DC12V/24V記録ファイル形式動画/MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画/JPG(3M、2M、1.2M、VGA)録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録動作温度(℃)-10~60画面サイズ2.4インチ画素数200万画素デジタルズーム1倍~4倍(静止画のみ)フレームレート30fps音声マイク、スピーカー内蔵カメラ仕様200万画素 FullHD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載対角130°/水平100°/垂直80°FHD 1920×1080HD 1280×720
デジタルミラー ALPINEデジタルミラーALPINE
54,980税込60,478
1台
当日出荷から7日以内出荷
<ドライブレコーダー機能> 使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト) 万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。 本機やパソコンで映像チェック 5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。) 大容量32GBのmicroSDHCカード付属 別売品なしで駐車録画が可能 <デジタルミラー機能> WXGA高精細フルラミネーションディスプレイ ルームミラー切り替え 見やすい広視野角液晶 昼夜の画面の明るさ設定 カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質
タイプ純正ミラーカバータイプ電源電圧(V)12(定格14.4)保存温度(℃)-40~85液晶サイズ10型(10.0インチ)記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG動作温度(℃)-20~60画素数【液晶】1280×320、【カメラ】200万(フロント/リア)対応メモリーカードmicroSDカード(16~128GB)※Class10以上フレームレート27.5fps(フロント/リア)
DC12/24V ドライブレコーダー エスコDC12/24V ドライブレコーダーエスコ
17,000税込18,700
1台
翌日出荷
付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5形式映像ファイル:動画 MOV(H.264)電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB)消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時)解像度記録:1920×1080(FullHD)視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)画面サイズ2.7型液晶モニター言語表示日本語/英語記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載)フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc音声ON/OFF可能画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
ドライブレコーダー セルスタードライブレコーダーセルスター
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
前方180°+ 左右と車内180°で360°録画を実現!あおり運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!2カメラだからゆがみが少ない社内側180°暗視カメラ。赤外線LED搭載。録画画質にこだわったセルスターのドライブレコーダーナイトクリアVer.2 車外カメラ車内カメラSTARVIS IMX307搭載!夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。ナイトクリアなしナイトクリアありナイトクリアVer.2STARVISIMX307搭載 <夜に強く高画質>STARVIS(スタービス)は、1μm2あたり、2000mV以上(カラー品、706cd/m2 光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算)の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用 裏面照射型画素技術です。STARVIS(TM)およびSTARVISは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。STARVISフルハイビジョン録画 車外カメラ車内カメラフルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。フルハイビジョン前方前方フルハイビジョン車内車内FULLHDフルハイビジョン録画1920 1080HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載 車外カメラ車内カメラHDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。360°パノラマ再生!専用ビューアソフト記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。パソコンのカーソルで走行画像部分を掴んで、前方>右>後方>左・・、または逆回りにも360°自由に動かすことができます。360°パノラマ再生できる!また、赤外線LEDにより、前後の映像の色味が合わない場合があります。交通事故報告書「交通事故報告書(XLSファイル)」の書き出しも可能です。ファイルを開くにはMicrosoft Excel(2007以降推奨)が必要です。専用ビューアソフトはWindows専用です。専用ビューアソフトダウンロード準天頂衛星「みちびき」の「サブメーター級測位補強サービス」に対応測位が不安定な状況でも精度が向上!みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。スーパーキャパシタ搭載! 電源ケーブルが外れても安心スーパーキャパシタスーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。大容量32GBのmicroSDカード(クラス10)付属microSDカードメンテナンスフリー独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。microSDカードメンテナンスフリーSDカード書き込み禁止モード検知機能microSDカードの異常や劣化により、書き込み禁止状態(書き込みできない)が発生することがあります。本機は、起動時に自動でmicroSDカードの書き込み禁止状態を検知!microSDカードの交換を促す画面を表示!撮り逃しを防ぐことができます。128GBのSDカードに対応128GBのmicroSDカード (別売)にも対応しています。ドライブレコーダー専用 microSDカード安心のGPSおしらせ機能ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。ドライブ中の危険なエリアを警告「MyCellstar」でGPSデータ無料で毎月更新 推奨環境:Android 5.0以降すべて無料!「GPSおしらせ機能」のデータを常に最新に!!スマートフォンアプリ「MyCellstar」で各種データのダウンロードをおこない更新できます。もちろんPCからも利用可能!WindowsとMac両対応アプリは下記からダウンロードGoogle playダウンロードリンク最大12時間/パーキングモードを搭載常時・モーション・イベントの組み合わせによる記録常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ!駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせバッテリーを保護タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。パーキングモード画像設定パーキングモード録画画像の設定ができます。パーキングモード時録画の画像、画質(高画質/標準/長時間)を設定します。お好みの録画の記録時間、画質を設定できます。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度本制度は、事前無料登録いただいてから1年以内にレッカー搬送を伴う自動車事故に遭われた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補償する目的で、ドライブレコーダー協議会より一律4万円をお支払する制度です。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度3つの録画モード常時録画モードLEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。※パーキングモードでは、常時録画画質の設定によって変動します。常時録画モードイベント録画モード(自動)常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。イベント録画モード(自動)クイック録画機能(手動)イベントを手動で録画する機能です。microSDカードの録画時間ワンプッシュでクイック録画イベント録画を残しておきたいとっさの状況でも本体の▼ボタンをワンプッシュするだけでクイック録画を開始できます。クイック録画の映像データは、上書き保存されないので※残しておきたい映像を撮るときに有効です。いろいろな車両に取り付け可能セルスターのドライブレコーダーはいろいろな車両に取り付けが可能です。車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。フロントガラスが寝ている車、逆にワンボックスのように立っている車もOKです。取り付け例取り付け例セーフティレーダーとケーブル一本で接続!カメラ警告対応のセルスター製セーフティレーダーに接続し、ケーブル一本で映像出力や電源入力ができます。セーフティレーダーと接続可能取り付け例セーフティレーダー、オプションの接続対応については下記対応表をご確認ください。映像のみレーダー以外の外部モニターに出力することも可能です。オプションについては下記対応表をご確認ください。セーフティレーダー・ドライブレコーダー接続対応表その他の機能地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計VCCIマークVCCIマーク:本機はクラスB適合品です。VCCIについて詳しくはコチラ3Gセンサーが付いているから録画のタイミングを逃さない/カスタム設定可能衝撃を検知3Gセンサーの感度を前後、左右、上下をそれぞれ1~10段階/オフから設定できます。自動録画開始セルスターのドライブレコーダーは、エンジンをONにするだけで、自動的に電源がONになり、録画を開始します。エンジンをONにするだけで、自動録画開始映像録画時に音声も録音可能映像録画時に音声も録音可能取扱説明書QRコード表示機能QRコードをスマートフォンで読みとり、取扱説明書のPDFを表示させることができます。取扱説明書QRコード12/24V車対応普通自動車だけでなく24V車にも対応。トラックなど大型車にもそのまま取り付け可能です。12/24V車対応ドライブレコーダーの撮影周期とLED信号機の点灯周期が一致した場合、点灯していないように録画されることがあります。LED信号機の情報が録画できるよう処理をおこなっています。6枚のレンズで広角・高画質を実現!真夏の高温にも変化のない高い耐久性を誇るガラスレンズを採用しています。別体カメラは5枚のレンズです。6枚のレンズで広角・高画質を実現大容量32GBmicroSDカード付属ご購入後すぐ使える大容量32GB microSDカードを付属しています。大容量32GBmicroSDカード付属主要諸元記憶容量:32GB(SDHC)スピードクラス:スピードクラス10動作温度範囲:-25℃~+85℃時計の表示設定した時間を画面に表示できます。ボイスアシスト搭載録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が搭載しています。
仕様【パーキングモード時】常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画センサー【3G】有り(衝撃感度 10段階)機能HDR有り視野角水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°)撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー画質【録画】FullHD、標 準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、HD 高画質(6Mbps)、標 準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1 高画質(3Mbps)、標 準(2Mbps)、低画質(1Mbps)、【録画画角】FullHD、HD:水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°)、D1:水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°)F値2画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)記録範囲日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル圧縮方法録画AVI(H.264)、静止画JPEG最低被写体照度(Lux)3フレームレート30fps録画方式【録画トリガ】通常時GPS有りmicroSDカード8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上、※メーカーオプションmicroSDカード推奨
デジタルミラー ALPINEデジタルミラーALPINE
73,980税込81,378
1台
7日以内出荷
<ドライブレコーダー機能> 使いやすいユーザーインターフェース(タッチパネル・アイコンレイアウト) 万が一の時に、前方・後方を同時録画。後方からの危険運転も見逃しません。 本機やパソコンで映像チェック 5つの録画モードで安心(常時録画、衝撃録画、手動録画、駐車録画、静止画の5つの録画モードがあります。) 大容量32GBのmicroSDHCカード付属 別売品なしで駐車録画が可能 <デジタルミラー機能> フルラミネーションディスプレイを採用。ガラス面の透過率と反射率が上がり色の再現性が向上しました。 ルームミラー切り替え 見やすい広視野角液晶 昼夜の画面の明るさ設定 カメラ独立型だから各センサーを避けてフロントカメラを取付け STARVIS(TM)(スタービス)搭載で夜間も安心の画質
タイプ純正ミラー交換タイプ電源電圧(V)12(定格14.4)保存温度(℃)-40~85記録ファイル形式動画:TS、静止画:JPG動作温度(℃)-20~60F値1.8対応メモリーカードmicroSDカード(16~128GB)※Class10以上フレームレート27.5fps(フロント/リア)
ドライブレコーダー