絞り込み
口金
  • BA9S(3)
  • BA15s(2)
  • E10(1)
  • E12(1)
  • GY6.35(2)
  • S9(1)
電圧(V)
  • 12
  • 2.5(1)
  • 6(1)
  • 6.3(3)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 18(3)
  • 24(13)
  • 28(5)
  • 30(8)
  • 35(2)
  • 48(1)
  • 100(5)
  • 110(19)
  • 120(5)
  • 220(2)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(3)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
光色
  • 光色クリア(6)
電球形状
電球形状
ミニボール球(1)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(1)
  • 電球の種類白熱電球(2)
ハロゲン・白熱電球
ブランド
  • ELPA(3)
  • 旭光電機工業(3)
  • エスコ(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • 川上工業(1)
ELPA・旭光電機工業・エスコ・PATLITE(パトライト/旧:春日電機)・川上工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
BA9S(3)
BA15s(2)
E10(1)
E12(1)
GY6.35(2)
S9(1)
配電盤表示電球 ELPA配電盤表示電球ELPA(18件のレビュー)
142税込156
1個
当日出荷
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
回転灯用電球12V5W PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用電球12V5WPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
各製品にあわせて、サイズをラインアップしております。パットライト回転灯用電球です。
用途回転灯用電球。仕様フェライトマグネット脱着式消費電力(W)5定格電力(W)5W定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18電球形状ガラス球G18
回転灯用球 ELPA回転灯用球ELPA(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類白熱電球クリア
12V/0.11A/E10 パイロット球(10個) エスコ12V/0.11A/E10 パイロット球(10個)エスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
口金E10電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-29寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)1
回転灯球 ELPA回転灯球ELPA
246税込271
1個
当日出荷
回転灯用 回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
口金BA9S電球の種類白熱電球定格消費電力(W)6定格電圧(V)12クリア全長(mm)25定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)14
JC12Vタイプ ハロゲンランプ GY6.35口金 川上工業JC12Vタイプ ハロゲンランプ GY6.35口金川上工業
999税込1,099
1個
当日出荷
全長(mm)44消費電力(W)50定格電圧(V)12口金GY6.35外径(mm)11電球の種類ハロゲン
12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個) エスコ12V/3.0W/BA9S パイロット球(10個)エスコ
2,240税込2,464
1袋(10個)
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)12エスコ品番EA758ZA-11A寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
パイロットランプG11 旭光電機工業パイロットランプG11旭光電機工業
199税込219
1個
9日以内出荷
全長(mm)23ガラス球:クリヤ-口金S-9-1ガラス球径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
回転灯ランプ 旭光電機工業回転灯ランプ旭光電機工業
319税込351
1個
5日以内出荷
全長(mm)23ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)12口金BA9Sガラス球径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ12V 旭光電機工業ハロゲンランプ12V旭光電機工業
899税込989
1個
9日以内出荷
全長(mm)44ガラス球:クリヤ-定格電圧(V)12口金GY6.35ガラス球径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
用途別電球