絞り込み
ブランド
  • 三乗工業(1)
長さ(mm)
  • 800(1)
  • 1800(1)
幅(mm)
  • 1800
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 400(14)
  • 450(3)
  • 600(18)
  • 720(4)
  • 800(15)
  • 900(10)
  • 910(42)
  • 1000(15)
  • 1050(1)
  • 1100(2)
  • 1200(14)
  • 1219(17)
  • 1400(14)
  • 1600(4)
  • 1820(6)
  • 1950(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
養生ボードとは、ペンキや接着剤などをつけたくない部分から床や壁を保護するために利用するアイテム。素材はポリプロピレンで作られているものが多く、環境にやさしい再生ポリプロピレン製のものもあります。紙製のダンボールとは異なり、耐水・耐油・耐薬品性に優れ、衝撃に強いため何度でも再利用できるのが特徴です。移転や引っ越しなどの家具の搬入時をはじめ、建築現場や工場で塗装作業をする際に利用されています。帯電防止処理をしているもの、折りたたみができるものなど使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
ミノリ・サイレンサー 標準型拡張パネル 2枚パネル MES-B8072 三乗工業ミノリ・サイレンサー 標準型拡張パネル 2枚パネル MES-B8072三乗工業
49,980税込54,978
1セット
7日以内出荷
二面追加パネル 折りたたみ機能採用
用途小型移動式発電機の防音、ハツリ作業の防音など幅(mm)1800長さ(mm)1800高さ(mm)800仕様(使用可能発電機)幅700×長さ700×高さ600まで、出力5.5kVAまでの発電機を推奨質量(kg)5収納時寸法(mm)幅1100×厚さ100×高さ800使用時寸法(mm)幅1800×長さ1800×高さ800(MES-B8070と組み合わせ時)

マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります

養生ボード