絞り込み
厚さ(mm)
- 4(3)
- 5(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ(2)
- プラダンのヤマコー(1)
長さ(mm)
- 450
- 13(8)
- 15(11)
- 20(11)
- 300(3)
- 400(14)
- 600(31)
- 800(30)
- 900(4)
- 910(10)
- 1000(29)
- 1200(29)
- 1400(28)
- 1500(6)
- 1600(28)
- 1800(40)
- 1820(41)
- 2000(31)
- 2200(28)
- 2438(16)
- 長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 301(1)
- 600(1)
- 910(1)
色
イエロー(2)
クリア(2)
グリーン(2)
グレー(3)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(3)
養生ボードとは、ペンキや接着剤などをつけたくない部分から床や壁を保護するために利用するアイテム。素材はポリプロピレンで作られているものが多く、環境にやさしい再生ポリプロピレン製のものもあります。紙製のダンボールとは異なり、耐水・耐油・耐薬品性に優れ、衝撃に強いため何度でも再利用できるのが特徴です。移転や引っ越しなどの家具の搬入時をはじめ、建築現場や工場で塗装作業をする際に利用されています。帯電防止処理をしているもの、折りたたみができるものなど使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
「厚さ(mm)」から絞り込む
4(3)
5(1)

プラダン 600×450mm
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(5枚)当日出荷から7日以内出荷【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。幅(mm)600厚さ(mm)4高さ(mm)450材質ポリプロピレン寸法(mm)約600×450×4ケース容量(L)5.6
プラダン 910×450mm
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(5枚)3日以内出荷から9日以内出荷【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。幅(mm)910厚さ(mm)4高さ(mm)450材質ポリプロピレン寸法(mm)約910×450×4ケース容量(L)8.4