絞り込み
厚さ(mm)
- 1.8
- 0.06(1)
- 1.5(6)
- 2(6)
- 2.3(3)
- 2.4(2)
- 2.5(13)
- 3(18)
- 3.5(7)
- 4(22)
- 5(26)
- 5.5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(10)
- 10(6)
- 13(25)
- 15(3)
- 16(2)
- 20(4)
- 33(3)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
長さ(mm)
- 1700(1)
幅(mm)
- 720(1)
色
ブラウン(1)
養生ボードとは、ペンキや接着剤などをつけたくない部分から床や壁を保護するために利用するアイテム。素材はポリプロピレンで作られているものが多く、環境にやさしい再生ポリプロピレン製のものもあります。紙製のダンボールとは異なり、耐水・耐油・耐薬品性に優れ、衝撃に強いため何度でも再利用できるのが特徴です。移転や引っ越しなどの家具の搬入時をはじめ、建築現場や工場で塗装作業をする際に利用されています。帯電防止処理をしているもの、折りたたみができるものなど使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
「厚さ(mm)」から絞り込む
1.5(6)
2(6)
2.5(13)
3(18)
3.5(7)
4(22)
5(26)
8(10)
10(6)
13(25)
厚さ(mm)をもっと見る

養生ボード(裏面反り返し防止加工あり)
TRUSCO¥999税込¥1,0991枚翌日出荷再生紙100%を使用した環境にも優しく廃棄もしやすい養生ボードです。 格子状に罫線を入れておりますので、養生した後に反り返りが起こりにくく、商品の移動時の引っ掛かりを防ぎます。 二つ折りなので持ち運び、収納に便利です。 720mm幅でカットせずに廊下幅に対応します。 耐水紙を使用しております。用途廊下等の養生に。 引っ越し時の養生として。 二つ折りなので持ち運び、収納に便利です。 720mm幅なのでカットせずに廊下幅に対応します。トラスコ品番207-1880厚さ(mm)1.8材質/仕上再生紙(100%)質量(kg)1.47色茶色長さ(m)1.7幅(m)0.72アズワン品番64-8783-91