絞り込み
内径(Φmm)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
導体外径(Φmm)
- 162(1)
- 194(1)
- 259(1)
長さ(m)
- 40(1)
- 50(1)
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- オーム電機(1)
- 古河電工(古河電気工業)(2)
- 因幡プロダクツ(1)
- 未来工業(4)
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む
125(1)
150(1)
200(1)

TACレックスA 波付硬質合成樹脂管(FEP)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥3,298~税込¥3,628~1個8日以内出荷【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】TACレックスAは、波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ125-Φ200をラインアップ。関東おやま工場で製造しています。【重要】 TACレックスAΦ125・150・200は、TACレックスと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。材質ポリエチレン柔軟性あり
『合成樹脂製可とう電線管』には他にこんなカテゴリがあります
- CD管
- PF管
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら