0
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリングヒーターシマサームIH025 エスティジェイ

    ベアリングヒーターシマサームIH025

    エスティジェイ
    469,800税込516,780
    1台
    4日以内出荷
    特許技術の渦巻き電流方式の誘導電磁を採用する事により、下記の特長を実現しました。 ・コントロールパネル 分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用 ・加熱モード切替 温度モード・時間モードより選択可能 ・出力切替モード搭載 ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能 ・自動脱磁機能 加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。
    サイズ(水平バー)不要電源100V 50/60HZ消費電力1.5KVA本体質量(kg)3.5設定時間(範囲)0~10分寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×340×121設定温度範囲20~180度RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】(最小)20ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)10ベアリング外径(Φmm)【加熱対象】(最大)160
  • インダクションヒーター TIH SKF(日本エスケイエフ)

    インダクションヒーター TIH

    SKF(日本エスケイエフ)
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    大小様々な軸受や部品を効率的に加熱できるインダクションヒーターです。高精度な電流制御で温度上昇を制御します。2段階の出力設定(50%/100%)で、小型軸受を安全かつ低消費電力で加熱することができます。全てのヒーターに加熱時間モードを搭載しています。過熱保護機能により、誘導コイルや電子機器の損傷リスクを低減し、信頼性と安全性を高めます。自動消磁機能により、加熱後の鉄粉混入リスクを低減します。
    用途40 kgまでの軸受加熱に。20 kgまでの部品加熱に。幅(mm)450質量(kg)最大軸受:40高さ(mm)210奥行(mm)195温度範囲(℃)0-250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングヒーターシマサームIH210 エスティジェイ

    ベアリングヒーターシマサームIH210

    エスティジェイ
    2,698,000税込2,967,800
    1台
    31日以内出荷
    コントロールパネル 分かりやすいLEDデジタルディスプレイ採用 加熱モード切替 温度モード時間モードより選択可能 出力切替モード搭載 ベアリングのクリアランスに応じて5段階の出力切替が可能 自動脱磁機能 加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動にて除去します。お客様の機会に悪影響を与えません。
    サイズ(水平バー)70×70×420mm(ベアリング内径100mm用)、40×40×420mm(べリング内径60mm用)電源200V 50/60HZ消費電力8KVA本体質量(kg)75設定時間(範囲)0~60分寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)350×600×240設定温度範囲0~250度RoHS指令(10物質対応)対応ベアリング内径(Φmm)【加熱対象】60~600ベアリング質量(kg)【加熱対象】(最大)300
  • シマサームIH125 シマサーム

    シマサームIH125

    シマサーム
    969,800税込1,066,780
    1台
    5日以内出荷
    スマホやタブレットで遠隔操作可能。コンパクト(本体重量:35kg)なのに、驚きの加熱スピード。ダブル温度センサー機能にてベアリング内輪と外輪の温度差を検知、コントロールすることにより、ベアリング寿命を大幅に向上。自動脱磁機能
    寸法(mm)【本体】425×300×355/【水平バー】55×55×275 (ベアリング内径78 用)、28×28×275 (ベアリング内径40 用)、14×14×275 (ベアリング内径20 用)質量(kg)【本体】35/【加熱対象ベアリング】150電源単相200V(50/60HZ)温度範囲(℃)0~250消費電力5KVA機能自動脱磁設定時間0~60分内径(mm)【加熱対象ベアリング】20~400コントロールパネルLED表示
ベアリングヒーター