絞り込み
ブランド
- SKF(日本エスケイエフ)
- エスティジェイ(2)
- シマサーム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

インダクションヒーター TIH
SKF(日本エスケイエフ)¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷から9日以内出荷大小様々な軸受や部品を効率的に加熱できるインダクションヒーターです。高精度な電流制御で温度上昇を制御します。2段階の出力設定(50%/100%)で、小型軸受を安全かつ低消費電力で加熱することができます。全てのヒーターに加熱時間モードを搭載しています。過熱保護機能により、誘導コイルや電子機器の損傷リスクを低減し、信頼性と安全性を高めます。自動消磁機能により、加熱後の鉄粉混入リスクを低減します。用途40 kgまでの軸受加熱に。20 kgまでの部品加熱に。幅(mm)450質量(kg)最大軸受:40高さ(mm)210奥行(mm)195温度範囲(℃)0-250RoHS指令(10物質対応)対応