絞り込み
ストレージ容量
  • 7TB(1)
  • 12TB(1)
  • 20TB(1)
  • 960GB(1)
  • -(1)
  • ディスクレス(1)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • QNAP(4)
  • Synology(シノロジー)(3)
  • プリンストン(1)
インターフェイス
  • Serial ATA
  • Serial ATA II(5)
  • Serial ATA III(18)
  • Thunderbolt(8)
  • USB4 Gen3×2(12)
  • USB 2.0(49)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(107)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(48)
  • USB 3.2 Gen2×2(USB3.2)(14)
  • その他(22)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
外付けドライブ・ストレージは、外部記憶装置を構成しているものの中で、記憶媒体を読み書きする装置です。PC用品においてデータの記録や、記録したものを呼び出すために使われます。企業をはじめとする、OA/PC用品を使用するあらゆる場所で使用されています。PC用品のデータのバックアップなど、サポートに必要な機器です。容量の違いだけでなく、パソコンの電源に連動した省エネ機能や、音が気にならない静音設計など、様々な特徴を持ったドライブがあります。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台の2.5インチSATAドライブを、1つの3.5インチSATAドライブベイの中で使用 QNAP

    QNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台の2.5インチSATAドライブを、1つの3.5インチSATAドライブベイの中で使用

    QNAP
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    17日以内出荷
    QDA-A2ARでは、1つの3.5インチSATAドライブベイ内で2台の2.5インチSATAドライブを使用できます。QDA-A2ARにはソフトウェアドライバーは必要ありません。このモデルは、PC/ワークステーション(Windows、Linux)またはQNAP NASに取り付けることで、さまざまなストレージニーズを満たすためにさらにハードドライブまたはSSDを追加することができます。
    仕様●対応オペレーティングシステム:1. QTS 4.4.1 (or later)2. Windows: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2012 R23. Ubuntu●対応ドライブ:2 x 2.5" SATA 6Gbps HDD/SSD (up to 9.5 mm in height)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138.2 × 101.6 × 25.9インターフェイスホスト:SATA 6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • QNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台のM.2 SATA SSDドライブを、1つの2.5インチSATAドライブベイの中で使用 QNAP

    QNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台のM.2 SATA SSDドライブを、1つの2.5インチSATAドライブベイの中で使用

    QNAP
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    17日以内出荷
    QDA-A2MARでは、1つの2.5インチSATAドライブベイ内で2台のM.2 SATA SSDを使用できます。QDA-A2MARにはソフトウェアドライバーは必要ありません。このモデルは、PC/ワークステーション(Windows、Linux)またはQNAP NASに取り付けることで、さまざまなストレージニーズを満たすためにRAID構成を採用した高性能M.2 SATA SSDを柔軟に追加できます。
    仕様●対応オペレーティングシステム:1. QTS 4.4.1 (or later)2. Windows: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2012 R23. Ubuntu●対応ドライブ:2 x M.2 2280 SATA SSD (B Key)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.5 × 69.9 × 9.5インターフェイスホスト:SATA 6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Kingston 2,5インチSATA SSD プリンストン

    Kingston 2,5インチSATA SSD

    プリンストン
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    本商品は驚異的な読取り/書込み速度を持ったSSDで、従来のハードドライブの10倍高速でより高いパフォーマンス、超高レスポンスのマルチタスク処理、及びシステム全体の高速化を実現します。またハードドライブよりも信頼性と耐久性に優れたフラッシュメモリが組み込まれています。ノートパソコンやその他モバイル機器で使用したとき、その耐衝撃性と耐振動性により高い信頼性を確保します。
    仕様●NAND:30D●ベースラインパフォーマンス:データ転送(ATTO):読み取り速度500MB/秒(最大)、書き込み速度 - 450MB/秒(最大)●書込みバイト総数(TB)(A):300※JEDEC Workload (JESD219 に基づく寸法(mm)幅100×奥行69.9×高さ7(2.5インチ)質量(g)41.9消費電力(W)アイドル時 0.195、平均 0.279、読み取り時 0.642 (最大)、書き込み時1.535 (最大)温度範囲(℃)動作:0~70/保管:-40~+85インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev. 2.0 (3Gb/秒) と下位互換性あり保証期間3年耐震性動作時:2.17G (ピーク時、7~800Hz)、非動作時:20G (ピーク時、10~2000Hz)容量(GB)960MTBF平均故障間隔(h)200万
  • HAT5300 3.5インチSATA 12TB Retail Synology(シノロジー)

    HAT5300 3.5インチSATA 12TB Retail

    Synology(シノロジー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    欠品中
    Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合によりクラス随一の性能を提供します。30万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年限定保証に支えられ、HAT5300シリーズはSynologyの展開に対して比類なき信頼性をもたらしています。HAT5300シリーズのHDDは、試験と最適化により、高負荷のマルチユーザー環境において最大23%速い持続的シーケンシャル読み込みまでチューニングされています。またDSMを通じた自動ファームウェア アップデートにより、HAT5300ドライブは常に最新の追加機能を利用できます。HAT5300シリーズのHDDは、250万時間のMTTF、年間ワークロード550TBに達し、パーシステントライトキャッシュ技術により突然の電源遮断時にもデータ破損の可能性を最小限にします
    インターフェースSATA6Gb/s容量(TB)12
  • HAT5310 3.5インチSATA 20TB Synology(シノロジー)

    HAT5310 3.5インチSATA 20TB

    Synology(シノロジー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合により、クラス随一の性能を発揮します。50万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年間限定保証により、HAT5300シリーズはSynologyシステムに絶大な信頼性を提供します。
    インターフェイスSATA 6 Gb/s容量(TB)20
  • 2.5インチ SATA SSD SAT5210 7TB Enterprise Grade Synology(シノロジー)

    2.5インチ SATA SSD SAT5210 7TB Enterprise Grade

    Synology(シノロジー)
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1台
    欠品中
    Synology SAT5200 シリーズ SATA SSD は、I/O パフォーマンスを安定させると同時に、重要なサービスとアプリケーションの待ち時間を短縮します。耐久性を損なうことなく、24時間365日混雑した集中的なワークロードを処理するよう設計されています。また、サービスの中断を最小限に抑えながら Synology システムでのストレージ利用体験を円滑にします。
    インターフェースSATA(6Gb/s)容量(TB)7
  • TS-233 ミドル Eモデル QNAP

    TS-233 ミドル Eモデル

    QNAP
    ¥70,980~税込¥78,078~
    1個
    翌日出荷
    TS-233によって、ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、簡単なファイルアクセス、共有、同期を活用してください。共同作業の向上およびリモートワークの生産性を上げるよう設計された TS-233 は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備、完備されたホームエンターテインメントポータルを実現します。 。コンパクトでスリムな TS-233 は、すっきりして無駄のないデザインなので、自宅やオフィスに完全に溶け込みます。この設計はハードディスクにまで及びます。ユーザーはドライバーなしで取り付け可能です。 。ARMCortex-A55 クアッドコア 2 GHz プロセッサー搭載、2 GB RAM内蔵、1つのGigabit LANポートを内蔵し、SATA 6Gb/s ハードドライブを2台サポートする TS-233 は、各種ホームおよびビジネスNASアプリケーションを実行する際に、信頼性の高い読み書き性能を提供します。TS-233は、フルNASボリュームおよび共有フォルダーを対象としたAES-NI 256ハードウェアアクセラレーションによる暗号性能を備え、重要なデータを安全に保護しつつ、システム性能を向上させます。 。NPU (ニューラルネットワーク処理装置)プロセッサーを内蔵したTS-233は、QNAP AI Core (画像認識用のAIエンジン)の 性能を強化、高速な顔認識や物体認識を実現します。 。TS-233には様々な機能がありますが、その中心となるのは、ファイルやデータを保護する完全なバックアップソリューションです。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップすることで、データ損失を過去のものにすることができます。 。スナップショットは高度なバックアップ方法で、通常はハイエンドのビジネスNASに限られています。QNAPは、TS-233を含む全てのNASにスナップショットを標準装備しています。スナップショットは、システムの現在の状態を記録し、いつでも元の状態に戻すことができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく役立ちます。 。TS-233はARM NEONテクノロジー対応で、ビデオ処理を高速化、より優れたエンターテインメント体験が実現します。TS-233からのメディアファイルのストリーミングを、DLNAデバイス、またRoku、Apple TV (Qmedia経由)、Google Chromecast、Amazon Fire TVといった一般的なメディアストリーミングデバイスを利用したテレビ上でも行うことができます。 。様々なデバイスからファイルに簡単にアクセスしたり、友人や同僚のデバイスとファイルを瞬時に同期したり、特定のファイルをすばやく見つけたり、ドキュメントやメディアファイルを自動的に整理したりすることができます。また、TS-233の共有フォルダーをコンピューターのネットワークドライブとしてマッピング、NASファイルへのアクセスが容易かつ直感的に操作できます。TS-233は、時間を節約しながら、より効率的で生産性の高い作業を行うことができます。 。Dockerに興味を持つ人や、趣味で開発をしている人にとって、TS-233 の Container Stationは、LXDとDockerの軽量な仮想化テクノロジーを統合し、あらゆる種類の自己完結型アプリケーションを実行することを可能にします。人気のアプリケーションや完全に構成されたアプリケーションなど、内蔵のDocker Hubからアプリケーションをダウンロードし、ワンクリックでデプロイできます。スマートホームからマルチメディアアプリケーションまで、創造性を発揮し、コンテナ型アプリケーションを実現できます。Container Stationに加え、多くのアプリ (バックアップ/同期ツール、コンテンツ管理、コミュニケーション、ダウンロード、エンターテインメント) がApp Centerから入手可能です。オンデマンドで簡単にクリックしてインストールすることで、お持ちの TS-233の機能をさらに拡張できます。
    付属品LANケーブルx 1、電源ケーブル x 1、3.5インチドライブ用ネジ x 8、2.5インチドライブ用ネジ x 6、ACアダプターx 1、クイックインストレーションガイド質量(kg)1.95消費電力(W)10.81端子形状【LAN】SFP+/RJ-45対応【ホットスワップ】対応インターフェース【LAN】1 x 1GbE (RJ-45)、【USB】1 x USB 3.2 Gen.12 x USB 2.0、【HDD】2 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s・3Gb/sメモリー標準 2 GB、拡張不可動作環境温度:0~40℃、湿度:5%~95%R.H.(結露なきこと)保証期間3年間使用CPUARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processorアーキテクチャー : 64ビットARM電源タイプ電源内蔵端子数【LAN】1 x 1GbE (RJ-45)対応ブラウザApple SafariGoogle ChromeMicrosoft Edge Mozilla Firefox対応プロトコルTCP/IP(IPv4&IPv6)
  • QNAP NAS 単体 メモリー 2GB QNAP

    QNAP NAS 単体 メモリー 2GB

    QNAP
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    14日以内出荷
    パーソナル・プライベート・クラウドを構築して、ファイルの保存や共有、エンターテインメントを簡単に楽しめます。 コンパクトでスリムな TS-233 は、すっきりして無駄のないデザインなので、自宅やオフィスに完全に溶け込みます。ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、簡単なファイルアクセスや共有ができます。共同作業の向上およびリモートワークの生産性を上げるよう設計された TS-233 は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備、完備されたホームエンターテインメントポータルを実現します。また、小型サイズながら、高効率の冷却ファンによって高性能、低温、静音を保ちます。 集中的なマルチメディア管理:写真、音楽、ビデオを集中保存、マルチメディアファイルを容易にブラウズ、整理、共有します。 AI搭載の画像認識:NPU (ニューラルネットワーク処理装置) プロセッサーを内蔵し、TS-233 は顔や物体の高速認識性能を高めています。 ホームエンターテインメントセンター:ARM NEONテクノロジー対応により、ビデオ処理を高速化、より優れたエンターテインメント体験が実現します。 安全なリモートアクセス:myQNAPcloud を使えば、インターネット経由でNAS上のファイルのアクセス、管理、共有を簡単に行えます。 ランサムウェアに対するスナップショット保護:高度なスナップショット保護機能により、誤操作による削除やマルウェアの攻撃からファイルやデータを守ります。 包括的なセキュリティ管理:ユーザーアカウント保護、IPブロッキング、二段階認証、暗号化アクセスなどをサポートし、セキュアなプライベートクラウドとして機能します。
    付属品LANケーブル (RJ-45)x1、電源ケーブルx1、ACアダプタx1、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド仕様【セキュリティスロット】なし、【最大登録可能ユーザー数】4096人、【最大登録可能グループ数】512グループ、【クラウドバックアップ連携】Box / AmazonS3 / Microsoft Azure 他質量(kg)約1.7外形寸法(mm)91.7×157.6×186(フッドパッド含まず)消費電力(W)動作時:約11、HDDスタンバイ時:約3出力【HDMI】-電源ACアダプタ端子形状【LAN】RJ-45対応OSMicrosoft Windows 7・8・10・11・Microsoft Windows Server 2008 R2・ 2012・ 2012 R2・ 2016・ 2019・2022、Mac OS 10.10 以降対応【ホットスワップ】対応(HDD交換時にはNAS本体のカバーを開ける必要があります)、【ディスク暗号化】対応機能スナップショット機能、ウイルススキャン機能インターフェース【HDD】2 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、【LAN】1 x 1G/100M/10M、【USB】2 x USB 2.0・1 x USB 3.2 Gen 1メモリー2 GB オンボード (拡張不可)保証期間2年使用CPUARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサスロット【M2】-メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応容量(TB)-動作温度範囲(℃)0~40対応プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTPハードディスクドライブ構成非搭載拡張スロット数-フォームファクタタワーRAID機能JBOD、シングル、RAID 0、1
  • テラステーション 7120r用オプション 交換用HDD エンタープライズモデル BUFFALO(バッファロー)

    テラステーション 7120r用オプション 交換用HDD エンタープライズモデル

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    翌々日出荷
    長期安定稼働を実現するニアラインHDD採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換
    付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約800対応機種テラステーション 7120r EnterpriseTS-2RZHシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172.3×26.5×105.9インターフェースSerial ATAデータメモリ容量6TBディスク3.5型動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分 0.0019アズワン品番64-3798-01
  • テラステーション 5400RH用オプション 交換用HDD BUFFALO(バッファロー)

    テラステーション 5400RH用オプション 交換用HDD

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    長期安定稼働を実現するニアラインHDD カートリッジ方式ですばやくHDD交換
    付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーションTS5400RHシリーズTS5400DHシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170インターフェースSerial ATAディスク3.5型動作環境温度:0~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
外付けドライブ・ストレージ