絞り込み
ストレージ容量
  • 18TB
  • 1TB(39)
  • 2GB(4)
  • 2TB(58)
  • 3TB(4)
  • 4TB(57)
  • 6TB(18)
  • 8TB(53)
  • 12TB(18)
  • 16TB(35)
  • 20TB(3)
  • 24TB(11)
  • 32TB(24)
  • 36TB(4)
  • 48TB(8)
  • 250GB(7)
  • 256GB(4)
  • 500GB(15)
  • 512GB(10)
  • その他(25)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
インターフェイス
  • Serial ATA III(1)
  • Thunderbolt(1)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(2)
  • その他(1)
色
  • 色グレー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
外付けドライブ・ストレージは、外部記憶装置を構成しているものの中で、記憶媒体を読み書きする装置です。PC用品においてデータの記録や、記録したものを呼び出すために使われます。企業をはじめとする、OA/PC用品を使用するあらゆる場所で使用されています。PC用品のデータのバックアップなど、サポートに必要な機器です。容量の違いだけでなく、パソコンの電源に連動した省エネ機能や、音が気にならない静音設計など、様々な特徴を持ったドライブがあります。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TeraStation NAS BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation NAS

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
  • G-DRIVE PROJECT I ・O DATA(アイオーデータ)

    G-DRIVE PROJECT

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    5日以内出荷
    Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
    付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド色グレー電源ACアダプター対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm保証期間5年間コネクタ本体:USB-C電源供給セルフパワーインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS BUFFALO(バッファロー)

    TeraStation TS6000DNシリーズ 6ベイ デスクトップNAS

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥499,800税込¥549,780
    1本
    8日以内出荷
    様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「CopyonWrite」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「IntelクアッドコアCPU2.1GHz」搭載・大容量/高信頼「8GBECCメモリ」搭載
    付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約9.3方式ソフトウェアRAID外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×260×230インターフェースLAN端子(10GBASE-T)背面×1・LAN端子(1000BASE-T)背面×2、USB3.2(Gen1)端子前面×1・背面×2、【LAN端子】準拠規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)、【USB端子】準拠規格:USB 3.2(Gen 1)保証期間3年間(本体およびハードディスク)ドライブサイズ【対応】 3.5inchドライブ数6ベイ数6RAID機能6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)
外付けドライブ・ストレージ