絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 宇佐美工業(104)
- 西邦工業(57)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(49)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(44)
- NASTA(ナスタ)(32)
- ユニックス[建築金物](31)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(18)
- 真田化鋼(S・ROSE)(15)
- ヒロセ化成品(12)
- 城東テクノ(8)
- エスコ(6)
- JAPPY(5)
- 佐原(4)
- TRUSCO(3)
- ACE(エース)(3)
- バクマ工業(2)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- 清水[建築金物](2)
- SYS(シブタニ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: ガラリ(グリル)
商品豆知識

ステンレス製 丸型フード付ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から6日以内出荷種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅仕上HL(ヘアーライン)
ステンレス製 丸型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から4日以内出荷種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根/NSS442M3、金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷から4日以内出荷種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板・フード/NSS442M3、金網/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 UA型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式
宇佐美工業¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷種類UA型フード付ガラリ材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 UL型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類UL型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・ダンパー羽根/SUS304、温度ヒューズ/銅仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 UA深型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式
宇佐美工業¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷種類UA型フード付ガラリ材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅製仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 UA型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式
宇佐美工業¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷種類UL型フード付ガラリ材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅製仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 UA型フード付キャップ
宇佐美工業¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷種類UL型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 UL型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類UL型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・フード/SUS304、温度ヒューズ/銅仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 UL型フード付ガラリ
宇佐美工業¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷種類UL型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式)FDタイプ
宇佐美工業¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から7日以内出荷種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/NSS442M3、金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型スリム風防付 FD付
宇佐美工業¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷材質本体・ダンパー羽根/NSS442M3、ガラリ板・フード・水切板・金網・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型風防水切付ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷種類フラット型フード付きガラリ材質本体・ガラリ・水切板・風防板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型風防付ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類フラット型フード付きガラリ材質本体・ガラリ板・風防板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード付ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類フラット型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅製RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から35日以内出荷種類M型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から35日以内出荷種類M型フード付ガラリ仕様【金網(メッシュ)】3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から35日以内出荷種類M型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から35日以内出荷種類M型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 W型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から35日以内出荷種類W型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 W型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から35日以内出荷種類W型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
耐風型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。種類耐風型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様耐風型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上粉体塗装
フラット型フード付ガラリ(水切付・防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。水切付のため外壁への汚れが軽減されます。種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
フラット型フード付ガラリ(水切付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。水切付のため外壁への汚れが軽減されます。種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
フラット型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
角型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可能です。種類角型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様角型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上粉体塗装
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付色シルバーメタリック仕上焼付塗装
丸型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網付です。種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付色シルバーメタリック板厚(mm)0.5仕上焼付塗装
丸型ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付色シルバーメタリック仕上焼付塗装
丸型風防付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷風防付、防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類丸型ガラリ材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板色シルバー仕上アルマイト処理
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,198~税込¥10,118~1個4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類丸型フード付ガラリ材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板仕様丸型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アルマイト処理
丸型ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類丸型ガラリ材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板仕様ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アルマイト処理
丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様止水板付色シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)65
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から6日以内出荷フードワンタッチ取外式で、水切と特定防火設備該当品防火ダンパー付です。種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(温度ヒューズ)銅製色ヘアーライン・クリアー温度ヒューズUK-OFF72RoHS指令(10物質対応)対応