7ページ目: ガラリ(グリル)

407件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 防火ダンパー付

    西邦工業
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 外壁用アルミ製換気口 セルフード 偏芯ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業

    外壁用アルミ製換気口 セルフード 偏芯ガラリ型 防火ダンパー付

    西邦工業
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ステンレス 丸型フード付ガラリ フジテック・ジャパン

    ステンレス 丸型フード付ガラリ

    フジテック・ジャパン
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン クリア塗装サイズ(mm)100
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 角ガラリ型 低圧損 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 角ガラリ型 低圧損

    西邦工業
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    仕様フェイス着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E10寸法C20
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦ガラリ型 防火ダンパー付 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦ガラリ型 防火ダンパー付

    西邦工業
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法C10
  • 外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦内向ガラリ型 水切り付 低圧損 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦内向ガラリ型 水切り付 低圧損

    西邦工業
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法D40
  • SB-WINDOW 本体のみ 佐原

    SB-WINDOW 本体のみ

    佐原
    8,898税込9,788
    1台
    8日以内出荷
    住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体のみです。
    性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
  • SB-WINDOW 本体+防火ダンパーセット 佐原

    SB-WINDOW 本体+防火ダンパーセット

    佐原
    12,980税込14,278
    1台
    8日以内出荷
    住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーのセットです。
    性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)
  • SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット 佐原

    SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット

    佐原
    15,980税込17,578
    1台
    8日以内出荷
    住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーとプッシュ式レジスターのセットです。
    性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)
  • SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット 佐原

    SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット

    佐原
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
    住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体とプッシュ式レジスターのセットです。
    性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
  • 防音角型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    防音角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    防音型、ダンパー付。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当
    仕様防音型フード付・ステンレス網付・防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)0.5mmシルバー仕上粉体塗装
  • ワイド型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ワイド型フード付ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ワイド型フード付。ステンレス網は10メッシュです。底面グリル部は脱着可。
    仕様フード付、ステンレス網付・材質ステンレス(SUS304)0.5mmシルバー寸法d(mm)42仕上粉体塗装
  • ワイド型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    ワイド型フード付ガラリ(防火ダンパー付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ワイド型フード付、防火ダンパー付。ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。底面グリル部は脱着可。
    仕様フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)0.5mmシルバー仕上粉体塗装
  • 丸型ガラリ 防火ダンパー付 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ 防火ダンパー付

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。
    仕様防火ダンパー付き・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mmシルバーメタリック寸法d(mm)9寸法a(mm)174寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)50有効換気面積(cm2)36
  • 丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス網は16メッシュです。
    仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mmシルバーメタリック寸法d(mm)9寸法a(mm)174寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)50有効換気面積(cm2)36
  • 丸型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型フード付ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス網は16メッシュです。
    仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mmシルバーメタリック寸法d(mm)95寸法a(mm)185寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)49有効換気面積(cm2)36
  • 暗室用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    暗室用ガラリ

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    28,980税込31,878
    1組(2枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様暗室用(2枚1組)材質アルミ寸法a(mm)265寸法e(mm)300仕上艶消塗装寸法c(mm)325
  • 屋外換気口 ステンレス/水受カラータイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 ステンレス/水受カラータイプ

    NASTA(ナスタ)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    仕上焼付塗装 色:シルバー
  • 屋外換気口 ステンレス NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 ステンレス

    NASTA(ナスタ)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
    仕上焼付塗装 色:シルバー
  • 屋外換気口 ステンレス/大型水受タイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 ステンレス/大型水受タイプ

    NASTA(ナスタ)
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    仕上焼付塗装 色:シルバー
  • 屋外換気口 ステンレス/水受タイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 ステンレス/水受タイプ

    NASTA(ナスタ)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    寸法D(mm)23仕上焼付塗装 色:シルバー
  • 屋外換気口 ステンレス/偏芯タイプ NASTA(ナスタ)

    屋外換気口 ステンレス/偏芯タイプ

    NASTA(ナスタ)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    偏芯設計により、風雨の浸入を軽減させます。防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
    仕上焼付塗装 色:シルバー
  • プッシュ式レジスター”エアーリフト” MK(丸喜金属本社)

    プッシュ式レジスター”エアーリフト”

    MK(丸喜金属本社)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    全開~全閉を4段階で通気量の細かい調節が可能です。開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。小さい害虫などの侵入を防ぐ防虫網付です。前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。どんなインテリアにも合う飽きのこない薄型のシンプルデザインです。
    用途24時間換気システムに。材質ABS樹脂、仕上:ホワイトホワイト
  • 丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) エスコ

    丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    止水板付。ガラリの羽根部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、羽根部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ
    材質ABS樹脂シルバーホワイト有効換気面積(cm2)24適合パイプ内径(Φmm)100
  • 丸型ガラリ TRUSCO

    丸型ガラリ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
    材質ステンレス(SUS304)、研磨仕上げ
  • ステンU型フード付ガラリ TRUSCO

    ステンU型フード付ガラリ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
    材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げタイプU型
  • ステン丸型フード付ガラリ TRUSCO

    ステン丸型フード付ガラリ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。
    用途換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げタイプ丸型
  • 強制換気用U型ガラリ JAPPY

    強制換気用U型ガラリ

    JAPPY
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    仕様水止め:なし材質ステンレス(SUS304)種類U型ガラリ
  • スライド式レジスター(リセットレジスター) 真田化鋼(S・ROSE)

    スライド式レジスター(リセットレジスター)

    真田化鋼(S・ROSE)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。前面パネルは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。また、耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。 風に強く、がたつき音が出ない構造です。防虫網はついておりません。
    用途自然換気孔種類角型レジスター材質ABS樹脂寸法C(mm)50ホワイト
  • ルームガラリ YV-N150170 城東テクノ

    ルームガラリ YV-N150170

    城東テクノ
    35,980税込39,578
    1ケース(2セット)
    5日以内出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 風量調節機能ありもラインアップ!スライドを動かすと風量調節ができます。 床下放熱器に対応
    用途床用換気材・風量調節用セット内容受枠:1コ、フタ:5コ、風量調節スライド:5枚、取付ビス:25本寸法(mm)1716×165×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:1700×150機能風量調節
  • ルームガラリ YV-150170 城東テクノ

    ルームガラリ YV-150170

    城東テクノ
    35,980税込39,578
    1ケース(2セット)
    5日以内出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。 床下放熱器に対応
    用途床用換気材セット内容受枠:1コ 、フタ:5コ、ゴミよけネット:5枚、取付ビス:25本寸法(mm)1716×165×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:1700×150
  • ルームガラリ YV-7590 城東テクノ

    ルームガラリ YV-7590

    城東テクノ
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
    用途床用換気材寸法(mm)925×90×26.5開口寸法(mm)床:909×75セット内容受枠:1コ、フタ:3コ、ゴミよけネット:3枚、取付ビス:15本材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
  • SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]

    SUS製 グリル 網付タイプ

    ユニックス[建築金物]
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    屋外用換気口薄型グリル。防虫網付きです。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
  • SUS製 グリル 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製 グリル 網・FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    屋外用換気口中型グリル。 防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付きです。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類丸型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
  • SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]

    SUS製 グリル 網付タイプ

    ユニックス[建築金物]
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    屋外用換気口中型グリル。 防虫網付きです。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
  • SUS製厚型グリル 網付・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製厚型グリル 網付・FD付(120℃)

    ユニックス[建築金物]
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷
    網、防火ダンパー(120°)付き屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製厚型グリル 網付・FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    3,998税込4,398
    1個
    11日以内出荷
    網、防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製厚型グリル 網付 ユニックス[建築金物]

    SUS製厚型グリル 網付

    ユニックス[建築金物]
    2,398税込2,638
    1個
    11日以内出荷
    屋外用排気口グリル。アミ付き。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    材質ステンレス(SUS304)種類厚型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製厚型グリル ユニックス[建築金物]

    SUS製厚型グリル

    ユニックス[建築金物]
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    屋外用排気口グリル。ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    材質ステンレス(SUS304)種類厚型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
ガラリ(グリル)