2ページ目: ガラリ(グリル)

1,086件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類丸型フード付ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
自然給排気用フラット型ガラリ JAPPY自然給排気用フラット型ガラリJAPPY
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ひかり(床下換気口) ヒロセ化成品ひかり(床下換気口)ヒロセ化成品(8件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から3日以内出荷
床下の湿気対策に、ダニ・カビ・白アリの発生を軽減します。 気密性が高く、湿気の多い日本住宅には十分な風通しが必要です。住宅の性能を大きく高め、施工主様の信頼に応えます。
種類角型床下換気口材質スチロール樹脂濃いウグイス色
ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から35日以内出荷
防鳥網装着済み製品です。 金網板脱着式の為、メンテナンスが容易にできます。
種類M型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型床下換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型床下換気口神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型床下換気口材質ABS樹脂シルバーホワイト
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプSU100(Φ内径100)有効換気面積(cm2)19
エース PC丸型 GLガラリ ACE(エース)エース PC丸型 GLガラリACE(エース)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
網付きです。
種類丸型フード付ガラリ材質ABS樹脂
ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法D(mm)10仕上電解研磨材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12M種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
屋外換気口 樹脂 NASTA(ナスタ)屋外換気口 樹脂NASTA(ナスタ)
349税込384
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ASA樹脂シルバーグレー
角型軒天換気口 NASTA(ナスタ)角型軒天換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
種類角型軒天換気口材質ハイインパクトスチロール付属品丸皿木ねじ(SUS)呼び3.8×25 4本シルバーグレー寸法(高さH×幅W)(mm)250×450有効換気面積(cm2)253
通気ガラリ NASTA(ナスタ)通気ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。 小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類角型ガラリ材質ABS樹脂付属品皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本寸法(高さH×幅W)(mm)116×276有効換気面積(cm2)65
自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業自然換気用ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から35日以内出荷
水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類M型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
水切りなしガラリ ヒロセ化成品水切りなしガラリヒロセ化成品(6件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類角型ガラリ材質スチロール樹脂タイプ水切りなし付属品ビス付寸法(縦×横)(mm)195×245有効換気面積(cm2)58.2
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガラリ部は取外し可能クーラー等配管時にも使用可能止水板付
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用止水板付シルバーホワイト
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプSU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)20
自然換気用フード(樹脂製) 真田化鋼(S・ROSE)自然換気用フード(樹脂製)真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
自然換気用の樹脂フードです。
用途自然換気孔種類換気フード付属品ビス付きミルキーホワイト材質スチロール樹脂
ルームガラリ YV-7560 城東テクノルームガラリ YV-7560城東テクノ
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)624.5×90×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:609×75
角型空気抜 BIDOOR(ビドー)角型空気抜BIDOOR(ビドー)(2件のレビュー)
848税込933
1枚
当日出荷
材質ABS樹脂取付方式接着剤
ガラリスイート ヒロセ化成品ガラリスイートヒロセ化成品(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに
種類角型ガラリ材質ABS樹脂付属品ビス付
角型ガラリ(水切付・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様ステンレス網付、水切付シルバー仕上アルマイト処理
ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付) 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ(ダンパー付)宇佐美工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から33日以内出荷
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製種類丸型フード付ガラリ
樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製丸型ガラリ(水返し防虫網付)真田化鋼(S・ROSE)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製の丸型換気ガラリです。水返しと防虫網がついている仕様です。
用途自然給気用室外換気孔種類丸型ガラリ材質ABS樹脂寸法(mm)出代:D6.5ホワイト
樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 ユニックス[建築金物]樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付ユニックス[建築金物]
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
室内天井取付け用換気口グリルです。 エアコンなどに用いられるメッシュフィルターにより、虫や粗塵などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いができるので、定期的な清掃で継続的にご使用いただけます。
材質ASA樹脂/ベース部:PS 樹脂クールホワイト(フェイス部)種類角型ガラリ
ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式宇佐美工業(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
防虫網付(AES樹脂成形網) 止水板付です。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
施工位置が低い場合の安全性を考慮した内向き羽根構造です。 薄型で壁からの出っ張りをおさえました。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) ねじを外すとガラリ・網が取外し可能です。
種類丸型ガラリタイプ薄型グリルタイプ仕上アクリル焼付塗装色(本体)メタリックライトグレー
防火ダンパー120℃取替用ヒューズ 宇佐美工業防火ダンパー120℃取替用ヒューズ宇佐美工業
409税込450
1個
翌日出荷
作動温度:120℃・特定防火設備該当品
換気ガラリ(ガラリセット) SYS(シブタニ)換気ガラリ(ガラリセット)SYS(シブタニ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質アルミ寸法(cm)【切り欠き】420×210仕上アルマイトクリアビスの呼び【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付開口面積(cm2)【外部ガラリ】180
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)
739税込813
1個
当日出荷
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)21
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
角型ガラリ(水切付・網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ材質ABS樹脂仕様ステンレス網付、水切付シルバーホワイト
縦型ドアー用ガラリ 真田化鋼(S・ROSE)縦型ドアー用ガラリ真田化鋼(S・ROSE)
1,988税込2,187
1組(2枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。
用途ドア用ガラリ種類ドア用ガラリ寸法B(mm)149×595寸法C(mm)13外径A(Φmm)166×614
強制換気用U型ガラリ JAPPY強制換気用U型ガラリJAPPY
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
仕様水止め:なし材質ステンレス(SUS304)種類U型ガラリ
K 丸型ガラリ 網付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 丸型ガラリ 網付FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般的な樹脂製の網付仕様の丸型換気ガラリ(換気口)
材質ABS樹脂
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU75(内径Φ75)有効換気面積(cm2)13
ガラリ ヒロセ化成品ガラリヒロセ化成品(4件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から3日以内出荷
壁に水が伝わりにくい新機能の水切り付きです。深い換気孔で雨水の侵入を防ぎます。 密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類角型ガラリ材質スチロール樹脂タイプ水切りつき付属品ビス付
角型ガラリ(水切付・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類角型ガラリ材質ABS樹脂仕様標準網なし、水切付シルバーホワイト
深型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
軒天換気グリル 標準(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)軒天換気グリル 標準(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
599税込659
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
仕様軒天換気用その他標準(網なし)材質ABS樹脂シルバーホワイト
ガラリ(グリル)