6ページ目: ガラリ(グリル)

1,086件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型ガラリ 内羽根型 防火ダンパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オールステンレス製の丸型ガラリ(内羽根タイプ)のスタイリッシュタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304)メタリックグレー(MG)
ワールド PC丸ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド PC丸ガラリFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
369税込406
1個
3日以内出荷
樹脂製丸型ガラリとクーラーキャップの兼用タイプの換気口です。丸型ガラリとしてもクーラーキャップとしてもお使い頂けます。
材質ABS樹脂仕様網無寸法(mm)75シルバーグレー
PC丸型フード付ガラリ 彗星 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)PC丸型フード付ガラリ 彗星FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
589税込648
1個
3日以内出荷
フード付きタイプの樹脂製の丸型換気ガラリ
材質ABS樹脂シルキー
K 丸型ガラリ 網無 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)K 丸型ガラリ 網無FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
379税込417
1個
3日以内出荷
一般的な樹脂製の網無仕様の丸型換気ガラリ(換気口)
呼び径(Φmm)100材質ABS樹脂寸法A(mm)139寸法B(mm)99寸法C(mm)36
軒天換気エルシアNE(網付き) フクビ化学軒天換気エルシアNE(網付き)フクビ化学
2,698税込2,968
1個ほか
3日以内出荷
軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。 軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。 すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。
外形寸法(mm)75×910換気面積(cm2)171
床下換気孔 ケイ・ジー・ワイ工業床下換気孔ケイ・ジー・ワイ工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
床下換気でいつでも気持ちのいい住まい。
種類角型床下換気口材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×高さH)(mm)430×180板厚(mm)2仕上ヘアーライン仕上
軒天換気口 NASTA(ナスタ)軒天換気口NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
屋根の形状を選ばず設置が可能です。 目立ちにくい黒色仕上です。 樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。 防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質硬質PVC樹脂定尺(m)1.82関連資料寸法図(0.1MB)有効換気面積(cm2)90
軒天換気口 NASTA(ナスタ)軒天換気口NASTA(ナスタ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。 軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質スーパーステンレス(NSS445M2)付属品皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本樹脂スペーサー 10ヶシルバーグレー開口寸法(mm)60×865仕上アクリル焼付塗装
新風(床下換気口) ヒロセ化成品新風(床下換気口)ヒロセ化成品
359税込395
1枚
当日出荷から翌々日出荷
床下に心地よい新風を吹き込みます。
材質ABS樹脂種類角型床下換気口有効換気面積(cm2)207
Deluxe 風窓 淀(床下換気口) ヒロセ化成品Deluxe 風窓 淀(床下換気口)ヒロセ化成品
699税込769
1枚
3日以内出荷
窓際の爽快感を床下にも届けます。
種類角型床下換気口材質ポリプロピレン樹脂有効換気面積(cm2)151.2
ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 右吹き型 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 右吹き型宇佐美工業
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 左吹き型 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 左吹き型宇佐美工業
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から33日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 左右両吹き型 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ FDタイプ ビス脱着式 左右両吹き型宇佐美工業
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 左右両吹き型 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ ビス脱着式 左右両吹き型宇佐美工業
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
左右方向に吹く為、共用廊下の玄関及び窓の上などの設置に最適です。
種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ宇佐美工業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から43日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式 左右両吹き型 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ ビス脱着式 左右両吹き型宇佐美工業
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ FDタイプ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ FDタイプ ビス脱着式宇佐美工業
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式宇佐美工業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・金網・組立ビス/SUS304、フード/SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板/SUS304、ローレットネジ/SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ宇佐美工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・水切板・フード・金網板・トラスビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 UL型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 UL型フード付ガラリ宇佐美工業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
種類UL型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式)FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式)FDタイプ宇佐美工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/NSS442M3、金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型フード付ガラリ HDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 フラット型フード付ガラリ HDタイプ宇佐美工業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類フラット型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅製RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音FDタイプ宇佐美工業
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類M型フード付ガラリ材質本体・フード・水切板・時金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム仕様【金網(メッシュ)】10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
種類M型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 W型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ宇佐美工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
種類W型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 W型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から35日以内出荷
種類W型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 W型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ宇佐美工業(3件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類W型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)
角型床下換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型床下換気口神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ステンレス網付です。
仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)種類角型床下換気口仕上電解研磨
軒天換気グリル(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)軒天換気グリル(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類角型グリル材質鋼板仕様軒天換気用、防火ダンパー付ホワイトクリーム仕上メラミン焼付塗装
角型ガラリ(水切付・標準網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型ガラリ(水切付・標準網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ材質アルミ仕様標準網なし、水切付シルバー仕上アルマイト処理
角型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付シルバー仕上粉体塗装
角型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様角型フード付、ステンレス網付シルバー仕上粉体塗装
丸型ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様止水板付シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)65
150mm 防火ダンパー付ガラリ エスコ150mm 防火ダンパー付ガラリエスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
種類丸型フード付ガラリ
100mm 防火ダンパー付ガラリ エスコ100mm 防火ダンパー付ガラリエスコ
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から翌日出荷
種類丸型フード付ガラリ
ステンレス 丸型フード付ガラリ フジテック・ジャパンステンレス 丸型フード付ガラリフジテック・ジャパン
939税込1,033
1個
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアライン クリア塗装サイズ(mm)100
SS23L型 調整ガラリシルバー 浜国SS23L型 調整ガラリシルバー浜国
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
戸厚18.8mmから対応可能
用途ガラリ材質アルミA6066長さ(mm)300幅(mm)700厚さ(mm)18.5シルバー質量(g)2250表面処理T5
SS21L型 調整ガラリシルバー 浜国SS21L型 調整ガラリシルバー浜国
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
戸厚18.6mmから対応可能
用途ガラリ材質アルミA6064長さ(mm)300幅(mm)500厚さ(mm)18.5シルバー質量(g)1384表面処理T5
SS20L型 調整ガラリシルバー 浜国SS20L型 調整ガラリシルバー浜国
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
戸厚18.5mmから対応可能
用途ガラリ材質アルミA6063長さ(mm)200幅(mm)300厚さ(mm)18.5シルバー質量(g)540表面処理T5
ガラリ(グリル)