絞り込み
電圧(V)
- 100(8)
消費電力(W)
- 5未満(8)
ブランド
- エスコ
- 三菱電機(1,703)
- Panasonic(パナソニック)(620)
- 東芝ライテック(111)
- 岩崎電気(71)
- ODELIC(オーデリック)(29)
- コイズミ照明(26)
- ENDO(遠藤照明)(15)
- DAIKO(大光電機)(7)
- 日立(3)
- 日立グローバルライフソリューションズ(2)
- 東芝(1)
- イチネンTASCO(1)
- ミズケイ(1)
![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290835-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(B級)
エスコ¥39,700税込¥43,6701台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)4.1電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.079サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL221-3623エコロジー商品省エネ![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290817-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(B級)
エスコ¥22,500税込¥24,7501台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.3電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.048サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM221-3620エコロジー商品省エネ![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290799-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(C級)
エスコ¥16,500税込¥18,1501台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.4電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.03サイズ(mm)148×59×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS221-3208エコロジー商品省エネ![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290826-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(B級)
エスコ¥35,600税込¥39,1601台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.7電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.055サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL111-3211エコロジー商品省エネ![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290790-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(C級)
エスコ¥16,200税込¥17,8201台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)0.8取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)148×47×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3618エコロジー商品省エネ![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290808-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(B級)
エスコ¥23,100税込¥25,4101台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3209エコロジー商品省エネ![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290860-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(C級)
エスコ¥18,400税込¥20,2401台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626エコロジー商品省エネ![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290869-251027-02.jpg)
[一般型]LED誘導灯(B級)
エスコ¥26,100税込¥28,7101台翌日出荷自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3304エコロジー商品省エネ![[誘導灯・非常灯用]自己点検リモコン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274148-260624-02.jpg)
[誘導灯・非常灯用]自己点検リモコン
エスコ¥5,210税込¥5,7311個翌日出荷材質ABS樹脂質量(g)100スイッチ中断:点検動作を中断し、常用点灯に復帰させるときに使用します。確認スイッチ:誘導灯器具の充電が完了しているかを確認するときに使用します。点検:定格時間の非常点灯確認を開始します。 (器具本体の自己点検スイッチを押したときも同様です。)電源単3電池×2本(付属)サイズ(mm)46×20×126動作距離(m)誘導灯:天井高さ 5、直径 約1.5 非常用照明器具検知範囲:天井高さ 16、直径 約Φ1.5チャンネルモード使用時、チャンネル設定は誘導灯は「1」 非常用照明器具は「2」にセットしてください。エコロジー商品省エネ![[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274078-251027-02.jpg)
[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷壁直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)7.8適合品番EA983AX-11サイズ(mm)1393×25×500エコロジー商品省エネ![[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274008-251027-02.jpg)
[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)5.1適合品番EA983AX-11、-12サイズ(mm)1393×202×25エコロジー商品省エネ![[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274026-251027-02.jpg)
[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート
エスコ¥5,350税込¥5,8851個翌日出荷B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約500mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.2適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×506エコロジー商品省エネ![[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274035-251027-02.jpg)
[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート
エスコ¥5,730税込¥6,3031個翌日出荷B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約750mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.4適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×756エコロジー商品省エネ
LED誘導灯用表示板(B級)
エスコ¥3,340税込¥3,6741枚翌日出荷材質アクリル質量(kg)0.6適合品番EA983AX-6、-7、-11、-12、-43サイズ(mm)218×12×217 (表示面:202)




![[壁埋込型]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274105-251027-02.jpg)
![[単2x2本] LED誘導灯(警笛付・580mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64670857-260427-02.jpg)
![[単2x2本] LED誘導灯(3段切替・520mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64670848-210507-02.jpg)
![[単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759607-180226-02.jpg)
![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290835-251027-02.jpg)
![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290817-251027-02.jpg)
![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290799-251027-02.jpg)
![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290826-251027-02.jpg)
![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290790-251027-02.jpg)
![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290808-251027-02.jpg)
![[一般型]LED誘導灯(C級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290860-251027-02.jpg)
![[一般型]LED誘導灯(B級) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290869-251027-02.jpg)
![[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274060-251027-02.jpg)
![[誘導灯・非常灯用]自己点検リモコン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274148-260624-02.jpg)
![[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274087-251027-02.jpg)
![[壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274078-251027-02.jpg)
![[天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274008-251027-02.jpg)
![[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274026-251027-02.jpg)
![[吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274035-251027-02.jpg)




![[単3x3本] LED誘導灯(365mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759677-180226-02.jpg)
![[単3x3本] LED誘導灯(275mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759668-180226-02.jpg)
![[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759503-260427-02.jpg)
![[単2x2本]LED誘導灯(赤色/800x34mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759467-180226-02.jpg)
![[単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759415-180226-02.jpg)
![[単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50759397-180226-02.jpg)