岩崎電気
通路誘導灯用表示板 B級BL形・BH形 片面印刷
本体両面形に矢印付の表示板を取付ける場合、特殊な場合を除き右矢印と左矢印を各1枚ずつ計2枚必要となりますのでご注意ください。
種別
通路誘導灯用表示板
質量(kg)
0.6
種類
表示板:B級BL形・BH形 片面印刷
材質(ケース)
ポリカーボネート
パネル
表示パネル:アクリル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02615090
EFK20367
通路右矢印
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618511
EFK20366
通路左矢印
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02620446
EFK20317
避難口左矢印
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02620471
EFK20318
避難口両矢印
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622379
EFK20316
避難口左矢印
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624156
EFK20368
通路両矢印
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください