絞り込み
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(6)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 60~70未満(1)
ブランド
  • コイズミ照明
  • 三菱電機(1,697)
  • Panasonic(パナソニック)(612)
  • 東芝ライテック(112)
  • 岩崎電気(71)
  • エスコ(29)
  • ODELIC(オーデリック)(29)
  • ENDO(遠藤照明)(15)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • 日立(3)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(2)
  • 東芝(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ミズケイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    階段通路誘導灯として使用可能。 非常時は約75%点灯。
    仕様LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ幅(mm)□240質量(kg)4.5消費電力(W)9.4型式認可番号3AE-1073光源寿命40000時間出幅(mm)110演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-024エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 コイズミ照明

    非常用照明器具

    コイズミ照明
    1,598税込1,758
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質ケース/ポリカーボネート(白色)、パネル/アクリル
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷
    階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可
    適合10/10/11VA(100/200/242V)材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し寸法(mm)幅240 出幅110質量(kg)4.5消費電力(W)9.4ランプLED色温度(K)3500光源寿命40,000時間光束(Lm)530RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    73,980税込81,378
    1台
    5日以内出荷
    蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可。傾斜天井使用不可
    仕様高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg適合10/10/11VA(100/200/242V)材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し消費電力(W)9.4ランプLED色温度(K)3500光源寿命40,000時間光束(Lm)610RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    86,980税込95,678
    1台
    5日以内出荷
    蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:4H15DB。非常灯型式評定番号:LALE-057。誘導灯型式認定番号:3AE-1093。調光器併用不可
    適合11VA(100V)材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、カバー:鋼・サテンブラック塗装寸法(mm)幅240 出幅95質量(kg)3.4消費電力(W)6ランプLEDランプLDF6光源寿命40,000時間光束(Lm)125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024適合6H15FA材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kgタイプ蓄電池:ニッケル水素電池消費電力(W)9.4対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)610演色指数(Ra)Ra85
  • 誘導灯 コイズミ照明

    誘導灯

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    その他蓄電池容量20分材質【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレスランプLED蓄電池タイプニッケル水素電池パネル(適合)AR54540E~AR54547E
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
  • 非常灯 コイズミ照明

    非常灯

    コイズミ照明
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • S形非常灯 コイズミ照明

    S形非常灯

    コイズミ照明
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
  • 非常灯 コイズミ照明

    非常灯

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • S形非常灯 コイズミ照明

    S形非常灯

    コイズミ照明
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • 非常灯 コイズミ照明

    非常灯

    コイズミ照明
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
  • 誘導灯 コイズミ照明

    誘導灯

    コイズミ照明
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
  • 防雨防湿型非常灯 コイズミ照明

    防雨防湿型非常灯

    コイズミ照明
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • 非常灯 コイズミ照明

    非常灯

    コイズミ照明
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
  • 誘導灯 コイズミ照明

    誘導灯

    コイズミ照明
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • 誘導灯吊り具 コイズミ照明

    誘導灯吊り具

    コイズミ照明
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • 誘導灯パネル コイズミ照明

    誘導灯パネル

    コイズミ照明
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
  • 非常灯(埋込み・S型) コイズミ照明

    非常灯(埋込み・S型)

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ適合低天井用(~3m)質量(kg)0.5消費電力(W)1.4ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)8非常灯評定番号LALE-039埋込高(mm)83エコロジー商品省エネ
  • 非常灯(埋込み・M型) コイズミ照明

    非常灯(埋込み・M型)

    コイズミ照明
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ質量(kg)0.5ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000幅(Φmm)120取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)8埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)83エコロジー商品省エネ
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)質量(kg)3.2高さ(mm)110消費電力(W)9.4対応100~242V対応幅(Φmm)280光源寿命40000時間演色指数(Ra)85非常灯評定番号LALE-024
  • 直管形LED搭載非常灯 コイズミ照明

    直管形LED搭載非常灯

    コイズミ照明
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    色温度(K)5000
  • 非常用照明器具 コイズミ照明

    非常用照明器具

    コイズミ照明
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    仕様配線用コード付、2本1組材質鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色)長さ(mm)(吊り下げ)500アズワン品番64-9328-68
  • 非常用照明器具 コイズミ照明

    非常用照明器具

    コイズミ照明
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷
    仕様避難口用、B級・BL形(音声付)材質ケース/ポリカーボネート(白色)、パネル/アクリル質量(kg)0.6型式認可番号PP1BS-511
誘導灯/非常灯