絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(4)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(1)
色温度(K)
- 2700(1)
- 3500(2)
- 5000(1)
光束(Lm)
- 125(1)
- 530(1)
- 610(1)
演色指数(Ra)
- 83(1)
- 85(1)
- 93(1)
ブランド
- コイズミ照明
- 三菱電機(1,376)
- Panasonic(パナソニック)(424)
- 東芝ライテック(58)
- 岩崎電気(30)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- DAIKO(大光電機)(3)
- 日立グローバルライフソリューションズ(2)
- エスコ(1)
- 日立(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

非常・誘導灯
コイズミ照明¥75,980税込¥83,5781台5日以内出荷階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可適合10/10/11VA(100/200/242V)材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し寸法(mm)幅240 出幅110質量(kg)4.5消費電力(W)9.4ランプLED色温度(K)3500光源寿命40,000時間光束(Lm)530RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
非常・誘導灯
コイズミ照明¥73,980税込¥81,3781台5日以内出荷蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。非常時は約75%点灯。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:6H15FA。非常灯型式評定番号:LALE-024。誘導灯型式認定番号:3AE-1073。調光器併用不可。傾斜天井使用不可仕様高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kg適合10/10/11VA(100/200/242V)材質本体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し消費電力(W)9.4ランプLED色温度(K)3500光源寿命40,000時間光束(Lm)610RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85
非常・誘導灯
コイズミ照明¥86,980税込¥95,6781台5日以内出荷蓄電池容量30分。階段通路誘導灯として使用可能。蓄電池:ニッケル水素電池。適合蓄電池:4H15DB。非常灯型式評定番号:LALE-057。誘導灯型式認定番号:3AE-1093。調光器併用不可適合11VA(100V)材質本体:アルミダイカスト・サテンブラック塗装、カバー:鋼・サテンブラック塗装寸法(mm)幅240 出幅95質量(kg)3.4消費電力(W)6ランプLEDランプLDF6光源寿命40,000時間光束(Lm)125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
非常・誘導灯
コイズミ照明¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷仕様10/10/11VA(100/200/242V)、蓄電池容量30分、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、蓄電池:6H15FA、非常灯型式評定番号:LALE-024適合6H15FA材質本体:アルミダイカスト・オフホワイト塗装、グローブ:ガラス・透明 内面白色塗装サイズ高-110 幅-Φ280mm 重-3.2kgタイプ蓄電池:ニッケル水素電池消費電力(W)9.4対応調光器併用不可、傾斜天井使用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED色温度5000K光束(Lm)610演色指数(Ra)Ra85
非常灯(埋込み・S型)
コイズミ照明¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ適合低天井用(~3m)質量(kg)0.5消費電力(W)1.4ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)8非常灯評定番号LALE-039埋込高(mm)83エコロジー商品省エネ
非常灯(埋込み・M型)
コイズミ照明¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ質量(kg)0.5ランプLED(非常時のみ点灯)色温度(K)5000幅(Φmm)120取付可能厚(mm)天井:5~25出幅(mm)8埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)83エコロジー商品省エネ
非常用照明器具
コイズミ照明¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷仕様配線用コード付、2本1組材質鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色)長さ(mm)(吊り下げ)500アズワン品番64-9328-68
非常用照明器具
コイズミ照明¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷仕様避難口用、B級・BL形(音声付)材質ケース/ポリカーボネート(白色)、パネル/アクリル質量(kg)0.6型式認可番号PP1BS-511