誘導灯/非常灯 :「照明器具」の検索結果

誘導灯とは、避難口誘導灯と通路誘導灯の両方を合わせたものの総称で、避難口に誘導するためのものを指します。非常照明器具は、誘導灯とは別に、避難通路を避難できるレベルまで明るくするための照明器具です。どちらも停電や災害時に、避難を助けるために必要で、建築基準法で設置基準が定められています。避難口誘導灯は非常口を示す白地に緑、もしくは緑地に白のシンボルマークが描かれているもの。通路誘導灯は避難通路に一定間隔で設置されている照明です。非常照明は内部に電池が内蔵されているため、停電の際も自動で点灯し、安全に避難できる明るさを確保します。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様配線用コード付、2本1組 材質鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色) 長さ(mm)(吊り下げ)500 アズワン品番64-9328-68
1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷

仕様配線用コード付 材質鋼(白色塗装)、フランジ/プラスチック(白色)
1台
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様避難口用、B級・BL形(音声付) 材質ケース/ポリカーボネート(白色)、パネル/アクリル 質量(kg)0.6 型式認可番号PP1BS-511
1台
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
材質(本体)ポリカーボネート(白色)
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長寿命でコンパクトなフォルムを実現。光ムラのない明るさで、表示面がくっきり見やすいLED採用の高輝度誘導灯です。高い省エネ性能とともに、明るく見やすい表示を実現。環境に配慮した水銀レス仕様、アース線工事不要で設置も簡単です。
消費電力(W)2.7 質量(kg)1.3 材質(本体)ポリカーボネート(白色)
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ケース/ポリカーボネート(白色)、パネル/アクリル
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

階段通路誘導灯として使用可能。 非常時は約75%点灯。
消費電力(W)9.4 仕様LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ 幅(mm)□240 質量(kg)4.5 型式認可番号3AE-1073 光源寿命40000時間 出幅(mm)110 演色指数(Ra)83 非常灯評定番号LALE-024
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ誘導灯
その他蓄電池容量20分 材質【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレス ランプLED 蓄電池タイプニッケル水素電池 パネル(適合)AR54540E~AR54547E
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)9.4 仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し) 質量(kg)3.2 高さ(mm)110 対応100~242V対応 幅(Φmm)280 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)85 非常灯評定番号LALE-024
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途100V専用タイプ 仕様LED一体型、非調光 材質鋼(白色塗装) 幅(mm)480 容量蓄電池容量20分 高さ(mm)260
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ 質量(kg)0.5 ランプLED(非常時のみ点灯) 色温度(K)5000 幅(Φmm)120 取付可能厚(mm)天井:5~25 出幅(mm)8 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)83
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED一体型、非調光、100~242V対応タイプ 質量(kg)0.8 高さ(mm)106 ランプLED(非常時のみ点灯) 色温度(K)5000 幅(Φmm)150
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力(W)1.4 仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ 適合低天井用(~3m) 質量(kg)0.5 ランプLED(非常時のみ点灯) 色温度(K)5000 取付可能厚(mm)天井:5~25 出幅(mm)8 非常灯評定番号LALE-039 埋込高(mm)83
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)