絞り込み
電圧(V)
  • 100
  • 100~240(23)
  • 100~242(904)
  • 200(13)
  • 242(13)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(2)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • ODELIC(オーデリック)(7)
  • DAIKO(大光電機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

誘導灯/非常灯 :「LED 200v」の検索結果

誘導灯とは、避難口誘導灯と通路誘導灯の両方を合わせたものの総称で、避難口に誘導するためのものを指します。非常照明器具は、誘導灯とは別に、避難通路を避難できるレベルまで明るくするための照明器具です。どちらも停電や災害時に、避難を助けるために必要で、建築基準法で設置基準が定められています。避難口誘導灯は非常口を示す白地に緑、もしくは緑地に白のシンボルマークが描かれているもの。通路誘導灯は避難通路に一定間隔で設置されている照明です。非常照明は内部に電池が内蔵されているため、停電の際も自動で点灯し、安全に避難できる明るさを確保します。
LED照明器具への切り替えはお早めに
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED非常用照明器具 埋込型 ODELIC(オーデリック)

    LED非常用照明器具 埋込型

    ODELIC(オーデリック)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能材質アルミダイカスト(ホワイト色)幅(mm)Φ175質量(kg)1.7取付水平天井埋込専用定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)96使用電池FK739ランプの種類LED光源寿命40000時間認定番号【誘導灯】3AE-1071光色電球色非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)200取付可能天井厚(mm)5~25
  • 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具

    ODELIC(オーデリック)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)長さ(mm)1393形状公共施設形:SK1-LBF11幅(mm)163質量(kg)5.7取付直付型高さ(mm)97材質(本体)鋼(白色)タイプ階段通路誘導灯:使用可能種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242消費電力(W)21.2色温度(K)5000電池交換:7HR-AH-SLランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24認定番号誘導灯:3AE-1054明るさHf32W高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-041定格光束(Lm)3150取付面位置壁面・水平天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    取付直付型種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    取付埋込型種類器具:LED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70エコロジー商品省エネ
  • iD非1600D130防湿雨白色一般出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非1600D130防湿雨白色一般出力

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷
    仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG21623C、ライトバー:NNW2105GNCLE9材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:230 、長:772 、高:87質量(kg)ライトバーのみ:1.0取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)11.9、11.7、11.6構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.120、0.063、0.054蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:20形RoHS指令(10物質対応)対応
  • iD非1600D150防湿雨白色一般出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非1600D150防湿雨白色一般出力

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷
    仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG21615C、ライトバー:NNW2105GNCLE9材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:150 、長:772 、高:87質量(kg)ライトバーのみ:1.0取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)11.9、11.7、11.6構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.120、0.063、0.054蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:20形RoHS指令(10物質対応)対応
  • iD非1600iスタイル防湿雨白色一般出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非1600iスタイル防湿雨白色一般出力

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷
    仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG21609C、ライトバー:NNW2105GNCLE9材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:86 、長:762 、高:87質量(kg)ライトバーのみ:1.0取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)11.9、11.7、11.6構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.120、0.063、0.054蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:20形RoHS指令(10物質対応)対応
  • iD非2000D150防湿雨白色高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非2000D150防湿雨白色高出力

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1セット
    3日以内出荷
    仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG42615C、ライトバー:NNW4105GNJLE9材質【本体】亜鉛鋼板製、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:150 、長:1390 、高:87質量(kg)ライトバーのみ:1.5取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)13.3、13.1、13.1構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.134、0.069、0.059蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:40形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • iD非2000笠付150防湿雨白色高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非2000笠付150防湿雨白色高出力

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1セット
    3日以内出荷
    仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG42617C、ライトバー:NNW4105GNJLE9材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:150 、長:1380 、高:99質量(kg)ライトバーのみ:1.5取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)13.3、13.1、13.1構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.134、0.069、0.059蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:40形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • iD非2000iスタイル防湿雨白色高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非2000iスタイル防湿雨白色高出力

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1セット
    3日以内出荷
    仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG42609C、ライトバー:NNW4105GNJLE9材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:86 、長:1380 、高:87質量(kg)ライトバーのみ:1.5取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)13.3、13.1、13.1構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.134、0.069、0.059蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:40形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • iD非2000D230防湿雨白色高出力 Panasonic(パナソニック)

    iD非2000D230防湿雨白色高出力

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1セット
    3日以内出荷
    仕様本体:点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、自己点検スイッチ付、天井直付型、Ra70、ライトバー:乳白セット内容器具本体:NWLG42623C、ライトバー:NNW4105GNJLE9材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー】カバー:ポリカーボネート、取付金具:亜鉛鋼板寸法(mm)幅:230 、長:1390 、高:87質量(kg)ライトバーのみ:1.5取付本体:水平天井取付専用電圧(V)AC100、AC200、AC242消費電力(W)13.3、13.1、13.1構造防湿型・防雨型レンズ本体:ガラスLED白昼色(5000K Ra83)入力電流(A)0.134、0.069、0.059蓄電池タイプ本体:ニッケル水素蓄電池明るさ本体:40形RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 防災照明/非常灯 DAIKO(大光電機)

    防災照明/非常灯

    DAIKO(大光電機)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具・誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    72,980税込80,278
    1台
    5日以内出荷
    仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型寸法(mm)出:97質量(kg)3.7白色材質(本体)鋼(白色)消費電力(W)(200Vの数値)12.8定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000使用電池7HR-AH-SL電池内蔵型点灯方式非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14、(200V)14、(242V)15明るさFL20W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1580取付面位置壁面・水平天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300)

    ODELIC(オーデリック)
    77,980税込85,778
    1台
    92日以内出荷
    仕様【階段通路誘導灯】使用可能材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)3.7取付水平天井専用連結可能型備考【調光】未対応 / 【配光】未対応種類LED LINE定格電圧(V)100/200/242機能自己点検機能付大きさ20形別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)埋め込み深さ(mm)65使用電池BB-04150A電池内蔵形光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2認定番号【誘導灯】3AE-1079グリーン購入法適合点灯方法非常時・常時LED点灯演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034埋込穴(Φmm)639×300エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具・誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    55,980税込61,578
    1台
    92日以内出荷
    仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:直管形LED16W(GX16t-5)長さ(mm)641白色材質(本体)鋼(白色)消費電力(W)16定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000電池内蔵型点灯方式非常時・常時LED点灯光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16、(200V)18、(242V)20明るさFL20W相当演色指数(Ra)84定格光束(Lm)950取付面位置水平天井取付専用エコロジー商品省エネ
誘導灯/非常灯