絞り込み
光色
- その他(2)
- 昼光色(14)
- 昼白色(46)
- 温白色(35)
- 白色(29)
- 電球色(68)
電圧(V)
- 100
- 12(5)
- 90~242(1)
- 90~305(1)
- 100~200(38)
- 100~240(328)
- 100~242(8,456)
- 100~254(26)
- 100~277(9)
- 200(489)
- 200~240(3)
- 200~242(1,509)
- 200~254(18)
- 240(3)
- 242(205)
消費電力(W)
- 5未満(25)
- 5~10未満(71)
- 10~20未満(130)
- 20~30未満(122)
- 30~40未満(106)
- 40~50未満(70)
- 50~60未満(14)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(7)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(1)
ブランド
- 日動工業(28)
- オーム電機(2)
- トライト(1)
- 岩崎電気(28)
- ODELIC(オーデリック)(180)
- Panasonic(パナソニック)(71)
- DAIKO(大光電機)(46)
- 山田照明(9)
- 三菱電機(8)
- エコリカ(5)
- 日立(3)
- ルーファース(3)
- ユニティ(2)
- コイズミ照明(2)
- 東芝ライテック(1)
- ECOPOLA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(119)
グリーンマーク認定(76)
グリーン購入法適合(180)
再生紙使用マーク適合(136)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(51)
- 10,000-50,000円(288)
- 50,000-100,000円(56)
- 100,000円以上(11)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
照明器具 :「LED 200v」の検索結果
蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
商品豆知識

LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242大きさ40形色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から90日以内出荷仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から90日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から90日以内出荷種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDウォールウォッシャー
トライト¥119,800税込¥131,7801セット(2個)翌々日出荷簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。用途壁面・のり面への演出照明にセット内容簡易コントローラー幅(mm)56高さ(mm)103電圧(V)100/200コード長さ(m)1(電源)コード通信IN、通信OUT各1本(300mm)器具・セット簡易コントローラー光源色RGBマルチカラー色(本体)シルバー
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
LED防犯灯20VA
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から32日以内出荷【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用 LT-FK24-T-W
オーム電機(8件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷付属品ランプご挿入防止治具色本体/白消費電力(W)適用光源/40定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約1500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
LEDホスピタルブラケット
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷用途屋内用質量(kg)2.6消費電力(W)AC100V時:42.0定格電圧(V)100/200平均演色評価数(Ra)83入力電流(A)AC100V時:0.420RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
直管型LED用ベースライト ベースライト
ユニティ¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷用途屋内専用入力電圧(V)100・200仕様FLR20W1灯型 C1適合ULL-D06**ランプ1本専用器具タイプトラフ色(本体)白エコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形 反射笠型
日動工業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)仕様アースあり質量(kg)1.9タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×154×63色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1110/3m:160/5m:65ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形 トラフ型
日動工業¥16,980税込¥18,6781台7日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)仕様アースあり質量(kg)1.5タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷LED交換不可 ロータリースイッチ付(入切) コード1.8m付 差込プラグ付 個別調光ボリューム付 灯具・アーム可動 クランプ取付可能板厚25~50mm AC100V専用 光源寿命20,000時間 調光可能範囲20%~100% 調光器併用不可 Ra92(クラス2) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/カバー:ステンレス 近接限度距離:0.15m質量(kg)1.2電圧(V)AC100消費電力(W)8.2ランプ内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)207×400×450mm容量(VA)22配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:108演色指数(Ra)92調光の可否位相調光エコロジー商品省エネ
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付
ODELIC(オーデリック)¥44,980税込¥49,4781本5日以内出荷その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)162質量(kg)2.3取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ反射笠付定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【チェーン金具】XA453052【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)67エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4650傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781本5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)65エネルギー消費効率(Lm/W)142.1光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4550連結可能型エコロジー商品省エネ
トラフ1灯型器具 LED40形直管専用 LT-FT14-T-W
オーム電機(6件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷付属品ランプご挿入防止治具消費電力(W)適用光源/20定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz本体質量(g)約900適合品番(専用ランプ)06-2981/06-2982寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1265×50色(本体)白
防雨型LEDベースライト20形
日動工業¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷食品加工の厨房や畜舎照明など水のかかる環境でも使えます。屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。LEDユニットとベースが一体型の密閉構造で水やホコリを防ぎます。蛍光灯32形2灯クラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途食品加工業や各種洗浄施設/牛舎、豚舎、鶏舎など畜産業/ゴルフ練習場やスタンド席などの軒下/マンションなどの開放廊下/バス・トラックのターミナル/駅のホームや商業施設などの軒下/屋根付きの駐車場など仕様アース:あり、屋内・屋外兼用付属品吊下げ用ワイヤー×2本/ベース取付金具×2/取付用ビス×6/アンカープラグ(樹脂製)×6/ゴムパッド×2質量(kg)1消費電力(W)100V:30/200V:30先端コード先端:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.30/200V:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×125×55保護等級IP65電線長さ(m)0.5電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1790、3m:220、5m:85寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:183.3、200V:183.3LED30W入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)【1/10】水平:160/垂直:105、【1/2】水平:105/垂直:105グリーン購入法適合演色指数(Ra)81定格光束(Lm)5500比較蛍光灯32形2灯クラスエコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形 逆富士型スリム
日動工業¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型スリムタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)仕様アースあり質量(kg)2.1タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷LEDベースルクス15Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R15Y-50K、BSL-S15Y-50K、BSL-T15Y-50K、BSL-W15Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷LEDベースルクス30Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R30Y-50K、BSL-S30Y-50K、BSL-T30Y-50K、BSL-W30Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
LEDベースライト40形 逆富士型ワイド
日動工業¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型ワイドタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)仕様アースあり質量(kg)2.2タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷LEDベースルクス40Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R40Y-50K、BSL-S40Y-50K、BSL-T40Y-50K、BSL-W40Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷仕様Cチャンネル回避型その他※調光器不可材質アルミ(白色)/アクリル(乳白)取付直付・埋込兼用備考非調光定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25光源寿命40000時間光色昼白色エコロジー商品省エネ
LED-LINE LEDユニット埋込型 40形 下面開放型 ルーバー
ODELIC(オーデリック)¥68,980税込¥75,8781本5日以内出荷その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)4.4タイプ下面開放型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA353001【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)68エネルギー消費効率(Lm/W)134.3光源寿命40000時間材質(ルーバー)鋼(白色)光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35埋込穴(Φmm)1235×220定格光束(Lm)4300連結可能型エコロジー商品省エネ
高演色LED 直付型ベースライト LEDユニット型
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。壁面にも取付可能な直付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。仕様調光器不可材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付直付型種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:90本体アルミ光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用エコロジー商品省エネ
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型
ODELIC(オーデリック)¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ逆富士型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA453045【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)53エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4700連結可能型傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷LEDベースルクス25Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R25Y-50K、BSL-S25Y-50K、BSL-T25Y-50K、BSL-W25Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
LEDベースライト40形トラフ型
日動工業¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)1.5タイプトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
ベースライト交換用 LEDユニット
日動工業¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷LEDベースライトの交換用ユニットです。仕様屋内型定格電圧(V)AC100/200色温度(K)5000使用電球LED寿命球:40000時間使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~264演色指数(Ra)83
LEDベースライト40形反射笠型
日動工業¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)1.9タイプ反射笠型定格電圧(V)AC100/200兼用色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷その他※調光器不可材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付天井面取付専用、レール取付専用高さ(mm)47種類SOLID LINE Mini平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 40形/20形
エコリカ¥5,398~税込¥5,938~1台ほか当日出荷から7日以内出荷直管形LEDランプ専用器具 トラフ型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。形状トラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
LED電球4.3WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から32日以内出荷取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ