絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(2)
電圧(V)
  • 200
  • 100(23)
  • 100~240(27)
  • 100~242(937)
  • 242(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

誘導灯/非常灯 :「LED 20W」の検索結果

誘導灯とは、避難口誘導灯と通路誘導灯の両方を合わせたものの総称で、避難口に誘導するためのものを指します。非常照明器具は、誘導灯とは別に、避難通路を避難できるレベルまで明るくするための照明器具です。どちらも停電や災害時に、避難を助けるために必要で、建築基準法で設置基準が定められています。避難口誘導灯は非常口を示す白地に緑、もしくは緑地に白のシンボルマークが描かれているもの。通路誘導灯は避難通路に一定間隔で設置されている照明です。非常照明は内部に電池が内蔵されているため、停電の際も自動で点灯し、安全に避難できる明るさを確保します。
LED照明器具への切り替えはお早めに
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具

    ODELIC(オーデリック)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    仕様電池内蔵形、非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)長さ(mm)1393形状公共施設形:SK1-LBF11幅(mm)163質量(kg)5.7取付直付型高さ(mm)97材質(本体)鋼(白色)タイプ階段通路誘導灯:使用可能種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242消費電力(W)21.2色温度(K)5000電池交換:7HR-AH-SLランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)148.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/23/24認定番号誘導灯:3AE-1054明るさHf32W高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-041定格光束(Lm)3150取付面位置壁面・水平天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300) ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具(階段通路誘導灯兼用型) LEDユニット 埋込型 20型 下面開放型(幅300)

    ODELIC(オーデリック)
    77,980税込85,778
    1台
    92日以内出荷
    仕様【階段通路誘導灯】使用可能材質鋼(白色)/ボリカーボネート(乳白)長さ(mm)656幅(mm)330質量(kg)3.7取付水平天井専用連結可能型備考【調光】未対応 / 【配光】未対応種類LED LINE定格電圧(V)100/200/242機能自己点検機能付大きさ20形別売付属品連結金具(XA353001)、リモコン(RC920)埋め込み深さ(mm)65使用電池BB-04150A電池内蔵形光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2認定番号【誘導灯】3AE-1079グリーン購入法適合点灯方法非常時・常時LED点灯演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034埋込穴(Φmm)639×300エコロジー商品省エネ
誘導灯/非常灯