絞り込み
種別
- 10W形(3)
- 15W形(3)
- 16W形/20W形/30W形(2)
- 18W形(2)
- 20W形(26)
- 25W形(1)
- 27WFDL形(1)
- 27W形(3)
- 30W形(4)
- 30W形/30W形(1)
- 30W形/32W形(1)
- 30W形/40W形(1)
- 32W形(9)
- 36WFPL形(2)
- 36W形(2)
- 40W型(2)
- 40W形(46)
- 55WFPL形(2)
- 55W形(2)
- その他(25)
- 種別をもっと見る
明るさ(Lm)
- 50未満(19)
- 200~300未満(8)
- 300~400未満(9)
- 400~500未満(9)
- 500~600未満(12)
- 600~700未満(7)
- 700~800未満(14)
- 800~900未満(13)
- 900~1000未満(15)
- 1000~1500未満(125)
- 1500~2000未満(125)
- 2000~3000未満(176)
- 3000~4000未満(55)
- 4000~5000未満(14)
- 8000~9000未満(7)
- 10000~20000未満(23)
- 20000~30000未満(16)
- 30000~40000未満(12)
- 40000~50000未満(12)
- 50000以上(39)
- 明るさ(Lm)をもっと見る
口金
- E11(5)
- E12(2)
- E17(2)
- E26(102)
- E39(9)
- EZ10(2)
- G4(1)
- G5(1)
- G10q(2)
- G13(93)
- GX10q(4)
- GX16t-5(18)
- GX24Q(7)
- GX24q-4(3)
- GX53-1a(2)
- GY10q-6(2)
- GY10q-7(2)
- GY10q-9(2)
- GY10q-10(2)
- その他(2)
- 口金をもっと見る
点灯形
- インバーター形(Hf)(12)
- グロースタータ形(FL)(29)
- ラピッドスタート形(FLR)(14)
光色
その他(13)
イエロー(7)
オレンジ(1)
クリア(1)
グリーン(7)
ブラック(1)
ブルー(5)
ホワイト(40)
レッド(6)
昼光色(117)
昼白色(174)
温白色(15)
電球色(150)
電球の種類
HIDランプ(1)
LED(603)
コンパクト蛍光灯(3)
ハロゲン(1)
レフランプ(1)
蛍光灯(1)
HIDランプ・LED・コンパクト蛍光灯・ハロゲン・レフランプ・蛍光灯
定格電力(W)
- 10未満(34)
- 10~20未満(132)
- 20~30未満(38)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(1)
10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
ブランド
- モノタロウ(8)
- オーム電機(122)
- Panasonic(パナソニック)(4,601)
- アイリスオーヤマ(60)
- エコリカ(22)
- 三菱電機(4,513)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(30)
- ENDO(遠藤照明)(199)
- ハタヤリミテッド(28)
- TRUSCO(15)
- コイズミ照明(246)
- ODELIC(オーデリック)(510)
- 岩崎電気(299)
- 東芝ライテック(259)
- DAIKO(大光電機)(227)
- 日動工業(124)
- 日機(70)
- 山田照明(66)
- JEFCOM(ジェフコム)(43)
- HotaluX(ホタルクス)(38)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・オーム電機・Panasonic(パナソニック)・アイリスオーヤマ・エコリカ・三菱電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ENDO(遠藤照明)・ハタヤリミテッド・TRUSCO・コイズミ照明・ODELIC(オーデリック)・岩崎電気・東芝ライテック・DAIKO(大光電機)・日動工業・日機・山田照明・JEFCOM(ジェフコム)・HotaluX(ホタルクス)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4,032)
グリーンマーク認定(96)
グリーン購入法適合(3,865)
再生紙使用マーク適合(180)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
商品レビュー
- 以上(216)
- 以上(238)
- 以上(243)
- 以上(256)
価格
- 1,500円以下(80)
- 1,500-10,000円(1,738)
- 10,000-50,000円(9,313)
- 50,000-100,000円(1,199)
- 100,000円以上(261)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
空調・照明・電設資材 :「LED 20W」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識

直管型LED 20W型
オーム電機(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
LED直管 20W形
(37件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)(7件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081台当日出荷・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約0.95使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)20角度(°)ステー調節:約300コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約3000(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色芯数3色温度(K)5000電源タイプ電源コード式(プラグ無)設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×84個防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
LED直管20形2本入り
オーム電機(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(2本)当日出荷ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)AC100(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 全方向タイプ 20W相当
オーム電機(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(2個)当日出荷白熱電球20形相当の明るさ 光の広がり約280°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 2個入り全長(mm)110質量(g)48定格電圧(V)交流100(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球使用場所屋内用定格入力電流(mA)50電球の種類LED推奨機器ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット
直管LEDランプ搭載ベースライト
三菱電機(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台翌々日出荷から90日以内出荷Lファインecoシリーズ形状直管口金GX16t-5演色指数(Ra)83給電方式片側給電電球の種類LED
20WLEDランプ(昼白色)
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781個当日出荷適合機種RGL型LED作業灯質量(kg)0.315口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-96LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1650電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED直管 グロー式
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷材質ガラス、PC、銅電源(V)AC100-240(50/60Hz)口金G13点灯形グロー式LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 40W形
オーム電機(62件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本ほか当日出荷グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDランプ20W 投光器用
(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)0.5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)20口金E26保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)2200演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用
直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形
エコリカ(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
直管形LEDランプ 工事不要 グロースタータ式器具専用(FL蛍光灯専用)
エコリカ¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷直管形LEDランプ 工事不要モデル グロースターター式器具(FL蛍光灯)専用。 工事不要でいつものように取替えるだけで簡単にLED化!電気代を大幅削減できます。 (ラピッドスタート式、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。) 蛍光灯と比べて約4倍長持ち。(従来の蛍光灯12000時間との比較) 3年の長期保証を設けており、安心・安全にご使用いただけます。用途キッチンや洗面台などの蛍光灯の置き換えに材質ガラス+飛散防止フィルム加工口金G13入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra83保証期間3年EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
充電式LEDライト 20W 折り畳み式 マグネット内蔵 軽量
GOODGOODS(グッド・グッズ)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・折り畳み式で保管・持ち運びにも便利 ・ライト背面に内蔵のマグネットは自重を支える強度で、冷蔵庫・車・鉄骨などにしっかり固定できます。 ・USB出力機能、5V/1Aの出力付きだから携帯に充電が可能 ・スタンド式のデザインで、角度調節が可能です ・スタンド部は手持ちもしやすい仕様で、ハンドライトとしても使用が可能です。 ・充電方法は、汎用性の高いType-C充電が利用可能。あらゆる場所で充電できる仕様です。 ・マグネットで固定できるからハンズフリー作業にも最適。 ・充電式のコードレス仕様だから、あらゆるシーン・場所でご使用頂けます。用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・防災用品・停電対策・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。セット内容ライト本体・TYPE-C充電ケーブル・保証書・取扱説明書寸法(mm)約166×112.5×47全長(mm)166質量(g)約320消費電力(W)LED:20全光束(Lm)Hi:2000、Lo:500、サーチライト:800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×112.5×47発光色昼光色化粧箱寸法(mm)約W240×H133×D50角度調整範囲210°点灯方式サーチライト・Hi・Lo・FLASH設置方式マグネット・スタンド電源タイプ充電式充電方式TYPE-C充電ケーブル(5V)使用場所屋内外兼用マグネットあり照射角約80°使用時間(時間)サーチライト:約5、Hi:約2.5、Lo:約8、FLASH:約6防水保護等級IP55電球の種類LED照射角度(°)約80充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
高光度LEDライト
嵯峨電機工業¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷全長(mm)293質量(kg)1.1電源(V)AC100消費電力(W)20コード長さ(m)5色温度(K)5000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED投光器用 20W LED球
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷RTL-205用の交換球です。トラスコ品番488-6470適合機種RTL-205、210、205EP、210EP質量(kg)0.5電源(V)110消費電力(W)20口金E26消費電力20W全光束(Lm)1800色温度6500K電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDチューブライト
オーム電機(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1点当日出荷電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に定格電圧(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)110光色昼光色エコロジー商品省エネ
水銀灯型LED20W
富士倉¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200角度(°)【発光】360使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED6エコロジー商品省エネ
20W LED電球 ビームランプ型
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781個当日出荷質量(kg)0.315色昼白色口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC90~220平均演色評価数(Ra)80電球形状ビームランプ型色温度(K)5000LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)1650ビーム角度(°)60電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED交換球 ハイスペックエコビック 20W
日動工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷付属品落下防止ワイヤー×1寸法(mm)Φ120×161質量(g)433消費電力(W)(100V/200V)21/22定格電圧(V)100/200口金E26定格電流(A)(100V/200V)0.22/0.12色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)132.3/126.3使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170光色昼白色定格光束(Lm)2780電球の種類LED
グロー直管 10形 昼白色
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースタータ式器具・FL蛍光灯専用です。感電防止設計の片側給電ランプなので、交換時に安全に交換することができます。従来品と比較して発光効率が5%以上UPし、省エネ性が高まりました。使用シーンに合わせてキッチンや洗面所、クローゼットなどに使用できます。さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。付属品専用スタータ、ランプ交換済みシール定格電源電圧AC100V周波数50/60Hz時間【光束維持】40000時間演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
20W LED作業灯 屋外用防雨型
ハタヤリミテッド(9件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から翌日出荷小電力でも明るい長寿命・省エネ20WLED電球採用。 ビームランプタイプ・広角タイプから選べます。(昼白色・電球色) 現場を明るく照らして長寿命、節電効果バツグンの投光器です。 屋外使用でも安心の防雨型 安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造 反射カバーは360度排水構造なのでどの方向に取り付けても水がたまりません 放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ ワンタッチで着脱可能なガードネット
LEDチューブライト20W形(片側給電)
日動工業¥4,298税込¥4,7281本当日出荷紫外線を発生させないので虫が寄りにくい低誘虫性の光源です。本体は割れにくいポリカーボネイトを使用しています。蛍光灯に比べ熱の発生が少ないです。片側給電です。トラスコ品番364-6492材質管:ポリカーボネイト、放熱板:アルミ消費電力(W)100V:10、200V:11定格電圧100/200V定格電圧(V)100/200管径(Φmm)29.5口金G13定格寿命(時間)50000管長(mm)581光源色昼白色明るさ(Lm)1550演色指数(Ra)82標準消費電力料金(円/h)100V:0.28エコロジー商品省エネ
LED10W・20W投光器用マグネット
富士倉(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個欠品中金属部分に固定できて大変便利です。 マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×12(保護カバー含む)対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 AS-030)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20
LEDイーブライトスリム ライトバー
オーム電機(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
LED直管 40W形
(44件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
LED電球 60形 広配光
(50件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED販売区分業務用
LED投光器 常設用フラットライト20W
日動工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)23(100V/200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3心色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)3270電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エコビックLED投光器20W
日動工業¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。用途屋内・屋外の作業用に付属品バイス(08159:V-60S)仕様アース:〇材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール質量(kg)1.4色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様消費電力(W)18.8スイッチ無し定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電力(W)LED:20口金E26定格電流(A)0.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)15000入力電圧範囲(V)AC90~110ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45防水性IPX3演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)1290電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エコビックLED投光器20W 交換球
日動工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷固有エネルギー消費効率が120Lm/W以上のハイスペックタイプです。用途口金E26の照明器具に。トラスコ品番161-4818全長(mm)161質量(g)433消費電力(W)100V:21、200V:2.2口金E26定格寿命(時間)50000色温度5000K色温度(K)5000光源色昼白色(5000K)外径(mm)120明るさ(Lm)2780演色指数(Ra)Ra83電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)100V:0.57、200V:0.59エコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W
エスコ¥17,700税込¥19,4701台翌日出荷LEDの交換はできません。取付ビスは付属しておりません。付属品防水スポンジ、マスキングカバー色シルバー質量(g)約820(電源コード含む)取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)電源(V)AC100消費電力(W)20(待機時0.5)コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×73×185光源白色LED球色温度(K)約2700照度(Lx)【点灯開始】約5~200から∞(可変)角度可変【ライト部】 上下方向/垂直より下方向に約70°の範囲で可動 左右方向/正面より左右に各40°の範囲で可動 【センサー部】 左右方向/各90°の範囲で可動点灯方式【常時点灯モード】点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード【テスト】点灯時間調節ボリューム「T」位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯LED使用数(個)2定格光束(Lm)1500電球の種類LED検知エリア90°約7mエコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間光束(Lm)725演色指数(Ra)83取付面位置天井、壁面、棚下調光の可否否エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 20形
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。グロースターター式器具・FL蛍光灯専用で、交換時の感電防止配慮設計で安心に交換することができます。従来の蛍光灯に比べて低消費電力を実現し省エネで電気代を節約します。使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。付属品直管LEDランプ専用スタータ(口金E17形)材質PC(筺体部)形状直管質量(g)120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)器具取付後:約9.4管径(Φmm)25.5口金G13(スタータ:E17)定格消費電力(W)9.0(ランプ単体)全光束(Lm)1000管長(mm)580寿命40000時間点灯方式グロースターター方式光源寿命40000時間演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDサークルランプ 昼光色 20W形
エコデバイス¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。寸法(mm)Φ225×29質量(g)195消費電力(W)9全光束(Lm)1100定格寿命(時間)約40000色温度(K)5700光源色昼光色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDイーブライトスリム ライトバー
オーム電機(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
充電式LEDジョーハンドランプ
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781個当日出荷USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6防塵防水性能IP65フックあり設置方式ハンディ・マグネット・フック充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用マグネットあり電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)充電端子USB Type-C
LED電球 40形 広配光
(24件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED販売区分業務用
LED直管ランプ 電球色 20W形
エコデバイス¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷エコデバイスLED直管ランプは点灯方式に関係なくそのまま取り換えるだけで点灯できます。グロー球は取り外します。省エネで経済的。約40000時間で長寿命!買い替え・交換の手間が省けます。ポリカーボネート製の為割れにくい。過電圧/過電流防止回路搭載。温度センサー搭載。(温度上昇時、自動消灯)寸法(mm)Φ580×28.5質量(g)163消費電力(W)8全光束(Lm)1040定格寿命(時間)約40000色温度(K)3000光源色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
LED多目的灯
YAMAZEN(山善)(36件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台ほか当日出荷から5日以内出荷キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
LED電球 E26 広配光 T6
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(2個)当日出荷【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
...
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料