すきま風バリア
窓から入るすきま風の侵入防止に!
- 用途
- ハサミで簡単にカットして使える!防塵、防虫、防音効果!
- 材質
- ポリエチレン、ポリウレタン
- テープ長さ(m)
- 1.8
- 本体質量(g)
- 34
- 本体厚さ(mm)
- 8
- 本体幅(mm)
- 30
- 内容量
- 1個
注意
※用途以外には使用しないでください。※肌(人体)、衣服に貼らないで下さい。
※貼る時は10℃以上の部屋で作業してください。10℃以下で作業をすると粘着力が弱くなります。
※先端のテープが剥がしにくい場合は、先端を1cm程カットしてからご使用下さい。
※火気、水気や高温になる場所は避け、幼児の手の届かない場所に保管してください。
※貼り付けたテープを剥がすと、素材を痛めたりノリが残る場合があります。
※テープの粘着面に手を触れたり、張り直しをすると粘着力が弱くなります。
※本品使用後は、地域の指示に従って廃棄してください。
テープ の新着商品
カテゴリ




























