電気絶縁用ビニルテープ
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。
電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
- 用途
- 配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
- テープ幅(mm)
- 19
- 伸び(%)
- 251
- 引張強度(N/19mm:参考値)
- 61.6
- 粘着力(N/19mm)
- 3.51
- 内容量
- 1箱(10巻×20パック)
注意
※2023年12月より、※製品の安定供給を目的に天然ゴムメーカーの変更及び二社購買とさせていただきます。
※変更後の製品外観や性能に影響が無いことは確認済みですが、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
全12種類を絞り込む
色
テープ長さ(m)
テープ の新着商品
カテゴリ

















