オイルスタンド :「容器 一斗缶」の検索結果

オイルスタンドとは、オイルが入っているペールや一斗缶などの金属製の入れ物を固定したり運搬するためのアイテム。本体はスチールなど丈夫な金属でできています。足に車輪がついているタイプや、ハンドルがついているタイプもあり、作業性がよく力を使わずともオイルの小分け作業も簡単におこなうことが可能です。ガソリンスタンドや、自動車の整備工場など、オイルの交換を行う作業場で使用されています。オイルスタンドには、丸型や角型があり使用する缶の種類によって適切なものを選ぶとよいでしょう。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。 組立はとても簡単です。 給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。 内容物の小出し作業用専用スタンドです。 適合1本 仕様ポリ蛇口付(Φ40mm)、車輪付 トラスコ品番431-3755 質量(kg)4.6 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)PP・EVA 角度(°)(転倒)58、(左右側転倒)58 キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×460×940 材質(ハンドル)PVC 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

ペール缶・一斗缶・一部の規格以外の缶又は容器に対応します。
用途オイルや容器内の液体を小出用に。 付属品ポリ蛇口Φ40×1個 適合1本 トラスコ品番338-5819 材質スチール 幅(mm)600 高さ(mm)950 奥行(mm)470 キャスターΦ120 危険物の類別非危険物
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷