絞り込み
電圧(V)
  • 100(13)
消費電力(W)
  • 5未満(9)
  • 5~10未満(4)
  • 10~20未満(2)
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • 三菱電機(310)
  • Panasonic(パナソニック)(178)
  • 東芝ライテック(41)
  • エスコ(26)
  • ENDO(遠藤照明)(15)
  • コイズミ照明(7)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • 東芝(1)
  • ミズケイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 適合表示パネル ODELIC(オーデリック)

    適合表示パネル

    ODELIC(オーデリック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類避難口誘導灯用再生紙使用マーク適合
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:C級避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き白色高さ(mm)164材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級C級定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)143電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯 吊り具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯 吊り具

    ODELIC(オーデリック)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    白色材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具・誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    55,980税込61,578
    1台
    92日以内出荷
    仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:直管形LED16W(GX16t-5)長さ(mm)641白色材質(本体)鋼(白色)消費電力(W)16定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000電池内蔵型点灯方式非常時・常時LED点灯光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)59.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16、(200V)18、(242V)20明るさFL20W相当演色指数(Ra)84定格光束(Lm)950取付面位置水平天井取付専用エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具・誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    72,980税込80,278
    1台
    5日以内出荷
    仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型寸法(mm)出:97質量(kg)3.7白色材質(本体)鋼(白色)消費電力(W)(200Vの数値)12.8定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000使用電池7HR-AH-SL電池内蔵型点灯方式非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)123.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14、(200V)14、(242V)15明るさFL20W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1580取付面位置壁面・水平天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具・誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    薄型のボディに端正なガラスの発光感。一般器具の製品設計を応用しています
    仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型質量(kg)3.8オフホワイト色高さ(mm)90材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)消費電力(W)9.4スイッチ点検:付き定格電圧(V)100構造防雨型機能自己点検機能付きランプLED色温度(K)5000使用電池BB-06120電池内蔵型グローブ種別ねじ込式幅(Φmm)260材質(カバー)ガラス(乳白・透明)点灯方式非常時・常時LED点灯光源色昼白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさFCL20W相当演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具・誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    シンプルなデザインと小口径。視覚的に最小限の存在を目指しました
    仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型質量(kg)1.7高さ(mm)105消費電力(W)9.4スイッチ点検:付き定格電圧(V)100構造防雨型機能自己点検機能付きランプLED色温度(K)2700使用電池BB-06120電池内蔵型グローブ種別ねじ込式幅(Φmm)145材質(カバー)ガラス(透明ケシ)点灯方式非常時・常時LED点灯光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:C級避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き幅(mm)36.8寸法(mm)埋込穴:155×195質量(kg)1.2白色取付壁埋込型片面型高さ(mm)212材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級C級消費電力(W)1.4定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)181電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間形名公共施設形:SH1-FBC20-C・ST1-FBC22-C皮相電力(VA)(100V)3認定番号誘導灯:1AS111-3176パネル別売エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き幅(mm)35.6寸法(mm)埋込穴:225×265質量(kg)2白色取付壁埋込型片面型高さ(mm)282材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形消費電力(W)1.9定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)251電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間形名公共施設形:SH1-FBC20-BL・ST1-FBC22-BL皮相電力(VA)(100V)4認定番号誘導灯:1AL111-3181パネル別売エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き幅(mm)35.6寸法(mm)埋込穴:225×265質量(kg)2白色取付壁埋込型片面型高さ(mm)282材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形消費電力(W)3.1定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)251電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間形名公共施設形:SH1-FBC20-BH・ST1-FBC22-BH皮相電力(VA)(100V)6認定番号誘導灯:1AL111-3186パネル別売エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き白色高さ(mm)234材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)213電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き白色高さ(mm)234材質(本体)樹脂(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)213電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置壁面・天井面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:C級避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:200×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級C級定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)195電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BL形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)

    誘導灯器具

    ODELIC(オーデリック)
    74,980税込82,478
    1台
    5日以内出荷
    誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
    仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き寸法(mm)埋込穴:295×105白色材質(本体)鋼(白色)タイプ器具:LED一体型等級B級BH形定格電圧(V)100機能自己点検機能付きランプLED横(mm)290電池ニッケル水素蓄電池点灯方式常時、非常時とも光源寿命60000時間パネル別売取付面位置天井面埋込型エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯 取付BOX ODELIC(オーデリック)

    誘導灯 取付BOX

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 埋込アウトレットボックスカバー ODELIC(オーデリック)

    埋込アウトレットボックスカバー

    ODELIC(オーデリック)
    859税込945
    1個
    92日以内出荷
    白色材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 壁面取付金具 ODELIC(オーデリック)

    壁面取付金具

    ODELIC(オーデリック)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    白色材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 適合表示パネル ODELIC(オーデリック)

    適合表示パネル

    ODELIC(オーデリック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類通路誘導灯用再生紙使用マーク適合
  • 適合表示パネル ODELIC(オーデリック)

    適合表示パネル

    ODELIC(オーデリック)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    種類通路誘導灯用再生紙使用マーク適合
  • 適合表示パネル ODELIC(オーデリック)

    適合表示パネル

    ODELIC(オーデリック)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類避難口誘導灯用再生紙使用マーク適合
  • 壁面取付金具 ODELIC(オーデリック)

    壁面取付金具

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    幅(mm)330質量(kg)3.1マットシルバー色高さ(mm)215材質(本体)出しろ(mm)207再生紙使用マーク適合

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯