190件中 161190
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
  • 流星チューブライトセット 富士倉

    流星チューブライトセット

    富士倉
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    流れるように光が走る!
    用途電飾やオリジナル照明制作に。セット内容流星チューブライト防水12V5m、スイッチング電源、RGBコントローラー、専用リモコン周波数(Hz)50/60出力DC12V5A定格電圧(V)流星チューブライト:DC12V、電源:AC100使用チップ5050SMD寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12×4.5×5000消費電力(W/m)14.4LED使用数(個)チップ:300防水性IP67
  • LEDテープライトスイッチング電源 トライト

    LEDテープライトスイッチング電源

    トライト
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    材質ニッケルメッキ鋼鈑シルバー
  • LEDテープライト光源色:赤色/緑色/青色/黄色 トライト

    LEDテープライト光源色:赤色/緑色/青色/黄色

    トライト
    27,980税込30,778
    1巻
    当日出荷
    付属品取付クリップ×9材質ポリオレフィン系長さ(mm)3000幅(mm)13.6質量(g)48電源(V)DC12
  • LEDクロスネット(スタンダードタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDクロスネット(スタンダードタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!
    定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ピッチ(cm)(LED間隔)約10
  • LEDソフトネオン 5分岐コード JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン 5分岐コード

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    ストリングを扇状に配置する際に使用
    用途ストリングを扇状に配置する際に使用質量(kg)0.25ねじ穴数(ねじ止め用)2
  • LEDソフトネオン(スタンダードタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン(スタンダードタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    新仕様コネクタを採用!耐候性・信頼性を向上 耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上 長さ・カラー共に豊富なバリエーション コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能
    材質ロッド:PVC塩化ビニール樹脂ピッチ(mm)40(交互配列)定格電圧(V)AC100 50/60Hz制御方式8パターン(全点灯含む)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(2次)24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)10000(使用条件、環境により変わります)LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60
  • LEDプロジェクションライト(投照器) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDプロジェクションライト(投照器)

    JEFCOM(ジェフコム)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。 ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。 離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
    用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)電源AC100V 40W本体質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)5(防水、PSE認証済)機能自動スリープ機能使用電池CR2032材質(外枠)アルミダイカストLEDフルカラーLED20個搭載動作電圧リモコン:DC3V周波数(MHz)リモコン:433.92電波到達距離(m)リモコン:3動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55動作湿度(%)本体:85以下電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付)色相4096段階/RGB各色
  • LEDソフトネオン Y型分岐コード JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン Y型分岐コード

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。 LEDソフトネオンロッド及びコントローラーの出力側(メス型コネクター)と接続し、2系統に並列分岐する。
    長さ(m)約1.2エコロジー商品省エネ
  • LEDソフトネオン 延長コード JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン 延長コード

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    出力側と入力側の間に接続。PR3S~/PR3L~ 共通部品。 LEDソフトネオンロッドの出力側(メス型コネクター)と入力側(オス型コネクター)の間に接続。
    エコロジー商品省エネ
  • LEDソフトネオン エンドキャップ JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン エンドキャップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    ソフトネオン用終端キャップ。
    用途感電防止用終端キャップ
  • LEDソフトネオン 変換コードB JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン 変換コードB

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。 従来品コントローラー・整流器・ロッド(PR3L~・PR3S~)に新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)を接続可能。
    全長(m)約0.2
  • LEDソフトネオン 変換コードA JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン 変換コードA

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    コネクタ形状の異なる新旧ソフトネオンご寛容変換コード。 新整流器・新ロッド(PR-E340~・PR-E375~)に従来品ロッド(PR3L~・PR3S~)を接続可能。
  • LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン(40mmピッチ・スタンダードタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    新色チェリーピンク(4m・8m)登場、桜のような淡いピンクです。
  • LEDソフトネオン(40mmピッチ・ミックスカラータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン(40mmピッチ・ミックスカラータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    6色ミックスでカラフル。耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場。 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。 長さ・カラー共に豊富なバリエーション。 コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。
    材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)赤・緑・青・白・ピンク・黄ピッチ(mm)40(交互配列)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(二次)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60パターン(制御)8パターン/全点灯含む最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)約10000LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60エコロジー商品省エネ
  • LEDソフトネオン(40mmピッチ・フルカラータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDソフトネオン(40mmピッチ・フルカラータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    フルカラーLEDが個々に自動変色。 新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。 長さ・カラー共に豊富なバリエーション。 コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。 フルカラーLEDが個々に自動変色。
    材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)フルカラーLEDが自動変色(同期しない)ピッチ(mm)40(交互配列)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(二次)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60パターン(制御)8パターン/全点灯含む最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)約10000LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60エコロジー商品省エネ
  • LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    7色ミックスでカラフル。
    赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色質量(g)1020定格消費電力(W)25寸法(m)3.3×1.3定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)定格入力電流(A)0.26使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4駆動方式AC-ACアダプタ方式LED使用数(個)336個間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ
  • LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    フルカラーLEDが個々に自動変色。
    赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ
  • LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
    赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED300Wバルーン照明機(ハードケース入) ワコウ

    LED300Wバルーン照明機(ハードケース入)

    ワコウ
    669,800税込736,780
    1台
    当日出荷
    360度、周りを明るく照らすことができます。 虫が寄りにくいUVカット仕様のバルーンです。 90~300Wの無段階調光つまみで、簡単に必要な明るさに調節できます。
    用途災害対策本部、警察、消防等の多目的にトラスコ品番793-3665質量(kg)24.6直径(Φmm)(バルーン)850高さ(mm)3000電源(V)AC100~240(50/60Hz)最高高さ(mm)(バルーン)3000定格寿命(時間)40000色温度(K)6000使用可能温度範囲-5℃~40℃LED300W×1灯明るさ(Lm)38000
  • 取付用ワイヤー JEFCOM(ジェフコム)

    取付用ワイヤー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス長さ(m)10ワイヤー径(Φmm)1
  • LEDアイスクルカーテン JEFCOM(ジェフコム)

    LEDアイスクルカーテン

    JEFCOM(ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    つららイメージのイルミネーション 自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。 最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
    長さ(m)5定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常温LED使用数(個)120エコロジー商品省エネ
  • LEDストリングフォール(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリングフォール(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    美しく流れる光のウェーブ 描いたライン通りに光が流れる。 直線的・曲線的・巻き付け等、描いたライン通りに光が流れる。動きのある演出が可能。 LEDストリングフォールは点灯制御回路を内蔵、約2秒毎に「流れ点灯」します。
  • LEDストリング(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDストリング(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。 連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。 多様な接続方法に対応。 直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用) 分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用) 終端接続(別売 LEDモチーフ使用) 別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。
  • LEDクロスネット(SJシリーズ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDクロスネット(SJシリーズ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ネットタイプでかぶせるだけ! 2m×1mのネット形状で面積計算・設置が簡単(LED間隔約10cm) 最大6面まで連結使用できます(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切換えが可能。
    質量(g)450周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)10寸法(m)2×1定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)10,000(目安 使用条件によって異なります)定格容量11VA定格入力電流(A)0.2駆動方式AC-ACアダプタLED使用数(個)126
  • LEDクロスネット JEFCOM(ジェフコム)

    LEDクロスネット

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    ネットでかぶせるだけ!ネット形状で面積計算・設置が簡単! 最大6面まで連結使用が可能(AC-ACアダプタ 60VA 使用時) 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
  • LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング JEFCOM(ジェフコム)

    LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,990税込8,789
    1個
    翌々日出荷
    長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)。別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる
    使用場所屋外
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!_x000D_。スリムなLEDテープ。_x000D_。安全なローボルト。_x000D_。高効率100ルーメン/W。_x000D_。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。_x000D_。直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)_x000D_。ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)_x000D_。不要部分を切断できる。(42mmピッチ)_x000D_。固定用両面テープ付。(背面)
    仕様発光制御:全点灯のみ、SJV:52材質PVCクールホワイト長さ(m)4周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×4000×4本体質量(g)210定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)DC24色温度(K)6000(±300)定格入力電流(A)1.5駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃(常湿)断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)576間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!_x000D_。スリムなLEDテープ。_x000D_。安全なローボルト。_x000D_。高効率100ルーメン/W。_x000D_。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。_x000D_。直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)_x000D_。ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)_x000D_。不要部分を切断できる。(42mmピッチ)_x000D_。固定用両面テープ付。(背面)
    仕様発光制御:全点灯のみ、SJV:20材質PVCクールホワイト長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4本体質量(g)110定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24色温度(K)6000(±300)定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃(常湿)断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
  • LEDバルーンライト用カバー IRIS

    LEDバルーンライト用カバー

    IRIS
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番216-9782
  • LEDカラー演出用照明 地中埋込照明器具 Panasonic(パナソニック)

    LEDカラー演出用照明 地中埋込照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1個
    4日以内出荷
仮設装飾用ライト