絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)(11)
光色
  • その他(2)
  • 白色(3)
  • 電球色(2)
電圧(V)
  • 24
  • 100(12)
  • その他(1)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

仮設装飾用ライト :「40W LED」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光色から絞り込む
その他(2)
白色(3)
電球色(2)
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個(2m)
    当日出荷から翌々日出荷
    超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
    種別SJV:20材質PVC質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
  • LEDフレキネオン JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフレキネオン

    JEFCOM(ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1個(4m)
    翌々日出荷
    ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
    セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)材質シリコン断面寸法(mm)7×14周波数(Hz)50/60最小曲げ半径(mm)30定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿断面寸法(mm)7×14照射角度(°)160エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト(UVタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト(UVタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個(2m)
    当日出荷
    LEDテープライト(UVタイプ) 蛍光体が反応する演出用UV 室内用 ※雨、水濡れに注意してください。 切断不可 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 安全なローボルト 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
    種別SJV:20材質シリコンブラックライト(紫外線395~400nm)質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)12×2000×3定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅12×高さ5LED使用数(個)120間隔(mm)LED:約16エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    32,980税込36,278
    1個(10m)
    翌々日出荷
    追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)
    寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿間隔(mm)(LED)13.88
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,298税込8,028
    1巻(2m)
    翌々日出荷
    スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。断面サイズ:幅11mm×高さ4mm。全点灯。切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。 2mにはエンドキャップが付属されておりません。 エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
    材質PVCクールホワイト(C)質量(g)110長さ(m)2本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24V制御【発光】全点灯のみ周波数50/60Hz色温度6000K(±300)定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃ 常湿LED使用数(個)288間隔(mm)【LED】7発光効率(Lm/W)100エコロジー商品省エネ
  • LEDフォールSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフォールSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯。。。LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。 電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:紙管ケース・シール。 個装サイズ・質量:W50×D50×H1200mm・560g。・1個口
    仕様SJV:1.5質量(g)300本体寸法(mm)30×30×810定格消費電力(W)1.6定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)81保護等級IP44連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)90光色白・白(フラッシュ)LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
  • LEDフォールSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDフォールSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯
    仕様SJV:1.5質量(g)300本体寸法(mm)30×30×810定格消費電力(W)1.6定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)81保護等級IP44連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)90LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
  • LEDミニツリーSJX JEFCOM(ジェフコム)

    LEDミニツリーSJX

    JEFCOM(ジェフコム)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    マルチパターン点灯(15種) コントローラーのボタンを押すと変化します 組立式
    用途SJXシリーズ立体ミニツリー仕様SJV:41材質ABS、鉄、PVC寸法(mm)580×595×1350質量(kg)2.5タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯消費電力(W)34定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常湿駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外エコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDテープライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    超高輝度・高密度タイプテープライト。新色「クールホワイト」登場!!_x000D_。スリムなLEDテープ。_x000D_。安全なローボルト。_x000D_。高効率100ルーメン/W。_x000D_。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。_x000D_。直線的な貼付け可能。(別売のLEDテープライト直線モール使用時)_x000D_。ショーケースなど狭い空間でも使用可能。(照射角度 約120度)_x000D_。不要部分を切断できる。(42mmピッチ)_x000D_。固定用両面テープ付。(背面)
    仕様発光制御:全点灯のみ、SJV:20材質PVCクールホワイト長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4本体質量(g)110定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24色温度(K)6000(±300)定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃(常湿)断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288間隔(mm)LED:約7発光効率(Lm/W)100
  • LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    吊り下げに適した平面タイプ
    用途数珠つなぎに中継連結できる仕様SJV:9.8質量(kg)0.9定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×2×40駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    数珠つなぎに中継連結できる。 自立し存在感のある立体タイプ。
    ケーブル長(m)入出力:各約1定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯
仮設装飾用ライト