冷媒関連 :「異音」の検索結果

冷媒関連用品とは、冷媒関連に使う道具類のことです。冷媒とは液体が気化するときに周囲の熱を奪う作用を利用して温度を下げることですが、その性質を活用するために冷媒関連用品を使用します。具体的には車のエアコンを動作する際に必要な冷媒ガスや、カーエアコンに接続するバルブ、ガスを送るためのホースなどの商品も同様です。エアコンの冷却能力を強化する目的で使用するオイルも冷媒関連用品のカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濃縮配合した特殊誘導体化合物の働きによりコンプレッサーの抵抗を減らし、効率を向上させる添加剤です。 高い電気絶縁性によりハイブリッド車/電気自動車に採用される電動コンプレッサーにも使用可能で、エアコン使用時の燃費悪化・パワーロスを低減しエアコンシステムの耐久性を向上します。 さらにシステム内部の汚れを分散させる効果もあり、低下した機能を回復します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.025L 危険物の性状非水溶性 添加量乗用車1台に1本を使用
1本(25g)
4,900 税込5,390
欠品中

おすすめ人気ランキング