冷媒関連 :「エアコン添加剤」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンの防サビ効果、シール性能、オイルの酸化防止。
対応冷媒種別R134a 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧側バルブを確認し、キャップを外してください。(2)低圧側バルブにR134a用充填セット(オイル充填用ホース)をカプラー接続します。接続は配管側に無理な力が加わらないように手を添えて、確実に行ってください。(3)充填セット内の空気を低圧ガスにより押し出し、パージします。(4)エアコンオイル本体を正立(垂直)にした状態で充填セットにねじ込み接続します。接続と同時に開缶しますので、速やかに行ってください。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させ、コンプレッサーの負荷運転を確認します。エアコンオイル本体を倒立(接続部が下向き)にした状態で本体を軽く上下に振りながら注入してください。おおよその注入時間はエンジン回転数1500rpmで夏季15秒~冬季最大60秒です。注入が進むと、缶が冷たくなり、軽くなります。(6)注入完了後、エンジンを停止し、補充セットを外します。(7)バルブのキャップを取り付け、エンジンルーム内の置き忘れをチェックします。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
549 税込604
当日出荷