絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(2)
色
ブラック(6)
ブランド
- StarTech.com(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- トライメイト(1)
- GROOVY(1)
- エスエスエーサービス(1)
オス形状
- USB(A)
- D-sub15ピン(2)
- DisplayPort(5)
- HDMI(タイプA)(9)
- Mini DisplayPort(1)
- USB(B)(1)
- USB(Micro-B)(10)
- USBType-C(11)
- その他(3)
- ミニD-sub15ピン(VGA)(3)
メス形状
- HDMI(タイプA)(1)
- microUSB(1)
- USB TypeA(1)
- ミニD-sub15ピン(1)
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(1)
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(メス)(1)
- USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)(1)
- その他(1)
USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)・USB(A)(オス) - USB(micro-B)(メス)・USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)・その他
変換タイプ
- オス - オス(2)
- オス - メス(3)
オス - オス・オス - メス
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(4)
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
変換・延長アダプタ :「micro USB」の検索結果
変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。

MicroUSB変換アダプタ microUSB(メス) - USB A(オス)
GROOVY(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(メス)の変換アダプタです。 PCのUSBコネクタやHUBをMicroUSBに変換可能です。寸法(mm)38×17色ブラック質量(g)7コネクタ形状Micro Type-Bメス - Type-Aオスオス形状Type-Aメス形状Micro Type-B変換タイプメス - オス
USBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - HDMI & VGA/4K30Hz/USBビデオアダプター
StarTech.com¥18,980税込¥20,8781個当日出荷デュアルモニター対応:USB-A 3.0(5Gbps)をHDMIとVGAに変換するアダプターで最大2台の外付けディスプレイを追加。HDMIでは4K30Hz(3840x2160)と2chオーディオ、VGAでは1080p (1920x1080)60Hzに対応。利便性:外付けの汎用グラフィックカードとして機能するUSBディスプレイアダプター。デスクトップ/ノートPCのUSB 3.0(USB Type-A)ポートからテレビ、プロジェクター、モニターに接続。ホスト互換性:USB-Aポート搭載のパソコン各種に対応(Lenovo/Dell/HP/Microsoft Surface/MacBookなど)。既存の環境に画面を追加して作業効率をアップ。ドライバーとOS:Silicon Motionチップを搭載。DisplayLink、MCT、Frescoなどを使用するUSBビデオ・グラフィック機器の同時使用が可能。macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntuに対応。マルチ画面:HDMI・VGAの2-in1アダプターで2台の外付けモニターにコンテンツを拡張表示(またはミラーリング )。携帯にも便利なポータブル設計用途オフィスや外出先で様々なHDMI/VGAディスプレイに接続。USB 3.0コンピュータ1台にマルチモニタ機能を追加。2画面で複数のアプリケーションを同時に実行長さ(mm)27色ブラック高さ(mm)14質量(g)54対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS X Yosemite (10.10)/El Capitan (10.11)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)湿度(%RH)0~95コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~75製品幅(mm)43動作温度(℃)-10~55ケーブル長(cm)10.9伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@30Hz/VGA: 1920×1080 60HzUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス
USB3.0 A to microB スリムケーブル
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)ケーブル外径(Φmm)4アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0)特性なしUSBタイプUSB3.0/2.0/1.1オス形状USB(Type-A)ケーブルタイプスリム、やわらか変換タイプオス - オスコネクタ2microB
USBアダプタ USB(オス)Type-C+Type-microUSB (メス)
トライメイト¥299税込¥3291個4日以内出荷USB type-C+(オス)またはmicroUSB(オス)をUSB TYPE-A(メス)に変換するポートです。USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。寸法(mm)35×30×6質量(g)6メス形状USB TYPE-A3.0変換タイプオス-メス
USB変換コネクタ USB A(オス) ーminiUSB(オス) 変換コネクタ miniUSB(オス) / USB A(オス)
エスエスエーサービス¥258税込¥2841個6日以内出荷miniUSB オス ーUSB A オスの変換コネクタです。 USB端子を持つ機器の周辺機器接続等にご利用いただけます。色ブラック端子形状miniUSB(オス)、USBA(オス)対応USB2.0データ転送オス形状microUSB/USB・A
1.8m USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応
StarTech.com¥899税込¥9891個翌々日出荷2x USB-A オス コネクタ 1x USB Mini-B オス コネクタ USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)用途PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続。ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供色ブラック質量(g)97ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)30~75コネクタ形状Mini USB Type-B[5ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス×2保存温度(℃)-10~30動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状Mini USB Type-B[5ピン]、USB Type-A[4ピン]変換タイプオス - オス

















![LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 センチュリー LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327398-260930-02.jpg)
![LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G センチュリー LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327249-260930-02.jpg)
![変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-A] FPH-A YouZipper 変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-A] FPH-A YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328159-260930-02.jpg)
![変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-C] FPH-C YouZipper 変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-C] FPH-C YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328281-260930-02.jpg)