自動車補修塗料とは、自動車の塗装をする際に、調色済みの塗料に硬化剤やシンナーなどの有機溶剤を溶かして用います。シンナーはラッカー系塗料専用のものと、ウレタン塗料共通のものがあります。その後、クリヤーによる塗装を行いますが、これにより、塗装した表面に被膜を作りツヤを出すことができます。塗料を塗る前にロックウォッシュブライマーを塗布することで、防錆効果を高め塗料の付着性をより高めることができます。有機溶剤を使用する際はマスクなどを装着し防備することをお勧めします。
1,202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
関西ペイント PG80専用硬化剤 PROST's関西ペイント PG80専用硬化剤PROST's(1件のレビュー)
359税込395
1個(25g)ほか
5日以内出荷
関西ペイントPG80用の硬化剤です。
配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レタンPG80 関西ペイントレタンPG80関西ペイント(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(0.9L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
レタンPG80 硬化剤 関西ペイントレタンPG80 硬化剤関西ペイント(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1缶(0.9kg)ほか
当日出荷
超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プレソル除電タイプ(鋼板・樹脂パーツ用) ロックペイントプレソル除電タイプ(鋼板・樹脂パーツ用)ロックペイント(9件のレビュー)
5,898税込6,488
1缶(3.78kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
静電気除去剤の配合により、メタリックのタッチアップの際にボカシ部分のムラが出にくくなります。また、静電気によるゴミやホコリの付着も防止します。樹脂パーツ用として使用可能になりました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プラサフマルチ硬化剤 ロックペイントプラサフマルチ硬化剤ロックペイント(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(0.9kg)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.9L危険物の性状非水溶性
プレソルベント(塗面洗浄剤) ロックペイントプレソルベント(塗面洗浄剤)ロックペイント(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(3.78kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
速乾で下地塗膜を侵す心配が少なく、乾燥が不十分のラッカー系塗膜の上でも使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80希釈用シンナー PROST's関西ペイント PG80希釈用シンナーPROST's
689税込758
1個(170g)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
関西ペイントのウレタン塗料、PG80専用の希釈用シンナーです。
用途塗料仕様【ソリッドカラーの場合】ソリッド100:シンナー50から70仕上げ塗り ソリッド100:シンナー0から20【メタリックカラーの場合】メタリックカラー100:シンナー100から120成分希釈用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 #400 ブラック 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイントPG80 #400 ブラック 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
2,698税込2,968
1セット(1kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料セット内容PG80 #400ディープブラック 600g / 専用硬化剤 60g / 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(300g)ほか
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロックラッカー プラサフ ロックペイントロックラッカー プラサフロックペイント(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(3.6kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。使い易いエアゾールタイプもあります。付着性が良く上塗りの吸い込みが少ない。希釈安定性が良い。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥危険物の性状非水溶性
ミラクルプラサフHB ロックペイントミラクルプラサフHBロックペイント(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1缶(4.5kg)
当日出荷から5日以内出荷
厚膜設計でスプレーパテとして軽量パテの素穴を埋めることができ、ポリパテ、ラッカーパテの補正を省略できます。プラサフ仕様では、ノンセッティングで強制乾燥を行ってもワキが出にくく、作業時間の短縮が図れます。速乾性で研磨、上塗りまでの時間が短縮できます。特に空研ぎ性にすぐれ、作業能率があがります。HBアンダーカラーシステム対応で上塗り塗料の色に応じて選択、混合でき、アンダーカラーとして使用できますから、上塗りの塗装回数を減らせます。下層塗膜を侵しにくく、シール効果にすぐれています。またキメが細かく吸い込みも少なくなっています。
用途二液型アクリルウレタン樹脂下地塗料ロックミラクルプラサフHBは、厚膜(ハイビルド)に塗装可能な速乾タイプの2液性プラサフです。ロッククイックパテ等と組み合わせたHBシステムは、下地処理が2工程ですみ、省力化に役立ちます。タイプ主剤危険等級使用可能時間(分間)スプレーパテ仕様:10℃/約60、20℃/約40、30℃/約20プラサフ仕様:10℃/約90、20℃/約60、30℃/約30危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類硬化剤比率(ミラクルプラサフHB主剤:202-0110 プラサフマルチ硬化剤)5:1危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 400 ディープブラック PROST's関西ペイント PG80 原色 400 ディープブラックPROST's
2,398税込2,638
1個(500g)ほか
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ディープブラック配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロック ラッカー ロックペイントロック ラッカーロックペイント(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(0.9kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ロックラッカーは、速乾で作業性が良く、ツヤ持ちや耐久性にすぐれた高級硝化綿ラッカーです。030ライン一般用原色、035ライン調色用原色および028ライン各種クリヤーと品種も豊富に揃っています。
指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マルチトップ Q 硬化剤 ロックペイントマルチトップ Q 硬化剤ロックペイント
7,998税込8,798
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
マルチトップQ専用硬化剤
仕様主 剤:マルチトップ クリヤー QD(速乾型) / QR(標準型) / QS(肌のび)、硬化剤:マルチトップ Q硬化剤 各種 / エコマルチハードナー フレックス・ハイフレックス、希釈剤:エコマルチ / プロタッチ / パナロック / ハイロック / ロックエースシンナー各種、塗り重ね可能塗料:(ロックペイント車両用塗料)088L パナロック / 079L ロックエース / 073L ハイロックDX・ハイロックECO、077L プロタッチ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ロック プラサフクライマックス ロックペイントロック プラサフクライマックスロックペイント(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(4kg)
当日出荷から5日以内出荷
新顔料を採用、チキソ性、流転性を見直した新設計により、巣穴、ペーパー目(P150以上)に対する充填性を大幅に改善。『ワキ』や『吸い込み』等のネガティブ要因も軽減された安心作業を実現。 垂直面での厚盛り時に『タレにくい』特性を高め、コシのある塗装感で作業性が向上。また、ボカシ際のミストなじみも良好で研磨作業時間の短縮化を実現。 単に効果速度を高めるだけでなく、ポットライフを考慮したユーティリティに配慮。また、防錆性や耐水性といったパフォーマンスも満たした信頼の設計。 主製品は、PRTR届出不要、鉛・クロムフリー、エチルベンゼンフリー、MIBKフリー、スチレンフリー原料で環境及び作業者にやさしい環境配慮型塗料。さらに第二石油類で負担軽減にも寄与。 低隠蔽な上塗り塗色に対する下地塗料として、新たに「HBC-1.5」と「HBC-2.5」の2つのカテゴリーを追加した7階層へと進化。トレンドの上塗り塗色に最適なミディアムグレーを設定。
適合202-0110 プラサフマルチ硬化剤配合5:1適合材自動車用鋼板(防錆鋼板・アルミ合金)、電着交換パーツ、自動車用樹脂パーツ(バンパー等)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適合塗材【下塗り】ロッククイックパテ、各種057L ポリパテ類【上塗り】077L プロタッチ、088L パナロック、073L ハイロックDX、979L ネオ ウォーターベース危険物の性状非水溶性
関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤 PROST's関西ペイント レタンPGエコ つや消し剤PROST's
949税込1,044
1個(100g)ほか
5日以内出荷
1.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。2.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。3.手攪拌で簡単に混ざります。4.つや消し剤を添加してもベースと硬化剤の配合比率は変わりません。5.各種ウレタン塗料に使用できます。6.ベースに対して100%以内。
用途塗装成分つや消し剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性調合比PG80のブラックなどソリッドカラーやクリヤーのベース塗料に配合します。【全つや消しの場合】PG80ベース色:100 / PG80硬化剤:10 / PGエコ つや消し剤:90 / 希釈用PG80シンナー:40~50 / / 半ツヤ消しの場合 / PG80ベース色:100 / PG80硬化剤:10 / PGエコ つや消し剤:45 / 希釈用PG80シンナー:40~50
関西ペイント PG80 原色 531 ホワイト PROST's関西ペイント PG80 原色 531 ホワイトPROST's
1,598税込1,758
1個(500g)ほか
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ホワイト配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
ロックラッカー プラサフプラチナムグレー ロックペイントロックラッカー プラサフプラチナムグレーロックペイント(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(3.6kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ロックラッカー プラサフは、速乾性で付着性、研磨作業性にすぐれた1液型の下地塗料です。使い易いエアゾールタイプもあります。充填性にすぐれ、研ぎやすい。希釈安定性が良い。
プラチナムグレー研磨可能時間(分)約30分後指触乾燥時間(分)約5危険等級希釈塗料に対して50~80%希釈してください。希釈は016-5123ラッカーシンナーを使用してください。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間20℃で1時間以上または60℃×20分強制乾燥危険物の性状非水溶性
マルチトップ クリヤーQR ロックペイントマルチトップ クリヤーQRロックペイント
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
速乾で作業性が良く、主剤と硬化剤のバリエーションが豊富で使用目的および塗装環境に応じてタッチアップから全塗装まで使用できる汎用タイプのクリヤーです。 QD(速乾型):芯じまり性が良いだけでなく、指触乾燥も早いタイプなのでゴミ・ブツが付着しにくく、ポリッシング作業の時間短縮に貢献します。タッチアップから小面積に最適です。 QR(標準型):タッチアップ~全塗装まで使用できる汎用タイプです。 QS(肌のび):肌のび、肉持ち感が良好で夏場の広い面積に最適です。
用途自動車補修用ベースコートであるパナロック、ハイロック、プロタッチのトップコートクリヤーとして共通で使用できる2液型10:1アクリルウレタンクリヤーです。仕様主剤: パナロック 原色、硬化剤: パナロック 各種硬化剤、希釈材: パナロックシンナー 各種、016-0200・0208 クイックドライ・スーパースローシンナー種別標準型クリア危険等級保管環境主剤/硬化剤:5℃~40℃、 貯蔵安定期間 1年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レタンPGハイブリッドエコ硬化剤 関西ペイントレタンPGハイブリッドエコ硬化剤関西ペイント(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(1L)
当日出荷
用途レタンPGハイブリッドエコフィラー用-質量(g)945タイプ硬化剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
999税込1,099
1個(300g)ほか
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オートペイントカラーズ ニッぺ(日本ペイント)オートペイントカラーズニッぺ(日本ペイント)
3,998税込4,398
1冊
当日出荷から7日以内出荷
オートペイントカラーズは新色を含む使用頻度の高い色を選定し収録いたしました。 色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。 各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。
用途自動車補修用色見本帳危険物の類別非危険物
関西ペイントPG80 #531 ホワイト 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイントPG80 #531 ホワイト 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
2,298税込2,528
1セット(1kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料セット内容PG80 #531 ホワイト 600g / 専用硬化剤 60g / 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,098税込1,208
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
TERRA KROME SHOW UPTERRA KROMESHOW UP
3,198税込3,518
1本(15mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
長年の開発を経て業界初の金属素材インジウムを使用し今迄のメッキ調塗料の弱点を可能な限り克服した次世代メッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYメッキ調危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
エンヴィキャンディーカラー ミニボトル SHOW UPエンヴィキャンディーカラー ミニボトルSHOW UP
3,998税込4,398
1本(50g)
4日以内出荷から9日以内出荷
e n v y K a n d y C o l o r は顔料を使用する事により、色飛びを最大限に抑えたKANDY COLORです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.68MB)危険物の性状非水溶性
ハイロックDX 硬化剤 ロックペイントハイロックDX 硬化剤ロックペイント
6,698税込7,368
1缶(0.9kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
特性耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性テーピング無添加:約8 1%添加:約5 3%添加:約2(10℃)・無添加:約6 1%添加:約3 3%添加:約1(20℃)・無添加:約4 1%添加:約1(30℃)
ラバースプレーペリット 武蔵ホルトラバースプレーペリット武蔵ホルト
2,498税込2,748
1本(300mL)
当日出荷
塗って剥せるラバースプレーペイント。ラバー被膜の効果でキズ防止にも。
用途車の塗装成分合成樹脂/顔料/有機溶剤幅(mm)60高さ(mm)200奥行(mm)60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
パナロック 硬化剤 ロックペイントパナロック 硬化剤ロックペイント
9,698税込10,668
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
パナロック専用硬化剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パナロックシンナー ロックペイントパナロックシンナーロックペイント
13,980税込15,378
1缶(16L)
5日以内出荷
危険物の類別第四類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
プライマー600 ソーラープライマー600ソーラー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
広範囲な対象物に対してサンディングすることなく良好な塗料密着性が得られます。エチルベンゼン非含有、特化則対応の塗料用プライマー。主成分は変成オレフィン樹脂。従来品よりも幅広い素地及び上塗塗料に強力な密着性が得られます。耐熱性に優れ、焼付塗料にも使用できます。
用途ステンレス、アルミなどの各種金属、プラスチック、磁器タイルや焼き付け塗装耐熱性(℃×分)200×30比重約0.88臭気溶剤臭粘度(mPa・s)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間15分以上(20℃/65%)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ワックスオフメリット イサム塗料ワックスオフメリットイサム塗料(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(3.785L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ワックス、シリコンなどの汚れを取り除きます。 旧塗膜に対する塗料の密着度を強化します。 静電除去効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
オートVトップモナーク Excellent DNT(大日本塗料)オートVトップモナーク ExcellentDNT(大日本塗料)
3,398税込3,738
1缶(0.9kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PPプライマー(エアゾール式、透明) ロックペイントPPプライマー(エアゾール式、透明)ロックペイント(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(420mL)
当日出荷
PP素材と上から塗装する塗料との付着性を向上させます。(ウレタンバンパーにも使用できます。)1液で希釈する必要がなく、そのまま塗装することができます。便利なエアゾールタイプもあります。
透明(エアゾール式)乾燥時間(分)20℃の場合、約10分で上塗り可能危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
SHOW UP エアゾール SHOW UPSHOW UP エアゾールSHOW UP
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
SHOW UPエアゾールシリーズSHOW UP エアゾール マジョーラ コスモコレクションおよびベースカラー リアルブラック エアゾールは、スプレー缶形式で手軽に使用できる塗料です。マジョーラは、光の角度によって色が変わる偏光性を持ち、異なる色彩を楽しめるため、アート作品やファッションアイテムのデザインに適しています。創造性を発揮したいあらゆる場面で、その魅力を引き出せます。マジョーラ塗料は、プロフェッショナルから趣味のユーザーまで幅広く支持されており、高品質で美しい仕上がりが特徴です。均一な仕上がりを得るためには、適切な下地処理と塗装方法を守ることが重要です。この特別な塗料を次のプロジェクトに取り入れ、個性的なカラーリングを実現しましょう。プラモデルなどの表面塗装に使用する場合、トップコートとして**PCバインダーエアゾール【AS303/クリアーエアゾール】**を使用することを推奨します。SHOW UP エアゾールPCバインダーは、ポリカーボネート製品などに塗装する際に塗料の密着性を高める下地塗料です。不織布研磨剤やSHOW UPプロップクリーナーを併用することで、さらに強力な密着力が得られます。また、ブラックやホワイトタイプのバインダーを使用し、塗料を使用した後に裏打ちすることで、さらなる密着性を向上させることが可能です。この製品はスプレー缶タイプで、手間をかけずに使用できるため、ポリカーボネート以外にも、フィギュア、家庭用品、プラモデル、ホビー、ラジコン、DIYなど幅広い素材に対応しています。ベースカラーとしても使用可能です。◆マジョーラコスモコレクション 6色 【ベースカラーにエアゾールリアルブラック又はエアゾールPCバインダーブラック必須】◆PCバインダーブラック・ホワイト・クリアー 3色◆ベースカラーリアルブラック 全10色・各100ml
用途ラジコン・ ホビー・DIYプロジェクトやカスタムペイントなど様々な作業に最適です。 ポリカーボネート、フィギア、家庭用品、プラモなどさまざまな素材に使用できるエアゾールです。内容量(mL)100危険物の類別第四類危険物の数量100mL取扱説明書(0.42MB)危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,298税込1,428
1個(300g)ほか
5日以内出荷
マツダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーマツダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ピンプル 598 ECO ソーラーピンプル 598 ECOソーラー
1,698税込1,868
1缶
翌日出荷
特化則対応。エアゾールタイプの高防錆チッピングコート剤。ゴム弾性を有し、耐チッピング性に優れます。アンダーコートとしても使用可。付属ボタンの付け替えにより、凹凸パターンを変えることができます。環境対応チッピングコート。特価則対応。防錆力×耐チッピング。塩水噴霧試験1000時間クリア。防音/防振/防水。
用途フェンダー、ドア下部、サイドステップ、ロッカーパネル等のボディ外板株の保護 走行中の飛び石等による傷や腐食防止 塩に強い錆プロテクト597-10Bの補修使用方法【1】塗装面の油、汚れを洗浄除去し乾燥してください。【2】使用する前に缶をよく振ってください。【3】ボタンを選択します。(赤色ボタン:小タイプの凹凸模様☆白色ボタン:大タイプの凹凸模様)。【4】マスキングを行ない、30~40cm離して均一に2~3回重ね塗りしてください。【5】冬期(10℃以下)塗布性が悪い場合はぬるま湯等で温めてご使用ください。【6】使用後はボタンの詰まりを防ぐため缶を逆さにして1~2秒空吹きしてください。臭気溶剤臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

自動車用塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車補修塗料