絞り込み
ブランド
  • オリンパス
  • PGYTECH(27)
  • Nikon(ニコン)(22)
  • Canon(19)
  • SONY(18)
  • ハクバ写真産業(10)
  • Manfrotto(10)
  • ベルベ(10)
  • Lowepro(10)
  • ソニー(9)
  • エスコ(8)
  • エツミ(8)
  • マルミ光機(8)
  • DJI(7)
  • TENBA(7)
  • baggallini(7)
  • 沖電線(6)
  • サンテック(4)
  • RICOH(リコー)(3)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー オリンパスバッテリーオリンパス
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
容量2280mAhの大容量充電式リチウムイオン電池です。約500回繰り返して充電が可能です。OM-1に同梱しています。
バッテリー容量(mAh)2280充電可能回数約500回
バッテリーチャージャー オリンパスバッテリーチャージャーオリンパス
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
リチウムイオン充電池BLX-1専用の充電器で2個同時に充電可能です。約150分で充電を完了します。PD規格に対応しているため、モバイルバッテリーから充電することも可能です。
バッテリーチャージャーセット オリンパスバッテリーチャージャーセットオリンパス
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
リチウムイオン充電池BLX-1とバッテリー充電器BCX-1のセットです。〇リチウムイオン充電池「BLX-1」容量2280mAhの大容量リチウムイオン充電池です。約500回繰り返して充電することが可能です。〇バッテリー充電器「BCX-1」リチウムイオン充電池「BLX-1」専用の充電器で2個同時に充電可能です。約150分で充電が完了します。USB Power Delivery規格に対応しているため、モバイルバッテリー(9V/3A出力)から充電することも可能です。
バッテリー容量(mAh)2280充電可能回数約500回充電時間(分)約150セット内容リチウムイオン充電池 BLX-1、バッテリー充電器 BCX-1
バッテリーグリップ オリンパスバッテリーグリップオリンパス
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
縦位置でも横位置と同じ操作感が得られる、IP53対応の防塵・防滴・耐低温設計のパワーバッテリーホルダーです。OM-1と同様、ボディに装着状態でIP53の防塵・防滴性能を有します。機動性重視のシーンではカメラ本体のみ、縦横位置の変更が頻繁なシーンや撮影枚数重視の場合はHLD-10装着といったように、必要に応じて付け外しをして使用できます。カメラ本体とHLD-10で計2個の電池を併用する場合は、約1000枚(CIPA試験基準)の撮影が可能。HLD-10装着時は、別売のグリップストラップGS-5が使用できます。OM-1に装着した状態※で、HLD-10内のバッテリー BLX-1への充電も可能です。
カメラグリップ オリンパスカメラグリップオリンパス
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
レリーズやコントロールダイヤルを装備する、OM-D E-M5 Mark III専用の外付けグリップです。 このグリップをカメラボディーに装着することで、ホールディング性と操作性をさらに向上することができます。
適合機種E-M5 Mark III専用
防水延長リング オリンパス防水延長リングオリンパス
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
防水レンズポートの長さを延長するリング。
セット内容シリコンOリング用グリス、Oリング取外し用ピック、フロントキャップ、リアキャップ奥行(mm)36.1(最大突起部含む)本体質量(g)約220最大径(Φmm)108(最大突起部含む)耐圧水深(m)60
防水ポートアダプター オリンパス防水ポートアダプターオリンパス
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
「OM-DE-M5」専用の防水プロテクター「PT-EP08」に、フォーサーズ規格レンズを使用するために必要なポートアダプター。
適合【レンズ】ZUIKODIGITALED8mmF3.5Fisheye/ZUIKODIGITAL35mmF3.5Macro/ZUIKODIGITALED50mmF2.0Macro、【レンズポート】防水レンズポート「PPO-E04」(ED8mmF3.5Fisheye)防水レンズポート「PPO-E03」(ED50mmF2.0Macro)防水レンズポート「PPO-E01」(35mmF3.5Macro)耐圧水深(m)45以内(許容水圧)
フォーカスギア オリンパスフォーカスギアオリンパス
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePRO」用のフォーカスギア。 防水プロテクターを介して水中でマニュアル操作によるフォーカシングができるようになります.
適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePRO(マイクロフォーサーズ用マクロレンズ)、【M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePROが使用可能なレンズポート】PPO-EP02
パワーバッテリーホルダー オリンパスパワーバッテリーホルダーオリンパス
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
パワーバッテリーホルダー「HLD-8」、「HLD-6」のバッテリーホルダー部分です。
オリンパス パワーバッテリーホルダー オリンパスオリンパス パワーバッテリーホルダーオリンパス
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
防塵・防滴性能を備えたOM-D E-M1 Mark II用のパワーバッテリーホルダーです。 十字ボタンにより、縦位置に持ち替えても横位置と同様の操作が可能です。 本体とHLD-9で計2個の電池を併用することで、約880枚(CIPA試験基準)撮影可能です。 別売のグリップストラップ GS-5や長時間の連続撮影を可能にするACアダプター AC-5も利用できます。
アズワン品番64-9619-19
オリンパス ACアダプター オリンパスオリンパス ACアダプターオリンパス
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
パワーバッテリーホルダー「HLD-9」を介して接続することで、バッテリー残量を気にせず撮影が行えます。 定格入力電圧が100V~240Vで海外での使用も可能なACアダプターです。
アズワン品番64-9619-17
オリンパス デジタル一眼用カメラバッグ オリンパスオリンパス デジタル一眼用カメラバッグオリンパス
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
OM-Dユーザーのために企画・開発された大容量のカメラバックパックです。 複数のカメラと交換レンズを収納できる容量ながらも、機内持ち込み可能なコンパクトサイズを実現しました。 計算された背面長と、腰部分に厚みを持たせた背面バッドの形状により、バックパックの重量を肩と腰へ適切に分散させることで、身体への負担を軽減しています。 ショルダーベルトとウエストベルトには、登山用のバックパックに使われるスタビライザーストラップを装備。自分の身体に合った荷重バランスを設定できます。 また歩行中のショルダーベルトのずれを防ぐチェストストラップも付属しています。背面は通気性を重視してデザインしたメッシュパッド形状により、蒸れにくい構造です。
付属品中仕切り(6種類、合計18個)、レインカバー2枚、撥水シート1枚同梱質量(kg)約2.3外寸(mm)490×320×230内寸(mm)440×300×140アズワン品番64-9619-07収納容量(L)約20
カメラアクセサリ