絞り込み
呼び径(A)
  • 13(2)
  • 15(25)
  • 20(34)
  • 25(34)
  • 32(31)
  • 40(32)
  • 50(33)
  • 65(22)
  • 80(22)
  • 100(21)
  • 125(12)
  • 150(12)
  • 200(6)
材質
  • ステンレス(18)
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 鋳鉄(12)
  • 青銅(6)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(26)
  • 使用流体(14)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体蒸気(5)
  • 使用流体薬品(1)
呼び径(B)
  • 1/2(26)
  • 3/4(34)
  • 1(34)
  • 1-1/4(26)
  • 1-1/2(32)
  • 2(33)
  • 2-1/2(22)
  • 3(22)
  • 4(21)
  • 5(12)
  • 6(12)
  • 8(6)
接続方式
  • ねじ込み形(5)
  • ソケット形(6)
  • フランジ形(29)
  • 差込み形(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.5(1)
  • 0.7(2)
  • 0.98(2)
  • 1.0(2)
  • 1.2(3)
  • 1.3(2)
  • 1.37(12)
  • 1.4(19)
  • 1.6(6)
  • 1.96(9)
  • 2(12)
  • 2.0(1)
  • 2.2(4)
  • 2.75(4)
  • 3(2)
  • 4.11(1)
ハンドル形状
  • なし(21)
なし
バルブ種類
バルブ種類
その他(2)
その他
ブランド
  • ヨシタケ(16)
  • スリーエム工業(11)
  • ジョージフィッシャー(5)
  • アサヒAV(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 兼工業(2)
  • 三吉バルブ(2)
  • セキスイ(1)
  • 東洋バルヴ(1)
  • 大和バルブ(1)
ヨシタケ・スリーエム工業・ジョージフィッシャー・アサヒAV・KITZ(キッツ)・兼工業・三吉バルブ・セキスイ・東洋バルヴ・大和バルブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)アサヒAV(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)アサヒAV(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナ ST 兼工業ストレーナ ST兼工業(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)適合流体上水網目標準60メッシュ
自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)アサヒAV
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類ストレーナ形状Y形材質(Oリング)EPDM規格JIS10K流体温度(℃)0~50材質(本体)U-PVC材質(シール)EPDM接続形式フランジ形材質(ボディ)透明PVC
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズヨシタケ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から13日以内出荷
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼
透明ストレーナ フランジ式 セキスイ透明ストレーナ フランジ式セキスイ
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質(受口)PVC形状Y形種類ストレーナ使用温度(℃)0~50使用流体水、油、薬品ボルト穴数4材質(Oリング)EPDM材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ ヨシタケY形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプヨシタケ
7,998税込8,798
1台
当日出荷から14日以内出荷
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-4P網目(こし網)80メッシュ厚さ(mm)1(ガスケット)シルバー適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナKITZ(キッツ)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
フランジ式Y型ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 20メッシュスリーエム工業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
接続JIS 10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
U形ストレーナ(60メッシュ) ヨシタケU形ストレーナ(60メッシュ)ヨシタケ
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナー形状U形流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
ストレーナ STS 兼工業ストレーナ STS兼工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604使用圧力(MPa)0~1.0適合流体上水網目標準60メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 100メッシュスリーエム工業
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網100メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 60メッシュスリーエム工業
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網60メッシュ
ヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ) ヨシタケヨシタケ ワンタッチ式U形ストレーナ(60メ)ヨシタケ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ストレーナー形状U形流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2網目(こし網)標準60メッシュ
ストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズ ヨシタケストレーナー(フランジ形) SY-40シリーズヨシタケ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様1.0MPa形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体種類ストレーナー最高温度(℃)220ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
ストレーナ SU-20S ヨシタケストレーナ SU-20Sヨシタケ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
種類ストレーナ形状U形材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高温度(℃)80材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS仕様ワンタッチ式適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-8タイプ ヨシタケY形ストレーナ(80メッシュ) SY-8タイプヨシタケ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
形状Y形種類ストレーナー最高温度(℃)150ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製コア内蔵Y形ストレーナ東洋バルヴ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用種別CAC911形状Y形分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナー KITZ(キッツ)キーパロイ製 10KコアコートY形ストレーナーKITZ(キッツ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)CAC911使用流体ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)形状Y形種類ストレーナ材質(キャップ)KSB-3材質(Oリング)コア部:EPDM ステム部:FKM材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網クラス10K材質(コア)ポリブテン(ねじ込み形)材質(シールリング)PTFE
鉛レス コアコート Y形ストレーナ【10K・給水用】 三吉バルブ鉛レス コアコート Y形ストレーナ【10K・給水用】三吉バルブ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
備考水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、スクリーン:40メッシュ寸法L(mm)91寸法H(mm)51規格10K、JV5:2008、Z-356寸法W(mm)0.4材質(弁体)スクリーンSUS304
ストレーナ SU-10S ヨシタケストレーナ SU-10Sヨシタケ
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。 自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用。 ステンレス製で、食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
接続JIS 10KFFフランジ材質(本体)SCS適合流体冷温水、油、その他非危険流体最高圧力(MPa)1タイプU形最高温度(℃)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50S ヨシタケストレーナ SU-50Sヨシタケ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
小型・軽量(従来比約80%)。 アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)
接続JIS 10KFFフランジ材質(本体)FCD450適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体最高圧力(MPa)1以下タイプU形最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50 ヨシタケストレーナ SU-50ヨシタケ
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
小型で軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。
接続JIS 10KFFフランジ材質(本体)FCD450適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体最高圧力(MPa)1タイプU形最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
W形ストレーナ SW-10 SCS13製 ヨシタケW形ストレーナ SW-10 SCS13製ヨシタケ
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。
タイプW形(複式)最高温度(℃)80材質(コック)SCS14寸法H1(mm)124材質(スクリーン)SUS材質(ハンドル)FC適合流体冷温水、油、その他非危険流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
フランジ式Y型ストレーナ 100メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 100メッシュスリーエム工業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
接続JIS 10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 80メッシュスリーエム工業
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
接続JIS 10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 60メッシュスリーエム工業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式Y型ストレーナ 40メッシュ スリーエム工業フランジ式Y型ストレーナ 40メッシュスリーエム工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFE
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュスリーエム工業
81,980税込90,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
スクリーンは容易に取り出せます。 スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)130材質(Oリング)FPM材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網60メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 80メッシュスリーエム工業
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網80メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 40メッシュスリーエム工業
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網40メッシュ
フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュ スリーエム工業フランジ式U型(バケット型)ストレーナ 20メッシュスリーエム工業
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)150材質(ガスケット)PTFEスクリーン内網20メッシュ
鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用 三吉バルブ鉛レス コアコート Y形ストレーナ 10K・給水用三吉バルブ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC911材質(弁体)スクリーンSUS304使用流体バルブ種類Y形ストレーナ使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008クラス10K
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM40A ジョージフィッシャーPVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM40Aジョージフィッシャー
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
呼び径40A(1 1/2B)種類ストレーナ形状Y形使用流体材質(本体)透明U-PVC接続方式ソケットハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1質量(kg)1.03
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM32A ジョージフィッシャーPVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM32Aジョージフィッシャー
29,980税込32,978
1個
50日以内出荷
呼び径32A(1 1/4B)種類ストレーナ形状Y形使用流体材質(本体)透明U-PVC接続方式ソケットハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1質量(kg)0.68
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25A ジョージフィッシャーPVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM25Aジョージフィッシャー
20,980税込23,078
1個
当日出荷
呼び径25A(1B)種類ストレーナ形状Y形使用流体材質(本体)透明U-PVC接続方式ソケットハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1質量(kg)0.43
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20A ジョージフィッシャーPVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM20Aジョージフィッシャー
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
呼び径20A(3/4B)種類ストレーナ形状Y形使用流体材質(本体)透明U-PVC接続方式ソケットハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1質量(kg)0.31
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM15A ジョージフィッシャーPVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM15Aジョージフィッシャー
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
形状Y形質量(kg)0.25種類ストレーナ呼び径15A(1/2B)使用流体ハンドル形状ハンドル無し
ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ ヨシタケヨシタケ ステンレス製U形ストレーナヨシタケ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
種類ストレーナ材質(本体)ステンレス鋳鋼接続JIS 10K FFフランジハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)1材質(スクリーン)ステンレス鋼
W形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製 ヨシタケW形ストレーナ SW-10Sタイプ FCD製ヨシタケ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右の切換え操作により濾過流体を止めることなく、スクリーンの洗浄可能。 ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。
材質(スクリーン)ステンレス鋼ハンドル形状ハンドル無し仕様ワンタッチ式形状W形(複式)種類ストレーナ最高温度(℃)80最高圧力(MPa)1材質(コック)ステンレス鋼適合流体冷温水、油、その他非危険流体
ストレーナー