絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
材質
  • ステンレス(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
ねじ込み形
最高使用圧力(MPa)
  • 5.49
  • 0.5(1)
  • 0.7(2)
  • 0.98(2)
  • 1(46)
  • 1.0(3)
  • 1.2(5)
  • 1.3(3)
  • 1.37(12)
  • 1.4(24)
  • 1.6(6)
  • 1.96(9)
  • 2(13)
  • 2.0(2)
  • 2.1(5)
  • 2.2(6)
  • 2.75(4)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 4.11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316 モノタロウY形ストレーナ ステンレス製 SUS316モノタロウ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に接続方式ねじ込み形網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板材質SUS316使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジクラス800関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ストレーナー