絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • イノック(4)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • アソー(1)
呼び径(A)
  • 8(8)
  • 10(10)
  • 15(14)
  • 20(14)
  • 25(12)
  • 32(9)
  • 40(9)
  • 50(9)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体空気(5)
呼び径(B)
  • 1/4(7)
  • 3/8(9)
  • 1/2(13)
  • 3/4(13)
  • 1(11)
  • 1-1/4(8)
  • 1-1/2(8)
  • 2(8)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(14)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(13)
ボールバルブ
接続方式
  • ねじ込み形(14)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • レバー式(9)
  • 蝶形(1)
レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 5.49
  • 0.2(53)
  • 0.3(47)
  • 0.49(47)
  • 0.5(90)
  • 0.7(113)
  • 0.9(77)
  • 0.98(293)
  • 1(751)
  • 1.37(110)
  • 1.4(223)
  • 1.6(70)
  • 1.96(90)
  • 2(142)
  • 2.2(35)
  • 2.75(67)
  • 2.8(64)
  • 2.94(34)
  • 3.92(43)
  • 4.12(48)
  • 4.2(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製モノタロウ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型モノタロウ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製モノタロウ(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ネジ式クラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型モノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 モノタロウボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型モノタロウ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316 モノタロウY形ストレーナ ステンレス製 SUS316モノタロウ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に接続方式ねじ込み形網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板材質SUS316使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジクラス800関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製モノタロウ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス800バルブ種類ボールバルブ
ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノックねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)イノック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノックねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)イノック(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SCS13A材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズ KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTHMシリーズKITZ(キッツ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-29~200最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)SCS14A材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ねじ込みボールバルブ イノックねじ込みボールバルブイノック
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレスボールバルブ ウィーコック アソーステンレスボールバルブ ウィーコックアソー
2,898税込3,188
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-30~180(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)5.49※温度によって変化有接続方式両内ネジ型使用流体水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ねじ込みボールバルブ イノックねじ込みボールバルブイノック
5,388税込5,927
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SCS14A口径タイプフルボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800バルブ種類ボールバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ