ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式Y 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)青銅
1個
特価
1,490 税込1,639
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状Y形 種類ストレーナ クラス10K
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種別青銅製 形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し クラス10K
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 材質(本体)U-PVC 種類ストレーナ 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続形式ソケット形 メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)透明PVC 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 種類ストレーナ メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類ストレーナ 形状Y形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス20K 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット)SCS13A 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS13A 網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様ストレーナ 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット)SCS13A 接続形状ねじ込み:JIS B0203
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス150型(10K) 網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式UY 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)SUS304
1個
2,226 税込2,449
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式Y 材質(スクリーン)SUS304 スクリーンパンチングのみ(標準品) 材質(バルブ)青銅
1個
1,032 税込1,135
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 材質SUS304(スクリーン) バルブ型式10FCY 材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
1個
1,668 税込1,835
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE 網目100メッシュ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式UY 材質(スクリーン)SUS304 スクリーン金網付(40#標準品) 材質(バルブ)SUS304
1個
2,226 税込2,449
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ 材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS) 適合流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)220以下 適合圧力(MPa)1以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状Y形 分類ストレーナ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)SUS304 クラス150(10K) 網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類ストレーナ 形状Y形 材質(Oリング)EPDM 規格JIS10K 流体温度(℃)0~50 材質(本体)U-PVC 材質(シール)EPDM 接続形式フランジ形 材質(ボディ)透明PVC
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc 材質(本体)FC200(鋳鉄) ハンドル形状丸形 形状U形 種類ストレーナ 最高使用温度(℃)110 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 最高使用圧力(MPa・G)0.98
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去 材質(シートガスケット)非石綿シートガスケット バルブ型式Y 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)青銅
1個
2,442 税込2,686
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式SY-5(SY-17) 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450(SCS13)
1個
7,438 税込8,182
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式SY-5(SY-17) 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450(SCS13)
1個
7,324 税込8,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式10FDY 材質(スクリーン)SUS304 スクリーンパンチングのみ(標準品) 材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
1個
1,032 税込1,135
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式10FCY 材質(スクリーン)SUS304 スクリーンパンチングのみ(標準品)
1個
1,032 税込1,135
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

透明ストレーナ フランジ式 セキスイ CADデータあり
本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。 キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。 耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質(受口)PVC 形状Y形 種類ストレーナ 使用温度(℃)0~50 使用流体水、油、薬品 ボルト穴数4 材質(Oリング)EPDM 材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式10FDY 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)ダクタイル鋳鉄
1個
1,668 税込1,835
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式UYB 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)SUS304
1個
2,226 税込2,449
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

端接続JIS Rcねじ 材質(フタ)CAC406 材質(本体)CAC406(青銅) 材質(網)SUS 適合流体蒸気・気体・液体 バルブ種類ストレーナ ハンドル形状なし 形状Y形 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式150BT-N 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)青銅製
1個
1,668 税込1,835
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去 材質(シートガスケット)非石綿シートガスケット バルブ型式10FCY 材質(スクリーン)SUS304 スクリーンパンチングのみ(標準品)
1個
2,256 税込2,482
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-4P 網目(こし網)80メッシュ 厚さ(mm)1(ガスケット) シルバー 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
種類ストレーナ 形状Y形 材質(本体)FC200(鋳鉄) 接続フランジ形(JIS 10K-FF) ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa・G)0.98 材質(スクリーン)ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃)120
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去 バルブ型式UYB 材質(スクリーン)SUS304 スクリーン金網付(40#標準品) 材質(バルブ)SUS304
1個
2,226 税込2,449
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ 材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC) 適合流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)184以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。 種類ストレーナー 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)2 最高温度(℃)150 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)標準80メッシュ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス) ハンドル形状ハンドル無し 材質(ガスケット)非石綿シート 材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板 材質(ボディ)FC200 クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2239 10K
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KITZ製ストレーナー用スクリーン・ガスケット互換品(同サイズ・同材質)のセット品です。
用途配管内の異物除去 材質(シートガスケット)非石綿シートガスケット バルブ型式10FCY 材質(スクリーン)SUS304 材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
1個
2,668 税込2,935
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE 網目60メッシュ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)