絞り込み
呼び径(A)
- 400
- 8(21)
- 10(59)
- 13(2)
- 15(178)
- 20(193)
- 25(202)
- 32(196)
- 40(197)
- 50(210)
- 65(127)
- 80(123)
- 100(101)
- 125(82)
- 150(80)
- 200(59)
- 250(36)
- 300(29)
- 350(1)
材質
- 鋳鉄(1)
接続方式
- フランジ形(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.0(1)
- 1.4(1)
バルブ種類

その他(1)
ブランド
- 大和バルブ(1)
大和バルブ
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。

鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
大和バルブ¥919,800税込¥1,011,7801台3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)FC200接続フランジ材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP材質(フタ)FC200最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ